FA用安全エリアつくりをバックアップするフェイルセーフコントローラ(断線確認回路)です。
4線式マットやエッジ・テープスイッチ等と組み合わせて使用することにより、万一、電源側のトラブルやスイッチ回路の断線・停電の場合も、スイッチ動作させた時と同じ出力が得られるので安全です。
仕様安全等級:3(EN ISO 13849-1:2008)
トラスコ品番478-6637
材質ポリカーボネート
質量(g)約170
消費電力(W)5
出力(安全)3回路(3a接点)
入力電圧(V)AC/DC24
ランプ(モニター)なし
出力接点AC230V-5A
リセットダイレクトまたは外部(リモート)
取付け方法DINレール式、取付穴なし
モニター出力あり 通常時(1b接点)
1台
¥73,980
税込¥81,378
欠品中
スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。
産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。
取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68
導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単。LEDライト付き。テストリードホルダー付き。ブザー音が大きく聞き取りやすい
用途コード類の断線、配線チェックに
仕様LEDライト付き、テストリードホルダー付き
付属品1.5V R03 単4電池 3本(本体内蔵)
使用温度範囲(℃)0~40
規格CEマーク認証(EMCテスト合格)
電源1.5V R03単4電池3本
表示ランプおよびブザー(約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動)
消費電流(mA)通常時(テストリードオープン時):約1.5通常時(ブザー鳴動時):約27.0LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0
保存温度範囲(℃)0~50
保存湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)
動作電圧電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下
使用湿度(%RH)80以下(ただし結露のないこと)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ステンレス製のフレキシブルチューブ。RoHS対応品です。
引っ張っても伸びず、側圧・引張荷重に非常に強いです。
引張荷重・衝撃・熱・溶接火花・繰り返し曲げ、側圧等に弱い光ファイバーやセンサーコードなどを断線から守ります。
用途測定器、各種通信機器、照明器具等。
ファイバースコープ。
光ファイバー/市販センサーコード/電線保護。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
大人気の『超タフケーブル』をリニューアル。10万回以上の折り曲げ試験をクリア。やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。抜き挿ししやすい小ぶりなコネクター。サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。USBPD60W充電/データ転送対応。MFi認証取得なので安心。シリコンケーブルバンド付属。安心の3年保証
色ホワイト
電流(A)最大20V/3A充電対応、USBPD(PowerDelivery)対応
コネクタ形状USBType-C(USB-C)(オス)-Lightning(オス)
対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPodsなど
保証期間3年間
取得規格MFi認証
転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)
適合用途充電/データ転送
ペンサイズの携帯型で交流の過電状況をランプと音でチェックできます。感度の選択ができる、「H」「L」調整スイッチ付き。ケーブルコードの被覆の上からチェックできる安全設計です。暗所作業にも便利なLEDライト付です。レベルメーター(水準計)付です。
用途家庭用電源の極性チェック・ケーブル、電気器具のコード断線チェック・電気器具、部品の通電チェック
寸法(mm)長さ148×厚さ20
電圧接触AC電圧/100~250VAC、非接触AC電圧/100VAC
使用電池LR44(1.5V×2個)
LED寿命(時間)5000
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ケーブルを直接ひっぱらないので断線を防止できる
用途ケーブルを抜く際の断線防止に。タブレット充電ケーブルの断線防止に。
材質ナイロン
セット内容本体×1
寸法(mm)80×70×2
1セット
¥228
税込¥251
3日以内出荷
従来使用の二重被覆に加え、同線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!。トラッキング火災対策としてプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。
材質本体:ABS、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
定格125V 15A 1500W
差込口1個口
RoHS指令(10物質対応)対応
切り詰め修理可。
”切り詰め修理”とは、ケーブルが断線した場合、修理センターでケーブルを切断し、再度カメラヘッドを取り付ける修理を指し、検査できる距離は短くなってしまいますが、ケーブルをまるごと新品に交換する必要がなく、より長くお使いいただけます。
用途micro CA-300用
1個
¥799,800
税込¥879,780
翌日出荷
周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。
電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。
純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。
小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。
制御盤・配電盤の結線チェック。
各種コイルの断線チェック。
トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。
半導体の方向チェック。
2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。
その他の導通チェック。
仕様音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0)
消費電流(mA)12/Ω時
電池単4×2コ
測定電流2mA~3mA/0Ω時
電池寿命(連続時間)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ひとりですばやく配線チェックができる!
音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。
調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。
電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。
導通チェック電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です。
仕様最大導通テスト可能回路抵抗/150Ω
長さ(mm)300(テストリード)
質量(g)41(送信器)、約100(電池込み)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×55×20(送信器)40×98×24(受信器)
使用電池006P(9V)
最大消費電力(mW)360
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
とても柔らかく楽に取り回しができるのに15000回の屈曲試験にクリアしたタイプCケーブルです。 ケーブルの根元の断線を防ぐSR構造と防弾チョッキに採用されるアラミド繊維を使用しており、屈曲だけでなく、引っ張りにも非常に強い剛性を発揮します。また、 3Aの高出力対応なので対応したACアダプタとデバイスなら充電速度も非常に高速になります。最大5V、3Aの高出力でUSB AC充電器から充電することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧があって電流が不足したとき、断線と判断する方式(サイクル制御に非対応)。外部制御電源不要なオールインワン構造。
電源は、100V/200Vタップ付きで共有可能。動作点は0.2A~20Aのプログラム方式で設定可能。動作表示LED付き、動作点設定が容易。
警報出力は、無電圧1トランスファー接点。
質量(g)約220
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露のないこと)
電源(V)AC100/200
精度(%)(動作)設定電流±5
電源周波数(Hz)50/60共用(電圧端子を選択する)
出力仕様リレー接点出力(AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)
電源電圧変動±10%(に比例して動作点を補償します)
電流範囲(A)0.2~20(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
過電流強度20A(連続)、30A(1min)
ねじ締付トルク(N・m)M4:0.7、M3:0.3
ヒステリシス幅(動作)設定電流+5%で復帰
応答時間(ms)100(設定電流値を実負荷の50%以上に設定している場合)(typ)
1台
¥14,980
税込¥16,478
14日以内出荷
USB タイプA to microUSBケーブルです。防弾チョッキに使われるアラミド繊維を使用し、極めて断線に強く、250000回の屈曲試験をクリアしました。耐久性に優れたマイクロUSBケーブルです。2.4Aでの充電に対応しています。安心の3年保証です。
規格USB2.0規格準拠 最大2.4A 充電対応
コネクタ形状USB Type-A (オス) - micro USB (オス)
適合機器スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータなどのmicro USBコネクタ搭載機器
保証期間3年間
転送速度(Mbps)480(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
ON-OFF制御の加熱装置と組合わせて、ヒータの断線を検出し警報信号を出力します。 位相制御用のHB21シリーズもございます。 動作電流5A以上の場合は、外付けCTにより検出可能になります。
仕様制御電源の変動による影響:定格電圧時の動作電流値に対し理論値の±2%以下(定格電圧±10%にて)
寸法(mm)50×120×80
取付8Pプラグイン型(パネル 又は DINレール取付)
質量(g)350
許容電流(A)連続:7AC
耐電圧制御電源・電流・出力 相互端子間 1500V AC 1分間
定格周波数(Hz)50/60
感度動作:電流設定値の3%
使用周囲温度(℃)-10~50
動作表示警報動作時 赤色LEDランプ点灯
設定範囲10~100%
保存温度範囲(℃)-20~+65
動作時間0.5s以下(電流が動作値の150%から0%に変化した場合)
出力動作【警報/定格】リレー接点(1c/SPDT)/240V AC 2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗制御電源・電流・出力 相互端子間 500V DC 100MΩ以上
定格制御電源電圧(V)ヒータ電圧:100 、 110 、 120 、 200 、 220 、 240 AC(いずれか指定)
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露しないこと)
動作電流(A)0.5~5 AC(動作電流が5A以上の場合は、外付けCTによる)
1台
¥26,980
税込¥29,678
11日以内出荷
仕様(ヒータ断線探知ユニット)固定
小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ。成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間)
定格周波数(Hz)50/60(共用)
制御出力1c AC220V 2A(cosΦ=0.4)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)
耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min
使用周囲湿度45~85%RH
温度の影響±10%以内(20±30℃にて
復帰方式自動復帰方式
誤差(整定)±7%以内(繰り返し)±3%以内
周波数の影響±3%以内(定格周波数の±5%にて)
電流検出器は温度調節器に付属されていませんので、必要な場合はご購入ください。
ヒータ断線、SSR故障、ヒータ過電流の検出にご使用ください。
三相ヒータを使用した場合、ヒータ断線/SSR故障/ヒータ過電流を検出するためには、2個の電流検出器が必要です。
耐振動(m/s2)50Hz、 98
耐電圧(V/min)AC1000
侵入者による電話回線断線時、警報出力を行い威嚇する事が可能です。
アナログ2線式の電話回線のほか、ISDN、構内回線にも対応しています。
接続はモジュラーまたは端子台にて送信端末の前に接続するだけですので、容易に設置が可能です。
警報出力は断線時、ワンショット出力と、モニタリング(接続状態)出力を持っておりますので用途に応じて使い分けが可能です。
断線検知から警報動作まで遅延がかかるディレイ機能付き(10秒/40秒の切替)
電源電圧(V)DC10~30(極性あり)
消費電流(mA)45以下
適合(回線)アナログ2線式回線、ISDN回線、構内回線
出力ワンショット動作(約2秒)、無電圧接点(c接点) (AC120V・0.5A DC24V・1A)、モニタリング(状態)動作、無電圧接点(c接点)(AC120V・0.5A DC24V・1A)
仕様断線検出ディレイ時間:約10秒/約40秒(切替)
配線接続モジュラーコネクター式、端子台式
使用周囲温度(℃)0~+50
設置場所屋内:壁掛式
質量(g)約350
材質樹脂
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
太陽光発電設備の直流回路断線チェッカー
NSEI-100Dは、太陽光発電設備の直流回路(電池パネルとパワーコンディショナー間)の断線箇所を特定できるチェッカーです。
接続箱で断線ストリングを特定し、付属の探査機で モジュールの断線箇所を発見できます。
付属品電池、キャリングケース、信号注入用クリップ
質量(g)(発信器)約250、(探査器)約115
電源(発信器)単3アルカリ電池×3、(探査器)単4アルカリ電池×3
周波数(kHz)(信号)5
感度(切替)3段階
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(発信器)76×135×35、(探査器)40×166.5×24.5
動作表示赤LED点滅およびブザー鳴動
使用回路電圧DC12~600V
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
強化メッシュケーブル、アルミコネクタ採用でメーカー従来比より約5倍の耐久性。PD対応、最大20V/5A100Wの高出力で超高速充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵。USB-IF正規認証品
コネクタ形状USBType-C/USBType-C
最大電流(A)3
対応機種USBPowerDelivery対応のUSBType-Cコネクタ搭載機器用※非対応機種の場合、最大5V/3A以内で充電が可能
バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。
伝導率の良い銅芯を使用。2.4Aの急速充電に対応し充電速度も大幅アップ。
高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。
材質ナイロン
長さ(mm)約240~270
対応機種Android
ケーブルの落下防止・導線整理に便利なケーブルホルダー。端子のブッシュ部分まで覆える断線防止構造と、端子をワンタッチで固定できるマグネット内蔵設計によって、散らかりがちな配線環境をスッキリ整理。
ケーブル径(Φmm)4.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)設置時:約90×30×19/ホルダー:約10×20×14/土台:約90×30×19
材質本体:シリコン/磁石、土台:シリコン/磁石
入数ホルダー:5個 土台:1個
質量(g)約72
強化メッシュケーブル、アルミコネクタ採用でメーカー従来比より約5倍の耐久性。狭い場所でも配線しやすいL型コネクタ。最大5V/3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB-IF正規認証品
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USBType-C(L型)/USBType-A
最大電流(A)3
対応機種USBType-Cを搭載した、スマートフォン・パソコン用
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。
伝導率の良い銅芯を使用。2.4Aの急速充電に対応し充電速度も大幅アップ。
高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。
材質ナイロン
長さ(mm)約240~270
対応機種IPHONE
スモーキー&ニュアンスカラーがオシャレなUSBケーブルです。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのUSBケーブルです。絡みにくく、取り回しがしやすいです。断線しにくい高密度配線ケーブルを採用しています。USB-Aコネクターを搭載しているパソコン及び充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)コネクターを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。USB Power Delivery非対応です。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。ゴミの少ない簡易パッケージです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB-Aプラグ
対応機種USB-Aコネクターを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)コネクターを持つスマートフォン・タブレットなど
プラグ金メッキピン
シールドシールド無し
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約4.3
対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
適合用途充電、データ転送
バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。
伝導率の良い銅芯を使用。2.4Aの急速充電に対応し充電速度も大幅アップ。
高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。
材質ナイロン
長さ(mm)約240~270
対応機種IPHONE
柄デニム
1本
¥779
税込¥857
4日以内出荷
シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのLightningケーブルです。
折り癖のつきにくさと高い耐久性を兼ね備えているので、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。
iPhoneの高速充電に対応。
Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-C(TM)ポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができます。
パッケージ袋+ステッカー
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。
伝導率の良い銅芯を使用。2.4Aの急速充電に対応し充電速度も大幅アップ。
高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。
材質ナイロン
長さ(mm)約240~270
タイプAndroid-Type-C
電圧があって電流が不足したとき、断線と判断する方式(サイクル制御に非対応)。
外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの小電流対応型。
電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。
動作点は、0.5A~20Aのプログラム方式で、設定可能。
動作表示LED付き、動作点設定が容易。
警報出力は、無電圧1トランスファー接点。
CT内蔵の標準器(CRY-CP)と互換のCT外付タイプ。
仕様(動作ヒステリシス幅)設定電流+5%で復帰、(電源電圧補償)電源電圧の変動(±10%)に比例して動作点を補償
付属品CTL-12-S30-10Z (最大許容電流250A連続)、CT用リセプタクル
質量(g)(本体)200、(付属CT)55
電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)
精度(動作)設定電流±5%
応答時間≦100ms (設定電流値を実負荷の50%以上に設定している場合)
使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと
出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)
ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3
使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPAの部品、断線防止フックです。
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ