もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
もっとも標準的なコレットです。
ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
コレット外径(Φmm)32
ツバ径(Φmm)37
全長(mm)73
質量(g)220
ハンドピース類のコレットチャックです
トラスコ品番499-6178
質量(g)2
内径(mm)2.34
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
豊富なサイズラインアップ。
ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途旋盤での内径・ボーリング加工用
3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握
適合Compact7、Compact9
把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)
アズワン品番64-5178-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
用途ベビーチャック用ストレートコレット
外径D(Φmm)6
加工から熱処理まで一貫して自社加工している高精度な自動旋盤用コレットチャックです。
用途自動旋盤用。
適合機種スター精密SJ-15
シャンク径(mm)20
加工から熱処理まで一貫して自社加工している高精度な自動旋盤用コレットチャックです。
用途自動旋盤用。
適合機種スター精密SJ-8R
シャンク径(mm)15
エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。コレットホルダーと異なり、スピンドルテーパーに直接コレットを装着しますので加工の有効範囲が広がります。
用途刃物を把握します
セット内容(mm)Φ3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0
アズワン品番64-5178-35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。
50番タイプの大型機械に取付可能です。
2,500~15,000回転までの、樹脂、アルミのモデリング加工やロングアーバーを使用する加工に最適です。
ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
付属品コレットチャック10mm、20mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ36mm
全長(mm)246
質量(kg)12.1
電源(V)三相200
最大出力(W)900
最大トルク(N・m)1.1
コレットサイズ(mm)10,20
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500~15000
外径(mm)132
アズワン品番64-8559-18
チャック径(mm)最大:Φ20
1台
¥689,800
税込¥758,780
20日以内出荷
ミスターマイスター小型工作機械シリーズ等のコレットチャックに取りつける事で、小径を把握できるアダプターコレットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
コレット単体で刃物のプリセットが行えます。前後両方向から調整できます。
全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増。ジェット噴射のはね返りがトルネードとなり切粉を強制排出
用途通常のコレットとしても使用できます。
CNC旋盤やマシニングセンタによる精密雄ネジ加工が可能。
自動機でも安心の切粉排出設計です。
旋盤のターレットやコレット、ミーリングチャックに接続できます。
用途ダイス加工用
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)28
付属品ナット
寸法D1(Φmm)30
寸法D2(Φmm)29.5
寸法d(Φmm)1.5~10
寸法D3(Φmm)20
刃具調整量(mm)Min:35Max:45
振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。旋盤でのドリル・タップ・小径丸バイト及びリーマ用のベーシックホルダに最適です。ストレートシャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
電源三相200V仕様です。
専用機、ロボット、フライス、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。
チャック能力は最大20mmまで把握できます。
ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。
旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。
セット内容コレットチャック10mm、20mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ36mm
最大出力(W)900
最大トルク(N・m)1.1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~15000
回転速度(min-1[r.p.m])2500~15000
チャック径(Φmm)最大20
外径(mm)132
各種シャンク形状のチャック
ミーリングマシン、マシニングセンター、NC旋盤、ツールグラインダー、ボール盤など広範囲の工作機械にご利用いただけます。
締り代が大きいコレット
1.0mm(Φ1以下は0.5mm)と大きな締り代があるのでコレットの数が少なくてすみ、大変経済的です。
すぐれた性能を発揮する理想的設計
テーパー角度は理想的な8°を採用、締り代と突出量のバランスは最良のものとなっており、捩り剛性、把握力、精度は最高です。また、ダブルテーパー方式と16ヶ所のスリ割り方式の採用により、優れた同心性、均等な把握力を発揮します。
自己解放式コレット
コレット溝とクランピングナットの偏心リングによる自己解放式を採用、「コレット抜き工具」なしで簡単に工具の取り外しが出来ます。
コレットの振れ精度 E.T.M 標準級(mm)0.01
寸法B(mm)27
コレットの振れ精度L(mm)10
コレットの振れ精度D(Φmm)1.5~2.9
寸法A(Φmm)17
関連キーワード