こんなお得な商品も!

超硬レースセンター
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。
材質先端超硬チップ
先端角(°)60
ユニークなヘッドドライビング機構を採用(センターと一体型のヘッド)しました。
粉じんや切削水の浸入を100%防止し高精度を維持します。
用途NC旋盤の湿式切削に。
精度(mm)0.003
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。
先端角(°)60
材質先端超硬チップ
心押台に取り付けて、長い材料を押し支えます。
内部にボールベアリングが組み込まれており材料の回転と回転する為焼き付き防止になります。
硬い材料や高速回転用です。
用途センターを保持します
アズワン品番2-9517-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
適合機種Compact7
型番回転センター
アズワン品番2-9517-14
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
旋盤のセンターを使って雄ネジを切るためのアタッチメントです。
ドリルチャックを使ってダイスホルダーを掴みます。
用途雄ネジを切る
仕様対象ダイス:20径・25径、ドリルチャック:Φ6.5mmが把握できる物が必要
付属品ダイスホルダー、20径用リング、レンチ
アズワン品番64-5177-59
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
旋盤ベッド上に固定して使用し長いワークピースやセンターで押し支える事の出来ないワークピースの振れを防止するために用います。
用途振れをおさえる
アズワン品番64-5177-69
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
旋盤ベットに固定して、長めの材料やセンター等で押し支える事のできない材料の振れをおさえる時に用います。
用途振れをおさえる
貫通穴径(Φmm)35(最大)
アズワン品番64-5178-62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
精密ミニ旋盤コンパクト3の心押台に取り付けて、ワークピース(材料)を押し支えるのに用います。
ベアリングが内蔵されていて、材料の回転と同転するので先端が焼き付きにくいセンターです。
精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属しているものと同等品です。
用途Compact3専用のアタッチメント
角度(°)(センター)60
アズワン品番64-5178-68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
用途旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料
被削材ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料
色赤
適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
こんなお得な商品も!

タッピングスプレー 塩素フリー
モノタロウ
¥499
税込¥549
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属
摘要切削潤滑剤
被削材純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属
色緑
適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。
用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。
材質/仕上SPCC 鋼製
精度±10°
質量(g)12
サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。
用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。
材質/仕上SK3 A級焼入れ研磨
質量(g)46
【タップダイス加工】SUS304のねじ切り加工がハイスのダイスでも可能にするほどの切削力があります。ピッチの細かいねじ、深いねじ、小径ねじ等のやまとび及びムシレがなくスムーズに切削できます。
【ドリル加工】切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴のバラツキがなく挽き目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります・
【リーマ加工】穴加工時におこる熱膨張および収縮をおさえるので寸法が一発で出る。仕上面が鏡面に近い仕上がりになります。
用途ステンレス等の加工困難な材料の穴あかえ(小径ドリル、リーマ、センタードリルを含む)、ねじ切り加工(タップ、ダイス、転造等)、エンドミル、フライス、旋盤などの精度が必要な各種金属切削加工に。
形状ゲル状
【タップダイス加工】SUS304のねじ切り加工がハイスのダイスでも可能にするほどの切削力があります。ピッチの細かいねじ、深いねじ、小径ねじ等のやまとび及びムシレがなくスムーズに切削できます。
【ドリル加工】切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴のバラツキがなく挽き目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります・
【リーマ加工】穴加工時におこる熱膨張および収縮をおさえるので寸法が一発で出る。仕上面が鏡面に近い仕上がりになります。
用途ステンレス等の加工困難な材料の穴あかえ(小径ドリル、リーマ、センタードリルを含む)、ねじ切り加工(タップ、ダイス、転造等)、エンドミル、フライス、旋盤などの精度が必要な各種金属切削加工に。
形状ゲル状
フレッチング腐食を防止するためのペーストです。SKF LGAF 3Eは、ごく軽度の揺動または振動によって発生するフレッチング腐食を防止する、滑らかなペースト状のグリースです。このような腐食による損傷は軸受の取外しを困難にし、ハウジングや軸の損傷の原因ともなります。
用途振動スクリーン。トラックおよび乗用車のホイールベアリング。すきまばめ配列の軸受および金属面。ナット、ボルト、つば、スタッド、軸受、ガイドピン、カップリング、ねじジャッキ、旋盤センター、プッシュロッド、スプラインシャフトなど
色ベージュ
使用温度範囲(℃)-25~250
ちょう度2
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
回転中心. マシン旋盤で使用するライブ又は回転センターです。. より高速な回転速度とより大きなクランプ圧を実現します 汎用用途に最適です
仕様旋盤部品 = 旋盤回転センター
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
回転中心. マシン旋盤で使用するライブ又は回転センターです。. より高速な回転速度とより大きなクランプ圧を実現します 汎用用途に最適です
仕様テーパーサイズ = MT3
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
回転中心. マシン旋盤で使用するライブ又は回転センターです。. より高速な回転速度とより大きなクランプ圧を実現します 汎用用途に最適です
仕様テーパーサイズ = MT2
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
余裕の風量・静圧。数ヵ所からの吸引に対応。粒径10μm以上のスプレーに威力を発揮。中風量型ミストコレクターです。
特殊フィルターで抜群の洗浄能力。フィルターは金属メッシュ、ウレタンホームの二段階捕集方式を採用。抜群の洗浄能力を発揮します。各フィルターの交換は、工具なしで容易に交換することができます。
静かな運転音。作業のじゃまにならない静かな運転音(65±2dB[A]以下)。大風量吸引と静粛性の両立を実現しました。
回収液自動排出方式。捕集した水溶性切削剤は、本体下部の排出タンクからホースをつなげることで連続排出できます。オペレーターの手をわずらわすことなく回収・再利用できます。
用途旋盤(NC旋盤、多軸自動盤、普通旋盤等)、研削盤(センタレス研削盤、内面研削旋盤、平面研削盤、両頭研磨機)
出力(kW)2.2
吸込口径(Φmm)200
最大風量(m3/min)42
仕様排液吐出口/排出弁・排出タンク付
質量(kg)185
材質(フィルター)1次フィルター/金属メッシュ、2次フィルター/ウレタンフォーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1756
最大静圧(kPa)2.75
電源コード(m)3(4芯・プラグなし)
塗装色日塗工J11-833
騒音レベル(dB(A))65±2以下
吸引温度(℃)(最高)40
レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
木工旋盤と同じようにチゼルを使った木工加工を行うための、レスト、センター面板のセットです。
用途木工旋盤にする
アズワン品番64-5178-64
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ブレないハンドル
ハンドルは、緩み止めプレートと小ネジを排除した センターロック方式を採用。
丸材を旋盤 (NC) で正確にネジ部の中心を削り出し、
リングでナットがプレートの中心となるようにしています。
誰にでも簡単にカスタムハンドルが中心になるように 装着でき、驚くほどブレがない
巻き心地を実現しています。
用途カスタムパーツ
ブレないハンドル
ハンドルは、緩み止めプレートと小ネジを排除した センターロック方式を採用。
丸材を旋盤 (NC) で正確にネジ部の中心を削り出し、
リングでナットがプレートの中心となるようにしています。
誰にでも簡単にカスタムハンドルが中心になるように 装着でき、驚くほどブレがない
巻き心地を実現しています。
用途カスタムパーツ
ブレないハンドル
ハンドルは、緩み止めプレートと小ネジを排除した センターロック方式を採用。
丸材を旋盤 (NC) で正確にネジ部の中心を削り出し、
リングでナットがプレートの中心となるようにしています。
誰にでも簡単にカスタムハンドルが中心になるように 装着でき、驚くほどブレがない
巻き心地を実現しています。
用途カスタムパーツ
ブレないハンドル
ハンドルは、緩み止めプレートと小ネジを排除した センターロック方式を採用。
丸材を旋盤 (NC) で正確にネジ部の中心を削り出し、
リングでナットがプレートの中心となるようにしています。
誰にでも簡単にカスタムハンドルが中心になるように 装着でき、驚くほどブレがない
巻き心地を実現しています。
用途カスタムパーツ
ブレないハンドル
ハンドルは、緩み止めプレートと小ネジを排除した センターロック方式を採用。
丸材を旋盤 (NC) で正確にネジ部の中心を削り出し、
リングでナットがプレートの中心となるようにしています。
誰にでも簡単にカスタムハンドルが中心になるように 装着でき、驚くほどブレがない
巻き心地を実現しています。
用途カスタムパーツ
徹底した肉抜きと ブレないハンドル
メインプレートの剛性バランスを見直し、 肉抜き形状の最適化とチタンノブを 軽量平ノブ Fino にすることで、徹底的に軽量化。
ハンドルは、緩み止めプレートと小ネジを排除した センターロック方式を採用。
丸材を旋盤 (NC) で正確にネジ部の中心を削り出し、
リングでナットがプレートの中心 となるようにしています。
誰にでも簡単にカスタムハンドルが中心になるように装着でき、 驚くほどブレがない巻き心地を実現しています。
用途カスタムパーツ
関連キーワード
1
2
次へ