水引の本数は5本です。
用途入学・進学・卒業・就職・開店・新築・棟上祝・年賀・歳暮・中元・長寿の祝・粗品・寸志・記念品・景品・御礼等
弔事一般に使用されます。
御仏前、御霊前、御香典等の文字を書いて使用します。
材質上質61.5g
婚礼以外の一般的なお祝いの祝賀品やお祝い返し品を始め、御中元贈答品・御歳暮贈答品・記念品・手土産・粗品・賞品・景品、楽屋見舞い品・茶会見舞い品、神社・祭の詰め所・地蔵盆などへの奉納お供え品などにご使用ください。歴史あるタカ印ブランドの弔事用のし紙です。OA対応商品(インクジェット・レーザープリンタ)。ササガワのホームページより無料でダウンロードできるテンプレートを多数ご用意しています。
材質上質紙(65g/m2)
主な用途一般祝用
紙厚(mm)0.08
結婚なさる方への祝品にかけます。 又、そのお返し、婚礼の近所・親戚挨拶に内祝と書き使用されます。
材質上質61.5g
佛事用としてご使用ください。神式用としてもお使いいただけます。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。
材質上質紙(65g/m2)
主な用途弔事用
紙厚(mm)0.08
婚礼用としてご使用ください。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。
材質上質紙(65g/m2)
主な用途婚礼用
紙厚(mm)0.08
経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
用途スクータータイヤ
婚礼以外の一般御祝事にご使用ください。京印の廉価版のし紙です。
材質上質紙(55g/m2)
主な用途一般祝用
佛事用としてご使用ください。水引が黄色で、「黄白の水引」とも言われ、近畿地区では多く使われています。京印の廉価版のし紙です。
材質上質紙(55g/m2)
主な用途弔事用
糊付け不要! 全面シールの「OA対応」札紙です!スリット入りだから簡単にめくれます!1シート5枚付。手書き(毛筆など)にも対応しています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。
材質OAタック紙
質量(g)105
シートサイズ(mm)148×210
寸法(縦×横)(mm)(札紙)148×42
紙厚(mm)0.16
関連キーワード