このセットがあれば精密加工は何でもOK。
精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個
消費電力(W)130
定格電圧(V)100
定格電流(A)1.3
絶縁方式二重絶縁構造
本体径(mm)58
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し
軸径(Φmm)2.35
セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm
適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(7本)
¥739
税込¥813
当日出荷
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など
付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット
定格使用時間(分)15
コレット径(Φmm)2.34、3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。
無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。
電圧(V)14
セット内容本体HRT-12A×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1
周波数(Hz)50/60
入力容量5.6W
消費電力(W)12
出力DC14V0.4A
回転数(min-1[r.p.m])6000~13000
コード長さ(m)約1.6
本体HRT-12A
チャック能力(mm)2.35
入力(アダプター)AC100V
定格使用時間(分)10
1セット(86本)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など
付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、シリコンバフ(矢×1本)、切断砥石(Φ22mm×5枚)、純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、スパナ、専用ビットケース
消費電力(W)35
寸法(Φmm×Lmm)35×230
チャック径(Φmm)2.35/3.0
定格使用時間(分)15
アズワン品番64-9674-75
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。
デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作
付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ
消費電力(W)20
寸法(Φmm×Lmm)33.5×210(ルーター本体)
チャック径(Φmm)2.35/3.0
トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A
定格使用時間(分)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。
セットリングを回すだけでビットの交換が可能。
正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。
上位機種並みの軸精度を実現。
過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。
主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工
消費電力(W)(コントローラー)10
定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hz
ハンドピース寸法(mm)Φ27×L135
コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70
ビット軸径(Φmm)2.34
最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小型高速ミニルーター
用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。
付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本)、軸付き砥石(GC)(矢Φ2.9mm×1本)、ハイスビット(丸Φ2.3mm×1本)、専用ビットケース、スパナ
消費電力(W)15
チャック径(Φmm)2.35
定格使用時間(分)15
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
強力なDCマグネットモーターを使用ています。
切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作
付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ
全長(mm)250
消費電力(W)50
チャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2
定格使用時間(分)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業
適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

チョーク 手に粉がつきにくいタイプ
モノタロウ
¥399
税込¥439
粉が飛ばず、衛生的な優れた性能。
身体にやさしい炭酸カルシウム製。手が汚れないコーティング加工。
粘着力が高いため鮮明な文字が書けます。
粒子が重いため、粉が飛ばず、室内を汚しません。
ソフトでなめらかな書き味のため、長時間使用しても疲れません。
磨耗度が少なく、石膏チョークに比べ、2倍以上長く使えて経済的です。
全長(mm)64
グリーン購入法適合
キャップ式で清潔にお使いいただけ、携帯に便利です。
後ろにボタンがついたノック式になっています。
マグネットでスチール面に付きます。
材質PP製
適合サイズ(mm)(チョーク径)12
トラスコ品番739-4977
全長×太さ(mm)150×17
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
扱いやすいペンシルタイプ
ビットをしっかり固定できるコレットチャック
用途ガラス・木材・金属などの細かな切削・研磨・彫刻
付属品ダイヤビット・軸付砥石・ハイスビット各1本・スパナ
軸径(Φmm)取付ビット:2.35
消費電力(W)100
定格使用時間(分)15
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ハンディタイプのマイクログラインダーです。
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000
空気消費量(L/min)198
空気接続口1/4
付属品1/4カプラー
全長(mm)136
質量(g)250
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)3
取扱説明書(2.1MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
主原料は、歯磨などに使われる炭酸カルシウムですから、安心して使えます。
粒子が重いため、粉末が飛散せず、着衣や室内を汚しません。
均質な粒子で作られ、カスレのない鮮明な文字が書けます。
ソフトでなめらかな書き味のため、長時間使用しても疲れません。
磨耗度が少なく、石膏チョークに比べ、2倍以上長く使えて経済的です。
コーティング加工してありますので、手を汚しません。
色黄、赤、紫、青、緑、茶
材質炭酸カルシウム
全長(mm)64
グリーン購入法適合
1箱(6本)
¥219
税込¥241
当日出荷
空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、令和6年4月1日より化学物質管理者の選任が義務化され氏名の掲示が必要になります。
用途責任者等の明示に。
仕様氏名書き込み式、表印刷
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
取付方式穴ナシ(加工フリー)、ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)300
横(mm)100
表示内容化学物質管理者
1枚
¥459
税込¥505
当日出荷
ホタテの貝殻を配合した、地球にやさしい炭酸カルシウム製のチョークです。黒板にもアスファルトにもくっきりと映える鮮やかな12色です。そのまま紙に描いても、パステルのように発色良く、また細かく砕いて水に溶かすと絵の具のようにも使えます。新色の【紅】、リサイクルから生まれた【墨】は他にはない新しい色味です。いつでも、どこでも気軽に使用できるゴムバンド付きのケース入りです。
材質炭酸カルシウム+ホタテ貝殻粉末
色白、蛍光赤、紅(新色)、蛍光橙、黄、蛍光緑、緑、青、紫、蛍光紫、茶、墨(新色)
質量(g)162
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×88×18
TKG品番9-2519-0401
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
なんでも書ける、現場用環境マーカー!
工事用耐水ボード、ホワイトボード、プラスチック板、ガラス、金属板、フィルムシートなどに鮮明にも書け、つるつるした面であれば濡れた布等で消すことができます。(時間の経過や表面の状態により消せなくなる場合もございます)
木材、ダンボール、アスファルト、紙、ガムテープ、革、発泡スチロール、コンクリート、ブロック、タイヤなどのマーキングも可能です。
濡れているボード、水の中でも書けます。
人体に害のないものを使用しています。
手を汚さないホルダー入りです。
直径(Φmm)(マーカー部)8
商品タイプ使い切り本体
主原料は歯磨きなどに使われる炭酸カルシウムなので安心して使えます。手を汚さないコーティング加工。
色赤・橙・黄・緑・青・紫
1箱(6本)
¥539
税込¥593
当日出荷
通常品サイズの約9倍の体積で長持ちします。
表面コーティング加工で手が汚れません。
アスファルト、コンクリート、木材など消耗の激しい場所にも最適です
グリーン購入法適合
石膏の耐水性を利用した屋外用
工事現場の定番チョーク
天候を選ばず、水に濡れても消えません。
工事現場や屋外掲示、路面マーキングなどに適しています。
コーティング加工してありますので、手を汚しません。
色赤
材質硫酸カルシウム
全長(mm)80
グリーン購入法適合
1箱(10本)
¥379
税込¥417
当日出荷
携帯に便利な薄型タイプ(入数5~7本)。
チョーク使用後の気になる指先の汚れは、抗菌お手拭きでいつも清潔に保てます。
スケルトンタイプ。
底の転がり止めはチョークの保護にもなります。
材質ポリプロピレン樹脂(再生材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×17×106
色白
付属品抗菌おてふき付き
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
色の明度や彩度に差をつけた4色(朱赤/黄/青/緑)を使用することで、特に色覚特性を持つ方々にとっても色の識別がしやすくなっています。
グリーン購入法適合
トラスコ品番856-0145
セット内容白×2本、朱赤・黄・青・緑×各1本
1セット(6本)
¥199
税込¥219
当日出荷
化学物質管理者の職務が記載されています。
用途当該情報の明示(指示)に。
仕様表印刷
付属品両面テープ6枚
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
取付穴4ヵ所
取付方式ビスまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ6枚付)
縦(mm)600
横(mm)450
取付穴径(Φmm)3
表示内容化学物質管理者の職務
1枚
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
1箱(50本)
¥799
税込¥879
当日出荷
◇キットパス(環境固形マーカー)の特徴
●粉が出ない
固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。
いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。
粉を嫌うOA器機の集まるところや食品関係など清潔さを求める場所に最適です。
●経済的!
マーカーの2-3倍使えます。また補充用であれば一本あたり75円(税抜)
キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。
●揮発臭がない!
固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。
揮発しないのでマーカーのようにキャップをしめる必要はありません。
●最初から最後まで同じ濃さで書ける。
固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。
●環境にやさしい。
ホルダーに補充用キットパスを装着できるので、無駄なく使えごみの排出も最小限です。
※ホワイトボードや窓ガラスにも使用可能です。
つるつるした窓ガラスやホワイトボードであれば濡れた布や専用クリーナーで消去できます。
キットパスは粉の出ない新しい筆記具です。鮮やかで見やすく、ソフトで快適な書き味が楽しめます。
※黒板には使用できません。
ホルダー付きで手を汚しません。
マイクロファイバー生地仕様です。
仕様キットパス キットパスウェットクリーナー
トラスコ品番856-0137
セット内容カバー1個、スポンジ1個
材質カバー:PP、スポンジ:再生スポンジ、生地:ポリエステル80%、ナイロン20%
質量(g)72
寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×162×63
2018年トラスコ掲載ページ10 0610
商品タイプイレーザー
1個
¥829
税込¥912
欠品中
下部にカートリッジが付いているので手を汚さず簡単に装着できます。キットパス1本入の替芯2本セットです。
線の太さ中字
線幅(mm)11
商品タイプ詰替用カートリッジ
ストラップ仕様の画面クリーナーです。紐部分が取外し可能で、布部分がまいくろファイバー布なのでパソコン、タブレットの画面拭きに最適です。
寸法(mm)80×50×25
本体質量(g)20
商品タイプS
1個
¥469
税込¥516
翌々日出荷
ホワイトボード用キットパスの詰め替え、補充用商品です。
用途ホワイトボード用キットパスの詰め替え用としてお使いください。
材質ケース、キャップ:PP、芯:ワックス、顔料
質量(g)8
2018年トラスコ掲載ページ10 0608
商品タイプ補充用インク
付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。裏面に粘着テープが付いています。
用途責任者等の明示に。
仕様差し込み式
セット内容白無地札
材質基材/硬質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)1
取付粘着シール
取付方式貼付タイプ(裏テープ付き)
縦(mm)150
横(mm)50
表示内容化学物質管理者 保護具着用管理責任者
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ