35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おいしい炭酸水のつくり方 おいしい炭酸水をつくるには、水が冷たいこと、よく混合する ことの2つがポイントです。 理想の水温は4℃くらいですので、炭酸水をつくる前に冷蔵庫 で十分に冷やした水をお使いください。なお、サイフォンでつ くった炭酸水はそのまま冷蔵庫(横に入れても大丈夫です)に 入れておくと、翌日一層おいしく召しあがれます。
材質 容量(g)8×10本 TKG品番9-0924-0301 TKG品番(2017)6-0816-0301
1箱(10本)
1,198 税込1,294
当日出荷


炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。圧力制御性能と制御範囲を両立させた高性能減圧弁。
適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2) 形状【カートリッジ接続部】5/8-18UNFメネジ 接続形状【ガス出口】Rp 1/8UNFメネジ 継手【ガス出口接続部取付】R 1/8UNFオネジ 精度【圧力】±0.03MPa 寸法(mm)約W35×H72(ゲージ分含まず) 材質アルミ 質量(g)約250
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ブローオフ(L13010)用 長さ(mm)130 質量(g)290 ガス容量(g)74 危険物の類別非危険物 本体寸法 直径(mm)40 ガス容量(L)約40(20℃時)
1本
1,698 税込1,868
欠品中

計量スリーブ抜き、ソーダバルブ2本付。
材質真鍮・ステンレス 質量(kg)1.17 内容積(L)(水)約1、(空間)0.3 寸法(外径×高さ)(mm)Φ102×290 TKG品番9-1915-0301 TKG品番(2017)6-1714-0301
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。 小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。
用途減圧弁 適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2) 接続形状(カートリッジ)5/8-18UNFメネジ、(ガス出口)Rp 1/8UNFメネジ 継手(ガス出口接続部 取付継手)R 1/8UNFオネジ 材質アルミ
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NTG(日本炭酸瓦斯)ブローオフセット
一定噴射量の脱フロン新スプレー、適所をスピード冷却します。正確にゴミを吹きとばし、精密機器をクリーンにします。携帯便利、圧力調整でブロー量が一定。フロン缶感覚のプッシュボタン式。誤動作防止ロック機構付。ノズル交換自由、転倒防止台付き
用途通信機、交換機の清掃に。光学機器の清掃に。印刷機の清掃に。精密機器部品の組立時に。基板の保守管理に。その他、粉塵等嫌う場所で 仕様バブル(減圧機構、一次側、二時側安全装置付)PAT.P.ノズル(Φ1流量約30L/min 1ショット70ccで約500回カ-トリッジCO2(長さ/130mm、直径/40mm、重量/290g、ガス量/68g・34L) セット内容バルブ1台・ノズル2ヶ・スタンド1台・カートリッジ2本 安全性減圧機構を有しており、一次側、二次側に安全装置がついています。カートリッジ安全封板がついており、80℃以上で作動する設計になっています。
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。 小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。
用途減圧弁 材質アルミ 適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2) 接続形状(カートリッジ)5/8-18UNFメネジ、(ガス出口)Rp 1/8UNFメネジ 継手(ガス出口接続部 取付継手)R 1/8UNFオネジ
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。
付属品チップNo.3・No.4各1個、チップスパナ1本、O2カートリッジ4本、LPGカートリッジ1本 質量(kg)2.5 適合チップNo.3、No.4、No.5、No.6 安全装置(一次側)安全弁付、(二次側)安全弁、逆流逆火防止弁付 二次側圧力(MPa)0.35(MAX) 外寸法(縦×横×高さ)(mm)97×169×271(ハンドル立ち上げ時) ガス容量(L)(O2)約17、(LPG)約20
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

エスプーマ スパークリング (CO2エスプーマ) 日本炭酸瓦斯 動画あり
お店でも家庭でも使える!。爽快な泡の刺激が楽しい、新感覚調理マシン! フルーツやアルコールなど、食材にCO2(炭酸ガス)を添加することで、発泡性の”泡"を作り出す「エスプーマ スパークリング」。炭酸ガスを直接添加するので、独特のシュワシュワ感をドリンクやフルーツにプラスすることができます。ワインなら、スパークリングワインに!ウィスキーなら、ハイボールに!アップルジュースなら、シードルに大変身!!。口のなかで弾ける泡の刺激は、ただのソーダとはひと味違います。フルーツ果汁やジュースをふんわりとしたクリーミーな”泡"にすることができます。(炭酸ガス特有の酸味と刺激が添加されるので、食材によってはえぐみや苦味が強調されることがあるので注意が必要です。)
付属品ストレートノズル、フラワーノズル(6切)×各1、 専用洗浄ブラシ×1 使用方法1)レシピの内容にしたがって各ボトルの最大使用容量を超えないように液体をボトルに入れます。ヘッドをボトルに締め込み蓋をします。2)炭酸ガスカートリッジをホルダーに入れ、ヘッドのネジ部にセットし時計方向に回します。炭酸ガスカートリッジの登頂部(蓋部)に穴が開きボトルの中に炭酸ガスが入ります。3)ボトルをしっかりと両手で持ち上下に振って内部に入った炭酸ガスと液体を混ぜ合わせます。ボトルを逆さに持ちレバーを握ると中の液体が取り出せます。
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食品添加物亜酸化窒素を安全に、そしてお手軽に。 エスプーマとは。スペインのレストランから発信され世界に広げられた進化し た最新の調理技法です。食材に気体を入れ込み泡のように軽 い口当たりに仕上げ、ソースやデコレーションに使います。泡状にするためには一旦食材を液状にする事が必要です。 又、泡の形状を保つためには凝固材(ゼラチンやアガー)を 利用したり、食材そのものがもつ凝固温度を理解しておく必 要があります。生クリームを使わずムース状態に仕上げることも出来るた め、野菜やハーブ、果物などの味や香りを損なうことなく泡 状にすることができます。アイディアによって様々な使い方が出来る器具です。材 質:ヘッド/PBT樹脂、ボトル/アルミ製付属品:ストレート、フラワーノズルノズル(6切)各1 専用洗浄ブラシ×1
材質PBT樹脂・ステンレス 付属品ノズル(六つ切・五つ切)、洗浄ブラシ、取扱説明書、保証書
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


料理の創造力を高め、より便利により魅力的にするエスプーマ。生クリームはもちろん、イチゴも海水もフォアグラも、”空気のように軽い泡"にしてしまうのがエスプーマ。2005年、日本でも亜酸化窒素ガス(N20)が、食品添加物として認められたことにより、「エスプーマアドバンス」は生まれました。今まで、ムース状にすることができなかった食材も、エスプーマアドバンスがあれば、簡単になめらかな泡が出来上がります。エスプーマなら生クリームも簡単にできる!エスプーマがあれば、生クリームは、泡立て器やミキサーを使わずに作ることが可能。生クリームに亜酸化窒素ガス(N20)を添加するだけでふんわりとしたホイップクリームが出来上がります。すぐに泡立ち、衛生的で保存もきくので、生クリームを頻繁に使うお店などで大活躍です。セット内容:ボンベスタンド 減圧弁 ガスジョイント材質:18-8ステンレス質量:約3.8kg。食品添加物亜酸化窒素(高圧ボンベ)アドバンスディスペ ンサ-は別売となります。エスプーマ アドバンス食品添加物亜酸化窒素を安全に、そしてお手軽に! 高圧ガスボンベからアドバンスディスペンサ-にガスを充填するシステムエスプーマアドバンスは高圧ガスボンベからアドバンスディスペンサーにガスを充填するシステムです。
TKG品番(2017)6-0815-0101 セット内容ボンベスタンド、減圧弁、ガスジョイント 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×255×443 TKG品番9-0923-0101
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

1個
599 税込659
当日出荷

1個
839 税込923
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
欠品中

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

料理に合わせてノズルを変えれば、泡の表情も豊かに表現できます!。弁棒泡のテクスチャーがわかりやすく、どんな料理にも合う万能ノズルです。白いソースなどは、見た目が生クリームなのに味は出汁!?など、サプライズも演出できます。小さな穴をあけるだけで泡を注入できるので、細長いグラス、シューなどに使うと便利です。
規格丸型ノズル 内径×高さH(Φmm×mm)8.2×59 TKG品番9-0924-0502 TKG品番(2017)6-0816-0502
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
549 税込604
3日以内出荷

料理に合わせてノズルを変えれば、泡の表情も豊かに表現できます!。弁棒泡のテクスチャーがわかりやすく、どんな料理にも合う万能ノズルです。白いソースなどは、見た目が生クリームなのに味は出汁!?など、サプライズも演出できます。小さな穴をあけるだけで泡を注入できるので、細長いグラス、シューなどに使うと便利です。
規格細口型ノズル 内径×高さH(Φmm×mm)2.5×87 TKG品番9-0924-0504 TKG品番(2017)6-0816-0504
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1個
369 税込406
3日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

料理に合わせてノズルを変えれば、泡の表情も豊かに表現できます!。弁棒泡のテクスチャーがわかりやすく、どんな料理にも合う万能ノズルです。白いソースなどは、見た目が生クリームなのに味は出汁!?など、サプライズも演出できます。小さな穴をあけるだけで泡を注入できるので、細長いグラス、シューなどに使うと便利です。
規格6切型ノズル 内径×高さH(Φmm×mm)8.2×59 TKG品番9-0924-0503 TKG品番(2017)6-0816-0503
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

フルーツやアルコールなど、食材にCO?(炭酸ガス)を添加することで、発泡性の ”泡” を作り出す「エスプーマ スパークリング」。炭酸ガスを直接添加するので、独特のシュワシュワ感をドリンクやフルーツにプラスすることができます。ワインなら、スパークリングワインに! ウィスキーなら、ハイボールに! アップルジュースなら、シードルに大変身!!。口のなかで弾ける泡の刺激は、ただのソーダとはひと味違います。「エスプーマ スパークリング」はフルーツ果汁やジュースをふんわりとしたクリーミーな ”泡” にすることができます。炭酸ガス特有の酸味と刺激が添加されるので、食材によってはえぐみや苦味が強調されることがあるので注意が必要です。
付属品ストレートノズル、フラワーノズル(6切)各1、 専用洗浄ブラシ×1
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品添加物亜酸化窒素を安全に、そしてお手軽に!
間口W×奥行D×高さH(mm)110×80×315 ボトル容量(mL)700 使用容量(mL)最大340 質量(g)700 サイズM 材質ステンレス TKG品番9-0923-0301
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

お店でも家庭でも使える!爽快な泡の刺激が楽しい、新感覚調理マシン フルーツやアルコールなど、食材にCO(2炭酸ガス)を添加することで、発泡性の”泡”を作り出す「エスプーマスパークリング」。炭酸ガスを直接添加するので、独特のシュワシュワ感をドリンクやフルーツにプラスすることができます。 ワインなら、スパークリングワインに!ウィスキーなら、ハイボールに!ップルジュースなら、シードルに大変身!!口のなかで弾ける泡の刺激は、ただのソーダとはひと味違います。 「エスプーマスパークリング」はフルーツ果汁やジュースをふんわりとしたクリーミーな”泡”にすることができます。ただし、炭酸ガス特有の酸味と刺激が添加されるので、食材によってはえぐみや苦味が強調されることがあるので注意が必要です。
間口W×奥行D×高さH(mm)110×80×315 ボトル容量(mL)730 使用容量(mL)最大300 質量(g)900 材質ステンレス(CO2エスプーマ) TKG品番9-0924-0201
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷


1個
2,398 税込2,638
当日出荷

セブン・セブン18-8ソーダサイフォン
ソーダバルブ2本付
材質18-8ステンレス、ナイロン、ポリエチレン 内容積(L)(水)約1、(空間)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×100×310
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷