「ETCの装着をさりげなく」をコンセプトに、メディスンポーチ風に仕上げました。品質の安定した国内生産品としています。コンチョは、レプリカのインディアンコンチョです。カラーはそれぞれナチュラル、ブラックの2色から選べます。全てのETCケースにアンテナステー付属。
仕様適合ETCケース:アンテナ別体型/ミツバサンコーワ製(MSC-BE51/W・MSC-BE31)、日本無線製(JRM-11)
色ブラック
適合車種スポーツスター('14)
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
仕様日本無線<JRM-11> ミツバサンコーワ<MSC-BE31>に対応、取付位置の調整自在 アルミ&ステンレス製
フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型。音声案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。音声案内/LED表示タイプ。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
使用温度範囲(℃)-30~+85
ケーブル長(m)3.5(車内専用アンテナ)
方式(告知)音声/LED
本体質量(g)約70
入力電圧(V)DC12、DC24
アンテナサイズ(mm)(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5
消費電流(mA)500以下(DC12V)、300以下(DC24V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.0×94.8×17.5
表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様10mmネジ穴専用
材質スチール
寸法(mm)H18×W44×D56
色ブラック
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
日本無線からでている二輪車専用ETC車載器【JRM-11/12】専用のブレードヒューズです。
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
新セキュリティ対応。聞き取りやすい!安心の音声案内。
本体にスピーカーを内蔵し、ETCゲート通過時に利用料金を案内。また「利用履歴確認」キーを押せば、現在までの利用履歴や累積料金も確認できます。
ETCカードを挿入してエンジンをかけた時に、ETCカードの有効期限を音声で案内。
有効期限切れによるETCゲートでのトラブルを未然に防げます。
ETCカードを未挿入のままエンジンをかけると警告音や音声で未挿入をお知らせ。
挿し忘れの心配がありません。動作中はアンテナ部のLEDが緑色に光るので、カード挿入の有無が一目でわかります。
ETCカード読み込みなどでエラーが発生した場合、LEDイルミのカラ―変化でもお知らせ。スムーズに確認できます。
用途運転に役立つ情報を安心の音声案内でサポート
付属品保証書×1部、取付/取扱説明書×1部
質量(g)【ETC本体】110以下/【アンテナ部】64以下
電源電圧DC12 V/24 V兼用
ケーブル長(m)【電源ケーブル】2/【アンテナケーブル】3.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×17 ×105
アンテナサイズ(mm)32.4 (W)×12.5 (H)×32.4 (D)
消費電流(mA)500(最大)
LED色グリーン
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
別体式ETCをサイドカバー内に収めることで車体のデザインを崩すことなく装着できるようになります。横に開閉するタイプのシートを採用しているので、ETCケースを横に取り付けた際の張り出し具合や、サイドバッグ取付時に必要になる車体サイドのスペースなどを考慮した結果この形に辿り着きました。ETC車載機本体は付属の両面ファスナーにて固定。日本無線社製 JRM-11/12、ミツバサンコーワ社製 MSC-BE51/BE51W/BE700の別体式ETCに対応。
適合22yナイトスター
材質スチール製
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
デイトナはセットアップ事業者として認可を受け、2輪車ETCの普及に努めております。またメーカーは2輪車ETCセットアップ事業者であると同時に、安全で理想的な取り付けを目指して様々なETC取付ステーなどを開発、発売しております。2輪車ETCは認可された「2輪車ETCセットアップ店」で取り付けしていただくことが条件となっております。
仕上メッキなし
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様10mmネジ穴専用
材質スチール
寸法(mm)H10×W44×D156
色ブラック
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
カード挿入口の前面にスイッチを配置した音声タイプETC(DC12V専用)。
ETCカード有効期限通知機能。
忘れがちなETCカードの有効期限を音声でお知らせ。
セットアップ情報通知機能。
ETCカードで決済可能なパーキング(一部のみ)などの登録時に必要な「車載器管理番号」を音声でお知らせ。
ETCカード挿し忘れ警告機能。
電源ON5秒後にETCカード未挿入の場合、ブザーと音声で警告。
ETCカード抜き忘れ警告機能。
ETCカードを挿入したまま、キーをOFFにするとブザーと音声で警告。
利用履歴確認。
最大100件までの利用履歴を音声案内で確認可能。
音声案内。
5段階の音量調節が可能(消音含む)。
【新機能】。
自動車の型式認証における車室の内部突起に関する法規に対応。
車載器本体も内突対応、車内の乗員保護をより強化(※アンテナは従来より対応済)。
ETCゲート通過時のETCカード書込エラーへの対応。
ETCカードの書き込み/読取エラーによるゲート通過不可を未然に防止、より安全に配慮。
クリーニングカード使用の発話機能追加。
車載器側でカード認証リトライ回数を累積カウントし、クリーニングカードを使用を発話。
※ETC車載器は、セットアップをしていない状態でお届けいたします。
質量(g)[ETC車載器]約100、[アンテナ]約60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ETC車載器]70×97×17、[アンテナ]28×29×9
電源電圧(V)DC12
最大消費電流(A)0.5(+B、12V時)
1個
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
「ETCの装着をさりげなく」をコンセプトに、メディスンポーチ風に仕上げました。品質の安定した国内生産品としています。コンチョは、レプリカのインディアンコンチョです。カラーはそれぞれナチュラル、ブラックの2色から選べます。全てのETCケースにアンテナステー付属。
適合適合ETCケース:アンテナ別体型/ミツバサンコーワ製(MSC-BE51/W・MSC-BE31)BE31はETCのフタが開閉しにくいが使用可能
色ブラック
適合車種汎用
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
古野電気ETC車載器 アンテナ分離型。カードイジェクト方式の音声/ブザー切替え案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。カードイジェクト方式。音声/LED、ブザー/LEDモード切替機能。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知(ON/OFF切り替え可能)。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
使用温度範囲(℃)-30 ~+85
ケーブル長(m)3.5 (車内専用アンテナ)
本体質量(g)約93
アンテナサイズ(mm)(W)32.4 mm×(D)32.4 mm×(H)12.5
消費電流(mA)DC12V/500以下、DC24V/300以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×105×17
表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
適合機種TRE-40
1台
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ステー不要の汎用ETCケース。
車体任意の位置にボルト共締めで装着。
付属の結束バンドを使えば取り付け場所が広がります。
用途ETCの取付スペースの少ないアメリカンやオフ車に最適。
すっきりスマート取付が可能。
取り付けは付属のネジで取り付けるだけ。
スズキ車専用 市販ETC車載器取付基台。
純正ETC車載器と同じ場所に取付が可能になります。
適合サイズ高さ26mm以下(固定用両面テープ含む)、幅71mm以下(取付可能なETC車載器のサイズ)
適合車種アルト(H21.12~)、アルトラバン(H20.11~)、スイフト(H22.9~)、スペーシア(H25.3~)、ハスラー(H26.1~)、ワゴンR/スティングレー(H24.9~)、MRワゴン(H23.1~)、SX4(H25.3~)など
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ETC車載器を悩まず装着可能にする、ETCレザーケース専用ステー。日本無線社製「JRM-11/21」やミツバサンコーワ社製「MSC-BE51/51W/61/61W/BE700E/S」を別売のETCレザーケースへ収納し、リアフェンダーの脇へ装着致します。
適合レブル250/500
色ブラック
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
話題の「ETC2.0」を始めるなら!
高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。
仕様【音声案内】カーナビから出力
取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)
質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ】65(コード含む)
コード長さ(m)【電源】3.5、【アンテナ】3.5
表示【インジケーター】本体:ETC青・エラー:橙、アンテナ:青
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×11
電源電圧(V)DC12
消費電力(mA)100
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
メーカー名:イガヤ。メーカー品番:IG33161。シート下スペースへのETC車載器本体やドライブレコーダー本体の設置時にキズや衝撃から守れる便利なクッション性生地のポーチです。販売備考:【適合車種】日本無線:JRM-21,JRM-11/ミツバ:MSC-BE700S,MSC-BE700E,MSC-BE700,MSC-BE61W,MSC-BE61,MSC-BE51W,MSC-BE51。色[カラー]:ブラック。サイズ:W:150mm × D:95mm × H:24mm。材質[素材]:トピック。付属品:なし。特記事項:。使用するデバイスにポーチを被せてファスナーを閉じてください。デバイスの配線はファスナーの隙間から取り出してください。使用上の注意:。取扱説明書はいつでも取り出してご確認できるよう、大切に保管してください。ポーチ本体に防水性はありません。ポーチの取扱説明書に加え、使用するデバイスの取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。お客様ご本人または第三者が、本製品の使用中に生じた事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いませんので予めご了承ください。本製品は改良のため予告なく仕様変更する場合があります。本製品をお客様ご本人から第三者へ譲渡する場合は、本書も一緒にお渡しください。記載されるメーカー名やモデル名及びサービス名は、それを製造・販売・提供している会社の商標登録です。関連商品:品番:ETC201,ETC202,ETC203,ETC204,DRS002,DRS012,DRS022,DRS001,DRS011,DRS-LSS
特記使用するデバイスにポーチを被せてファスナーを閉じてください。デバイスの配線はファスナーの隙間から取り出してください。
付属品なし
材質トピック
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×95×24
関連規格品番:ETC201,ETC202,ETC203,ETC204,DRS002,DRS012,DRS022,DRS001,DRS011,DRS-LSS
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
デイトナはセットアップ事業者として認可を受け、2輪車ETCの普及に努めております。またメーカーは2輪車ETCセットアップ事業者であると同時に、安全で理想的な取り付けを目指して様々なETC取付ステーなどを開発、発売しております。2輪車ETCは認可された「2輪車ETCセットアップ店」で取り付けしていただくことが条件となっております。
仕上メッキなし
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
「ETCの装着をさりげなく」をコンセプトに、メディスンポーチ風に仕上げました。品質の安定した国内生産品としています。コンチョは、レプリカのインディアンコンチョです。カラーはそれぞれナチュラル、ブラックの2色から選べます。全てのETCケースにアンテナステー付属。
適合適合ETCケース:アンテナ別体型/ミツバサンコーワ製(MSC-BE51/W・MSC-BE31)、日本無線製(JRM-11)
色ブラック
適合車種ポーツスター用('04~'13)
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
関連キーワード