42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

接着後は弾力性があり、ズレや振動に強いです。 優れた耐水性・耐久性で防水効果が持続します。 簡単施工で、1~2日で硬化します(完全硬化には7~10日かかります)。
用途瓦の重ね充てん、強力接着。 瓦や各種屋根材(トタン・スレート)のすき間・ヒビ割れの防水充てん。 瓦のズレ止め。 外観ペースト
1本(330mL)ほか
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

和風瓦は廃盤商品ですが、沢山のご要望に応え復刻版として再登場しました!
材質高分子繊維強化セメント いぶし 仕上セラミックコート 使用地区一般 質量(kg/枚)2.7 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)273×252 対応勾配4寸以上
1ケース(5枚)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

材質アルミ サイズ 質量(g)470 間口W×奥行D×高さH(mm)180×180×30 仕上フッ素樹脂加工 TKG品番9-2108-0402 TKG品番(2017)6-1944-0402
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

631 エアルーフ・フレンチ 地瓦 AirRoof(富士スレート) 動画あり
AirRoof(富士スレート)エアルーフ・フレンチ 地瓦
強さと長寿命の革命的新基材・ハイブリット瓦に、優しさと暖かさを。 エアルーフ・フレンチは洋風のスタンダードスタイルを日本の家の為にアレンジしていますので、どんな街並にもマッチします。
材質高分子繊維強化セメント カナディアンブラック 仕上プレミアムコート 使用地区一般 質量(kg/枚)2.8 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)363×303 対応勾配3.5寸以上
1ケース(5枚)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

用途新設セメント瓦・スレート用/塗り替えセメント瓦・スレート/塗り替え新生瓦・コロニアル瓦用 成分アクリル樹脂系 主な用途スレート、瓦 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 塗り面積(2回塗り)(m2)57~75 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ瓦のワレ、カケ補修に最適です。
用途屋根瓦の補修。 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×200×30 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約0.225m2 適応下地
1袋(1.5kg)ほか
479 税込527
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瓦と瓦を強力に固定します。 釉薬瓦にも接着可能。
用途瓦の補修。 仕様セメント系しっくい 成分ポルトランドセメント、消石灰、骨材、接着剤 材質ポルトランドセメント、消石灰、骨材、接着剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×210×30 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約300×540mm 適応下地モルタル、しっくい、瓦
1袋(2kg)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6312 棟素丸瓦用 7寸素丸丸巴 AirRoof(富士スレート) 動画あり
AirRoof(富士スレート)棟素丸瓦用 7寸素丸丸巴
切妻棟巴の取付 7寸丸巴を長尺袖の形状に合わせて切断加工して下さい。 7寸丸巴を長尺袖外面に沿わせて90mmスパイラルパッキン付防水ビス(2本)で固定して下さい。 7寸丸巴と長尺袖の干渉部分へシリコーンを充填して下さい。
材質高分子繊維強化セメント カナディアンブラック 仕上プレミアムコート 使用地区一般 質量(kg/枚)5.5 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)360×210 対応勾配3.5寸以上
1枚(5.5kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、パリのルーブル美術館などにも使用されています。
食器の種類洋食器 材質天然スレート 形状角皿 板厚(mm)5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた防水力・耐久力で長期間・日光や雨からかわらを守ります。 酸性雨や排気ガスに対して優れた保護効果 を発揮します。 伸びがよく、ハケさばきが軽いので塗りやすく美しいツヤのある塗料です。
用途コロニアル・カラーベストなど新生瓦、スレート瓦や各種セメント瓦に最適。 そのほか、コンクリートのカベやヘイにも塗れます。モニエル瓦等の乾式コンクリート瓦には使用できません。 主な用途瓦、コンクリート 使用場所屋外用 特性防水、耐久 仕上不透明(下地を隠す) 危険物の類別非危険物 光沢ツヤあり 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(3L)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

AirRoof(富士スレート)セラルーフ地瓦
セラルーフ瓦は廃盤商品ですが、ご要望に応え復刻版として再登場しました!
材質高分子繊維強化セメント いぶし 仕上セラミックコート 使用地区一般 質量(kg/枚)4.2 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)330×250 対応勾配3.5寸以上
1ケース(4枚)
4,798 税込5,278
4日以内出荷

接着性・弾力性・耐水性・耐久性・振動吸収・耐紫外線性にすぐれています。セメントやしっくい塗りが不要の簡単施工。約1~2日で硬化します。
用途レンガや丸瓦の重ね接着。平瓦のズレ止め。台風による瓦のはがれ・飛散・ひび割れ防止に。 規格JSIA F☆☆☆☆ 成分シリコーン樹脂系 比重1.01 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性弾力性、耐水性、耐久性、振動吸収、耐紫外線性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(330mL)ほか
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

そのまま使えるペースト状です。 軽量タイプで瓦の下地の固定に最適です。
用途瓦の下地固定。 仕様軽量骨材入り瓦用下地ねんどパテ 成分黄土、軽量骨材、接着剤 材質黄土、軽量骨材、接着剤 黄土色 寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×150×45 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積約瓦5枚分 適応下地屋根板
1袋(1.5kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨漏れ防止!瓦屋根保護シートのセットです。グレーシート・強力土のう・強力テープの3点セットになっております
用途災害時に棟や瓦のすき間から雨漏れしないよう保護するセット。 セット内容グレーシート(幅約1.8m×長さ約10m)、強力土のう袋×20枚、強力平テープ(20m)×10本 形状折りたたみタイプ
1セット
3,898 税込4,288
6日以内出荷

水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。 釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。 30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。 セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。
灰色 特性防水、耐候 硬化時間(分)30~60(25~20℃) 危険物の類別非危険物
1袋(1.5kg)ほか
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着性が強く、耐水性・耐候性に優れた無収縮タイプのパテです。 そのまま使えるペースト状です。 ヘラ付。
用途瓦廻りの補修。 特性耐水性、耐候性 仕様油性パテ 付属品ヘラ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 材質ポリオレフィン、フィラー、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30 危険物の類別非危険物 適応下地
1個(500g)ほか
699 税込769
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。
規格(社)仮設工業会認定品 仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm)0~40 ナット平径(mm)17 ボルト平径(mm)21
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
1セットほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

日本古来の左官材料で、出来上がりの美しさが特長です。 従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材料です。
用途壁の塗り替え・屋根瓦・スレート・煙突等のヒビ割れ、スキ間補修に。
1袋(2kg)ほか
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン 動画あり
特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
1缶(5L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オリエンタル塗料新いぶしコート(2液型)
2液強溶剤シリコン屋根用塗料、粘土瓦塗替え専用塗料
用途日本瓦(いぶし瓦)の塗替え 陶器瓦(釉薬瓦・素焼き瓦)のいぶし瓦風の塗替え 主な用途かわら屋根 使用場所屋外 主成分シリコン 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(4.8kg)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレート タイプBタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機電気ドリル・振動ドリル
1本
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材。△(可能)・・・金属系サイディング、瓦。×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート 仕様チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)JRタイプ(レギュラーサイズ) 材質刃部:超硬チップ 使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリル シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35(六角軸)
1本
648 税込713
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレート タイプAKタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
1本
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材。○(良好)・・・レンガ、大理石。△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート。×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材 全長(mm)280 溝長(mm)140 有効長(mm)140 仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm) タイプHDタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機ハンマードリル シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)13(六角軸)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。 有効長(mm)130(カッター長160mm) 適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ハウスビーエムインパクトZ軸ビット
ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
用途軽量ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材。○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート。×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材 タイプZタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機SDS軽量ハンマードリル シャンク形状SDS-plusシャンク シャンク径SDSチャック
1本
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ハウスビーエムギザ軸ドリルビット
シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
用途振動用。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、瓦。○(良好)・・・スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、石材、押出し成形セメント板。△(可能)・・・金属系サイディング、陶器タイル。×(不適切)・・・大理石、磁器タイル、プラスチック、塩化ビニール材、デッキプレート 寸法L(mm)90 寸法l(mm)45 全長(mm)90 仕様チャックサイズ/3.0mm~10.5mm刃先径に準じます。AGタイプ(5本セット) 有効長(mm)45 使用電動機振動ドリル
1セット(5本)
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)。用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材。用途(回転モード良好。):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材。用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石。用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル 有効長(mm)130
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。 有効長(mm)130(カッター長160mm) 仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ 適合(センターピン)PCHPCP3 適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

鉢植え皿にたっぷりと水を注いでください、アッと言う間に鉢が水を吸い上げます。植物にも環境にもやさしい”水を溜め込む鉢”ができました。水やりは1週間に1回、アクアプラントポット®で観葉植物を育てましょう。 「どのくらい水やりをした方が良い?」「ついつい水やりを忘れてしまう」「留守がちで枯らしてしまう」植物を育てるときに切っても切り離せない水やりのこと 水が多くても根腐れしたり、逆に少なくても枯らしてしまう・・・園芸資材初!水を溜め込む鉢アクアプラントポット®は新しい発想から生まれた植木鉢です。鉢そのものがお皿から水を吸い上げ、無数にある鉢内部の微細な空間に水を溜め込み植物にちょうどいい量の水を与えます。 水やりは1週間に1回、受け皿に水を注ぐだけでとても簡単な管理で観葉植物を育てることができます。水を吸い上げるスピードも速く、必要な量だけの水を吸い上げ溜め込みます。防カビ仕様となりカビの発生を抑制します。(日本食品分析センターJIS-Z2911適合) 環境にもやさしく素材は瓦とタイルのリサイクル材を使用。経験豊かな焼き物づくりの職人さんたちが試行錯誤を繰り返しアクアプラントポット®が完成しました。
材質瓦やタイルなどの廃材をリサイクル 質量(g)900 内径(Φmm)70 外径(Φmm)100 高さH(mm)120
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉢植え皿にたっぷりと水を注いでください、アッと言う間に鉢が水を吸い上げます。植物にも環境にもやさしい”水を溜め込む鉢”ができました。水やりは1週間に1回、アクアプラントポット®で観葉植物を育てましょう。 「どのくらい水やりをした方が良い?」「ついつい水やりを忘れてしまう」「留守がちで枯らしてしまう」植物を育てるときに切っても切り離せない水やりのこと 水が多くても根腐れしたり、逆に少なくても枯らしてしまう・・・園芸資材初!水を溜め込む鉢アクアプラントポット®は新しい発想から生まれた植木鉢です。鉢そのものがお皿から水を吸い上げ、無数にある鉢内部の微細な空間に水を溜め込み植物にちょうどいい量の水を与えます。 水やりは1週間に1回、受け皿に水を注ぐだけでとても簡単な管理で観葉植物を育てることができます。水を吸い上げるスピードも速く、必要な量だけの水を吸い上げ溜め込みます。防カビ仕様となりカビの発生を抑制します。(日本食品分析センターJIS-Z2911適合) 環境にもやさしく素材は瓦とタイルのリサイクル材を使用。経験豊かな焼き物づくりの職人さんたちが試行錯誤を繰り返しアクアプラントポット®が完成しました。
材質瓦やタイルなどの廃材をリサイクル 質量(kg)1.3 内径(Φmm)60 外径(Φmm)125 高さH(mm)110
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉢植え皿にたっぷりと水を注いでください、アッと言う間に鉢が水を吸い上げます。植物にも環境にもやさしい”水を溜め込む鉢”ができました。水やりは1週間に1回、アクアプラントポット®で観葉植物を育てましょう。 「どのくらい水やりをした方が良い?」「ついつい水やりを忘れてしまう」「留守がちで枯らしてしまう」植物を育てるときに切っても切り離せない水やりのこと 水が多くても根腐れしたり、逆に少なくても枯らしてしまう・・・園芸資材初!水を溜め込む鉢アクアプラントポット®は新しい発想から生まれた植木鉢です。鉢そのものがお皿から水を吸い上げ、無数にある鉢内部の微細な空間に水を溜め込み植物にちょうどいい量の水を与えます。 水やりは1週間に1回、受け皿に水を注ぐだけでとても簡単な管理で観葉植物を育てることができます。水を吸い上げるスピードも速く、必要な量だけの水を吸い上げ溜め込みます。防カビ仕様となりカビの発生を抑制します。(日本食品分析センターJIS-Z2911適合) 環境にもやさしく素材は瓦とタイルのリサイクル材を使用。経験豊かな焼き物づくりの職人さんたちが試行錯誤を繰り返しアクアプラントポット®が完成しました。
材質瓦やタイルなどの廃材をリサイクル 質量(kg)5.5 内径(Φmm)130 外径(Φmm)190 高さH(mm)220
1個
12,880 税込14,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉢植え皿にたっぷりと水を注いでください、アッと言う間に鉢が水を吸い上げます。植物にも環境にもやさしい”水を溜め込む鉢”ができました。水やりは1週間に1回、アクアプラントポット®で観葉植物を育てましょう。 「どのくらい水やりをした方が良い?」「ついつい水やりを忘れてしまう」「留守がちで枯らしてしまう」植物を育てるときに切っても切り離せない水やりのこと 水が多くても根腐れしたり、逆に少なくても枯らしてしまう・・・園芸資材初!水を溜め込む鉢アクアプラントポット®は新しい発想から生まれた植木鉢です。鉢そのものがお皿から水を吸い上げ、無数にある鉢内部の微細な空間に水を溜め込み植物にちょうどいい量の水を与えます。 水やりは1週間に1回、受け皿に水を注ぐだけでとても簡単な管理で観葉植物を育てることができます。水を吸い上げるスピードも速く、必要な量だけの水を吸い上げ溜め込みます。防カビ仕様となりカビの発生を抑制します。(日本食品分析センターJIS-Z2911適合) 環境にもやさしく素材は瓦とタイルのリサイクル材を使用。経験豊かな焼き物づくりの職人さんたちが試行錯誤を繰り返しアクアプラントポット®が完成しました。
材質瓦やタイルなどの廃材をリサイクル 質量(kg)3.2 内径(Φmm)110 外径(Φmm)155 高さH(mm)130
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクアプラントポット(R) 玉(ギョク) M HACHI 動画あり
鉢植え皿にたっぷりと水を注いでください、アッと言う間に鉢が水を吸い上げます。植物にも環境にもやさしい”水を溜め込む鉢”ができました。水やりは1週間に1回、アクアプラントポット®で観葉植物を育てましょう。 「どのくらい水やりをした方が良い?」「ついつい水やりを忘れてしまう」「留守がちで枯らしてしまう」植物を育てるときに切っても切り離せない水やりのこと 水が多くても根腐れしたり、逆に少なくても枯らしてしまう・・・園芸資材初!水を溜め込む鉢アクアプラントポット®は新しい発想から生まれた植木鉢です。鉢そのものがお皿から水を吸い上げ、無数にある鉢内部の微細な空間に水を溜め込み植物にちょうどいい量の水を与えます。 水やりは1週間に1回、受け皿に水を注ぐだけでとても簡単な管理で観葉植物を育てることができます。水を吸い上げるスピードも速く、必要な量だけの水を吸い上げ溜め込みます。防カビ仕様となりカビの発生を抑制します。(日本食品分析センターJIS-Z2911適合) 環境にもやさしく素材は瓦とタイルのリサイクル材を使用。経験豊かな焼き物づくりの職人さんたちが試行錯誤を繰り返しアクアプラントポット®が完成しました。
材質瓦やタイルなどの廃材をリサイクル 質量(kg)1.8 内径(Φmm)60 外径(Φmm)140 高さH(mm)125
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉢植え皿にたっぷりと水を注いでください、アッと言う間に鉢が水を吸い上げます。植物にも環境にもやさしい”水を溜め込む鉢”ができました。水やりは1週間に1回、アクアプラントポット®で観葉植物を育てましょう。 「どのくらい水やりをした方が良い?」「ついつい水やりを忘れてしまう」「留守がちで枯らしてしまう」植物を育てるときに切っても切り離せない水やりのこと 水が多くても根腐れしたり、逆に少なくても枯らしてしまう・・・園芸資材初!水を溜め込む鉢アクアプラントポット®は新しい発想から生まれた植木鉢です。鉢そのものがお皿から水を吸い上げ、無数にある鉢内部の微細な空間に水を溜め込み植物にちょうどいい量の水を与えます。 水やりは1週間に1回、受け皿に水を注ぐだけでとても簡単な管理で観葉植物を育てることができます。水を吸い上げるスピードも速く、必要な量だけの水を吸い上げ溜め込みます。防カビ仕様となりカビの発生を抑制します。(日本食品分析センターJIS-Z2911適合) 環境にもやさしく素材は瓦とタイルのリサイクル材を使用。経験豊かな焼き物づくりの職人さんたちが試行錯誤を繰り返しアクアプラントポット®が完成しました。
材質瓦やタイルなどの廃材をリサイクル 質量(kg)8.5 内径(Φmm)160 外径(Φmm)235 高さH(mm)220
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクアプラントポット(R) 玉(ギョク) S HACHI 動画あり
鉢植え皿にたっぷりと水を注いでください、アッと言う間に鉢が水を吸い上げます。植物にも環境にもやさしい”水を溜め込む鉢”ができました。水やりは1週間に1回、アクアプラントポット®で観葉植物を育てましょう。 「どのくらい水やりをした方が良い?」「ついつい水やりを忘れてしまう」「留守がちで枯らしてしまう」植物を育てるときに切っても切り離せない水やりのこと 水が多くても根腐れしたり、逆に少なくても枯らしてしまう・・・園芸資材初!水を溜め込む鉢アクアプラントポット®は新しい発想から生まれた植木鉢です。鉢そのものがお皿から水を吸い上げ、無数にある鉢内部の微細な空間に水を溜め込み植物にちょうどいい量の水を与えます。 水やりは1週間に1回、受け皿に水を注ぐだけでとても簡単な管理で観葉植物を育てることができます。水を吸い上げるスピードも速く、必要な量だけの水を吸い上げ溜め込みます。防カビ仕様となりカビの発生を抑制します。(日本食品分析センターJIS-Z2911適合) 環境にもやさしく素材は瓦とタイルのリサイクル材を使用。経験豊かな焼き物づくりの職人さんたちが試行錯誤を繰り返しアクアプラントポット®が完成しました。
材質瓦やタイルなどの廃材をリサイクル 質量(g)800 内径(Φmm)45 外径(Φmm)110 高さH(mm)100
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。 有効長(mm)80(カッター長110mm) 仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ チャック寸法(mm)13(Lシャンク) 適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
9,298 税込10,228
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
用途軽量ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材。○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート。×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材 有効長l(mm)100 全長L(mm)160 仕様チャックサイズ/SDSチャック タイプZMタイプ(セミロングサイズ) 使用電動機SDS軽量ハンマードリル シャンク径SDSチャック
1本
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)