2,198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
特価
279 税込307
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


使用温度(℃)-30~100 ボルト六角ボルト 圧縮強度(N/mm2)60 曲げ強度(N/mm2)36 ベースシングル 引張強度(N/mm2)27 材質(クランプ)ポリプロピレン
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

使用温度(℃)-40~120 ボルト六角ボルト 圧縮強度(N/mm2)200 曲げ強度(N/mm2)240 ベースシングル 引張強度(N/mm2)180 材質(クランプ)66ナイロン
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使用温度(℃)400以下 ボルト六角ボルト 圧縮強度(N/mm2)600 曲げ強度(N/mm2)- ベースシングル 引張強度(N/mm2)180 材質(クランプ)アルミニウム
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使用温度(℃)400以下 ボルト六角ボルト 圧縮強度(N/mm2)600 曲げ強度(N/mm2)- ベースレールナット 引張強度(N/mm2)180 材質(クランプ)アルミニウム
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用温度(℃)-30~100 ボルト六角ボルト 圧縮強度(N/mm2)60 曲げ強度(N/mm2)36 ベースレールナット 引張強度(N/mm2)27 材質(クランプ)ポリプロピレン
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 特性耐油性 適合用途除振/防音
1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 特性耐油性 適合用途除振/防音
1個
139 税込153
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース時における作業上の複雑な操作が安全、簡単に。
ワイヤー長さ(m)15 質量(kg)4.5 ワイヤー径(Φmm)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×71×226 被覆外径(mm)3.35 巻取形式自動巻き
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

1個
139 税込153
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
91 税込100
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)


1個
189 税込208
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
49 税込54
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
14 税込15
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度(℃)-40~120 ボルト六角ボルト 圧縮強度(N/mm2)200 曲げ強度(N/mm2)240 ベースレールナット 引張強度(N/mm2)180 材質(クランプ)66ナイロン
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
67 税込74
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ばねによる自動巻取式です。ラチェット機構付だから必要に応じワイヤを引き出せます。
用途静電気の除去。タンクローリー・バルクローリー電設工事車輌・レントゲン車・危険物輸送コンテナ・危険物タンク・穀物タンク。 特性アース付 質量(kg)3.5 芯数(C)(ワイヤー)1 定格電流(A)(アースクリップ)50 板厚(mm)(取付ブラケット)4.5 電線長さ(m)10 ワイヤー仕上外径Φ3(ナイロンコーティング)導体Φ2.5(ステンレス鋼線2.8sq相当) 巻取形式自動巻き
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
99 税込109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質SUS304WPB 仕上両端研磨なし
1袋(20個)ほか
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。
材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応 ばねの種類引張コイルばね
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。 巻方向任意
1パック(20個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

マイクロニッパー 高品質 モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能マイクロニッパーです。 被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途極細線の切断に最適です。 全長(mm)132 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)70 表面処理防錆 刃部硬度HRC57~61 刃先形状ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.0 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
108 税込119
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼 種類軽荷重 使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる
用途ケーブルの切断に 全長(mm)239 質量(g)435 材質(本体)特殊合金鋼 被覆材塩化ビニール(柄) タイプ無酸化全体焼入れ 硬度54~58HRC 切断能力(Φmm)ケーブル:13.0 IV線:60mm2
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる
用途ケーブルの切断に 全長(mm)162 質量(g)140 材質(本体)特殊合金鋼 被覆材塩化ビニール(柄) タイプ無酸化全体焼入れ 硬度54~58HRC 切断能力(Φmm)ケーブル:9.0 IV線:22mm2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
青色(電着塗装) 使用温度範囲(℃)-30~150 ばねの種類強力ばね
1個
398 税込438
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね
1個
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね 種類高たわみ用
1個
特価
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)