用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用
寸法(mm)230×280
耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用
寸法(mm)230×280
砥材CC
基材Cw
丈夫で粘り強い基材を使用し高研磨力が自慢です。
用途木工木地、塗装面研磨
サイズ(mm)230×280
仕様目詰まり防止加工品
砥材AA
タイプ乾式
基材Cw
こんなお得な商品も!

ディスクペーパー
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
耐久性がさらに向上、多品種で多用途に対応
用途薄鋼板面の研磨、非鉄金属の粗研磨及び仕上げ研磨用
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15.9
基材厚さ(mm)0.8
砥材CC
基材バルカナイズドファイバー
マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。
用途生地研磨、塗装面研磨、オービタルサンダー及び手研ぎ用。
幅(mm)75
長さ(m)15
砥材AA
仕様目詰まり防止加工品
形状角形ロール
マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
用途空とぎ用
外径(Φmm)125
砥材AA
基材Cw
仕様目詰まり防止加工品
形状円形
穴数6
穴の有無有り
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
形状シートタイプ
色(基材)茶色、(砥材)黒
砥材シリコンカーバイト
基材クラフト紙CW
シートサイズ(mm)230×280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
用途空とぎ用
外径(Φmm)125
砥材AA
仕様目詰まり防止加工品
形状円形
穴の有無無し
重研削用。耐熱ファイバーを基材として使用したハードタイプ。
こんなお得な商品も!

研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨
長さ(mm)280
幅(mm)230
砥粒アルミナ質研削材
空砥ぎ専用のシートです。
目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。
シートサイズ(mm)230×280
厚さ(mm)0.7~1.0
基材クラフト紙CW
適合材金属、木工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
目詰まり防止加工を施した空研ぎ用ペーパーです。選定された良質な砥材と高耐久性のドライソープを採用することで、切れ味と持続性の両立を実現しました。また、裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単なだけでなく、マジック部分に改良を加え、適度なクッション性を持たせたことで非常に優れたなじみ性があります。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。
用途木工木地、塗装面研磨に最適で、ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業用。
形状円形
寸法(mm)125
砥材AA
基材Cw
番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属、木工
外径(Φmm)125
種別マジック式(穴なし)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!

耐水ペーパー
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
木工・金属・車輌等の塗装面全般の研磨作業/湿式・乾式両用/素地調整から仕上作業まで優れた研磨性能を持っています。
シートサイズ(mm)230×280
砥材CC
基材Cw
適合材木工、金属
付けるだけでダンボールのフタを折りたたみ。面倒な内側への折り込みやカッターナイフでの作業が不用に。
用途段ボールのフタ部分を止めるクリップです
1セット(20個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
台の上などに置き、表示を吊下げられるスタンドです。
用途各種標示物の掲示に。
セット内容本体
材質スチール/ポリカーボネート
色メッキ
高さ(mm)400~780
奥行(mm)135
間口(mm)200
適合板厚(mm)表示:0~6
寸法(縦×横)(mm)適合看板:297×210
表示内容紙・布など
フロアに置いて高い位置での表示ができるスタンドです。
用途各種標示物の掲示に。
セット内容本体
材質スチール/ポリカーボネート
高さ(mm)1350~2300
奥行(mm)280
間口(mm)400
適合板厚(mm)表示:0~6
寸法(縦×横)(mm)適合看板:1300~2000×400
表示内容紙・布など
施設で配布されるレシピやリーフレットなどをまとめてレイアウトできる店頭用スタンドです。
リーフレットやチラシ、カタログの配置。
仕様●色:ブラック●間口(mm):490●奥行(mm):380●高さ(mm):1450●段数(段):2列4段 A4判●対応紙サイズ:カスタム可●キャスター:Φ40単輪キャスター×4個●アジャスター:前面×2個●材質/仕上:本体:スチール、リーフホルダー:ポリカーボネート(透明)、ワイヤーバー:スチールΦ6(クロームメッキ)●セット内容/付属品:案内プレート1セット、リーフホルダー15セット、ワイヤーバー3本●傾斜のあるフロアで使用しないでください。●組立にはプラスドライバーが必要です。●原産国:日本●コード番号:381-9715
アズワン品番67-5527-14
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
施設で配布されるレシピやリーフレットなどをまとめてレイアウトできる店頭用スタンドです。
リーフレットやチラシ、カタログの配置。
仕様●色:アイボリー●間口(mm):490●奥行(mm):380●高さ(mm):1450●段数(段):2列4段 A4判●対応紙サイズ:カスタム可●キャスター:Φ40単輪キャスター×4個●アジャスター:前面×2個●材質/仕上:本体:スチール、リーフホルダー:ポリカーボネート(透明)、ワイヤーバー:スチールΦ6(クロームメッキ)●セット内容/付属品:案内プレート1セット、リーフホルダー15セット、ワイヤーバー3本●傾斜のあるフロアで使用しないでください。●組立にはプラスドライバーが必要です。●原産国:日本●コード番号:381-9716
アズワン品番67-5527-13
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
施設で配布されるレシピやリーフレットなどをまとめてレイアウトできる店頭用スタンドです。
リーフレットやチラシ、カタログの配置。
仕様●色:ブラック●間口(mm):720●奥行(mm):380●高さ(mm):1450●段数(段):3列3段 A4判●対応紙サイズ:カスタム可●キャスター:Φ40単輪キャスター×4個●アジャスター:前面×2個●材質/仕上:本体:スチール、リーフホルダー:ポリカーボネート(透明)、ワイヤーバー:スチールΦ6(クロームメッキ)●セット内容/付属品:案内プレート1セット、リーフホルダー20セット、ワイヤーバー3本●傾斜のあるフロアで使用しないでください。●組立にはプラスドライバーが必要です。●原産国:日本●コード番号:381-9717
アズワン品番67-5527-12
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
施設で配布されるレシピやリーフレットなどをまとめてレイアウトできる店頭用スタンドです。
リーフレットやチラシ、カタログの配置。
仕様●色:アイボリー●間口(mm):720●奥行(mm):380●高さ(mm):1450●段数(段):3列3段 A4判●対応紙サイズ:カスタム可●キャスター:Φ40単輪キャスター×4個●アジャスター:前面×2個●材質/仕上:本体:スチール、リーフホルダー:ポリカーボネート(透明)、ワイヤーバー:スチールΦ6(クロームメッキ)●セット内容/付属品:案内プレート1セット、リーフホルダー20セット、ワイヤーバー3本●傾斜のあるフロアで使用しないでください。●組立にはプラスドライバーが必要です。●原産国:日本●コード番号:381-9718
アズワン品番67-5527-11
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
用途車両、金属、建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。
木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。
FRP研磨、金属研磨、各種研磨作業に。
目詰り防止加工
寸法(mm)約230×280
基材Cw
適合材金属、木工、FRPなど
接着剤R/R
吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です。
ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。
様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
サイズ75mm×10M巻
タイプワンタッチ
目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。
基材が丈夫なため、粗研磨に適しています。
空研ぎ専用ペーパーです。
用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。
幅×長さ(mm)228×280
適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど
目詰り防止の特殊加工シートです。塗装面研磨、パテ仕上げ、木工生地の研磨に最適です。
サイズ(mm)230×280
適合材木工
RoHS指令(10物質対応)対応
重研削タイプでエアー・電動サンダーでの使用に適しています。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業
適合材金属、木工など
砥粒ホワイトアランダム
万能鋏!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。
鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。
専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。
また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。
松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで幅広く使用できます。 しかし、あくまでも剪定専用ではありません。(10mm以下まで)太枝切には向いてません。 受け刃が壊れる恐れがありますので注意して下さい。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付
全長(mm)180
刃長(mm)50
使用目的剪定
切断対象松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで
切断能力(Φmm)10以下
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
関連キーワード