音圧2段自動切替式
仕様耐雨性可
質量(g)160
周波数(Hz)2200±300
定格電圧(V)DC12~24
定格電流(A)0.15以下
音圧レベル(dB)尾灯消灯時:85±10、尾灯点灯時:75±10
発音体セラミック(断続:3回/3回)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。
RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。
発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。
仕様-
質量(g)39
使用温度範囲(℃)-20~60
周波数(Hz)3000/断続音
電圧(V)12/24/36/48車兼用
消費電流(mA)20以下
音圧レベル(dB)85(1m)
断続使用回数(回)90/分
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様耐雨性可
質量(g)750
定格電圧(V)DC12~24
定格電流(A)0.4以下
音圧レベル(dB)最大:90±5、減少:80±5
発音体スピーカー
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
バック時、左折時に音声および信号音にて周囲の歩行者などに車両の動きを知らせてくれるアラームです※夜間の走行では、減音・消音機能(左折時は減音・バック時は消音)もついています
寸法(mm)Φ94×77.5
定格電圧(V)DC12・24
使用可能温度範囲-30~80℃
音圧レベル(dB)通常左折時・バック時:85±10db/(A)/at1.5m・夜間左折時:75±10db/(A)/at1.5m、夜間バック時:消音
音声内容左折時(ピロピロピロ、左に曲がります。ご注意ください)バック時(車が動きます。ご注意ください。ピーピーピー。バックします。ご注意ください。ピーピーピー。)
使用可能電圧(V)DC11~DC32
発音体スピーカー
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
バックするたびに楽しい音声やメロディが流れます。
音声3タイプとメロディ1曲が挿入されています。
配線方法によりそれぞれが選択できます。
夜間、スモール点灯時に音量を半減させる機能も搭載しています。
材質本体/ABS、ステー/スチール
寸法(mm)Φ91×85
質量(g)約370
電流(mA)約200
音圧レベル(dB)約95
音声内容1.バックします…ご注意下さい(東京風)2.バックすんで…気ぃつけや~(大阪風)3.後ろに下がるばい…気ぃつけとかな 危なかよ~(福岡風)
取扱説明書配線方法(0.3MB)
DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。
RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。
発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。
尾灯等に接続すると、夜間は消音とすることが出来ます。
仕様消音機能付
質量(g)43
使用温度範囲(℃)-20~60
周波数(Hz)3000/断続音
電圧(V)12/24/36/48車兼用
消費電流(mA)20以下
音圧レベル(dB)85(1m)
断続使用回数(回)90/分
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
さわやかな電子アラーム。
仕様耐雨性可
質量(g)15
周波数(Hz)2300±500
定格電圧(V)DC12~24
定格電流(A)0.02以下
取付穴Φ6.5
音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6
発音体セラミック(断続)
アラームテスタ回路による軽量コンパクト設計
仕様耐雨性可
質量(g)40
周波数(Hz)2800±300
定格電圧(V)DC 12~24
定格電流(A)0.05以下
音圧レベル(dB)90±10
発音体セラミック
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
定格電流(A)0.4以下
音圧最大90±5dB,減音80±5dB
発音体スピーカー
質量(g)700
仕様対雨
バックアラームのベストセラー。フォークリフトメーカーに純正採用の高信頼品
仕様耐雨性可
定格電流(A)0.1±0.05以下
音圧レベル(dB)90±10
種類ブザー
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色黒
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
配線により単音/消音/減音の機能を選択できます。
質量(g)51.5
周波数(Hz)2400±300
定格電圧(V)DC12~48
定格電流(A)0.05以下
取付寸法(mm)6or8
音圧レベル(dB)90±6、85±6(減音時)
耐水性JIS S1
発音体圧電式
仕様耐雨性可
質量(g)350
定格電圧(V)DC 12~24
定格電流(A)0.1以下
音圧レベル(dB)90±5(断続)
音声内容ピンポン バックします
発音体スピーカー、消音式(尾灯点灯時消音)
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)Φ23×20
電圧(V)3
内容電気の利用
音量(dB)90
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
車輌の後退を的確に知らせる最重要安全ツール
用途フォークリフト
仕様防水性
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1
使用温度範囲(℃)-10~60
規格CEマーキング
使用湿度範囲85%以下
外部接点容量(mA)100以上
接点入力方式電源入力方式
再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
関連キーワード