手のひらサイズのコンパクトな電波時計です。デスク周りや書斎にもおすすめ。ライト付きだから寝室など暗い場所でも便利です。
時刻、カレンダーを自動修正する電波時計だからいつでも正確な時刻を確認できます。
熱中症対策など快適な室内の環境づくりに便利な温度表示付き。
材質プラスチック
質量(g)110
表示方式デジタル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×88×42
機能電波時計、電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、電波受信状況常時、12/24表示切替
電池単4アルカリ乾電池×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム○
電波時計○
温度計○
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
生活スタイルに合わせて使い分けられるアラーム2チャンネルモデル。温度・湿度もチェックできます。
材質プラスチック枠(白)、前面プラスチック
寸法(mm)90×105×42
質量(g)165
表示方式デジタル
機能温度・湿度表示、シールシート付、置き掛け兼用、ライト付き
電池単3(マンガン)×2(電池寿命1年)※電池は付属しておりません
RoHS指令(10物質対応)対応
カレンダーうるう年でも修正が不要なフルオート
アラーム電子音アラーム(ダンダントーン)、アラーム2チャンネル、オートストップ(約5分)、スヌーズ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
やさしい光と選べるアラーム音で、爽快に、健康にお目覚め。お気に入りの音楽をmicroSDカードに入れ音で知らせる機能や7色のLEDライトや、おやすみタイマー付。
表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,900
税込¥5,390
8日以内出荷
上品で華やかながら甘すぎない大人フェミニンな目覚まし時計。デザインされた針にラインストーンをあしらった文字盤、コンパクトなサイズ感で、ベッドサイドに置くもよしデスクに置くもよし。
スヌーズ付電子音アラーム目覚ましです。
仕様連続秒針
材質プラスチック
質量(g)160
表示方式アナログ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×101×47
機能電子音アラーム、スヌーズ
電池単3マンガン×1
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム○
スヌーズ○
1台
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
暗い場所ではライトが自動で点灯。時刻の見やすい目覚まし時計です。
滑らかに動く連続秒針でコチコチ音が気になる方にもおススメです。温湿度表示付で快適な空間作りの目安チェックが出来便利です。
光の明暗をセンサーが感知して暗くなるとライトが自動点灯します。
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック、ガラス
質量(g)200
表示方式デジタル/アナログ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×122×60
機能電子音アラーム、スヌーズ、連続秒針、ライト、ライト自動点灯(明暗センサー)、自動点灯ON/OFF機能、温度表示(-19.9~+50℃)、湿度表示(10~90%RH)
電池単3アルカリ乾電池×2
湿度計○
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.97MB)
アラーム○
温度計○
ライト機能○
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
●人気PCケースの100%が側面ガラス仕様です。
●側面ガラス標準化はケース内RGB発光にとどまらず、マザーボード、グラフィックボードなどの主要パーツに化粧が施されるようになりました。
そこでケース内設置の中見えガジェット商品、第一弾として、「USBデジタル時計」を販売することにしました。
●ゲーミングPCケース向けガジェット商品「USBデジタル時計」
●大型パネルで数字が見やすく、目が疲れません。
●時間表示のほか、温度表示に対応するのでケース内温度の目安として確認できます。
●アラーム付きなので目覚まし時計としてもご利用できます。
●黒フレーム、白LEDなので、PCケース内で圧倒的な存在感をアピールします。
●PCケース内に設置できるよう、マザーボードにUSB直刺しできる変換アダプタが付属しています。
●PCケース内だけでなく、置時計・壁時計としても使用できますので使うシーンは選びません。
電源USBバスパワー(DC5V)
質量(g)163
商品タイプ時計
色(本体)ブラック
付属品電源ケーブル、据置スタンド、USB A→マザーボード直刺しアダプタ、マニュアル
端子USB Aまたはピンヘッダ10ピン(変換アダプタ付属)
LED白色(明るさ調整可能)
表示24/12時間表示切替可能
機能時刻表示、日付表示、温度表示、アラーム
保証期間購入日から6ケ月間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
明暗センサーを搭載し、周囲が一定以下の暗さになると自動点灯します。(LEDライトOFF機能付き)。見やすい文字盤デザインで視認性に配慮した目覚まし時計です。
材質プラスチック(白塗装)、前面プラスチック
寸法(mm)113×116×66
質量(g)250
タイプスイープセコンド(秒針が連続して滑らかに動く)
電池単3(アルカリ)×3(電池寿命約10か月)
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム電子音アラーム、スヌーズ、オートストップ(約5分)
ライト機能光センサーによる自動点灯(LEDライト・OFF機能付き)
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
圧倒的大音量アラーム「ライデン」シリーズ。電子音30パターン搭載、スタイリッシュでシンプルなデザインです。
寸法(mm)77×167×57
質量(g)280
温度表示0~40℃(測定精度±2℃)
電池単3アルカリ乾電池×3(電池寿命約1年)※モニター用電池としてマンガン電池を同梱しています
パターンEDM/ドラムス/レトロゲーム/シューティング/レベルアップ/カキーン/バトル/モンスター/ドーン/ファンタジー/鐘/サスペンス/マジック/サイレン/バイク/電気/足音/ロボット/バブル/ギター/ガラス/サンバ/朝ごはん/カウントダウン/タイピング/ドラムンベース/コケコッコー/バイブ音/ベル音/
湿度表示精度25~85%RH測定精度±8%RH
RoHS指令(10物質対応)対応
カレンダー2099年までのフルオートカレンダー
アラーム大音量電子音アラーム(30パターン)、オートストップ(約5分)、スヌーズ、音量調節、アラームモニター
電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)
12/24表示切替あり
◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(クォーツ)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【クォーツ時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)
付属品取扱説明書、単4乾電池×2
電源単4乾電池×2(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30
本体質量(g)160
保証期間1年間
主材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
圧倒的大音量アラーム「ライデン」シリーズ。コンパクトボディに30種のアラーム音を搭載しています。
材質プラスチック枠、前面ガラス
寸法(mm)62×186×46
質量(g)185
温度表示0~40℃(測定精度±2℃)
電池単3×2(電池寿命約1年)
パターンEDM/ドラムス/レトロゲーム/シューティング/レベルアップ/カキーン/バトル/モンスター/ドーン/ファンタジー/鐘/サスペンス/マジック/サイレン/バイク/電気/足音/ロボット/バブル/ギター/ガラス/サンバ/朝ごはん/カウントダウン/タイピング/ドラムンベース/コケコッコー/バイブ音/ベル音/
RoHS指令(10物質対応)対応
カレンダー2099年までのフルオートカレンダー
アラーム大音量合成音アラーム(30パターン)、アラーム2チャンネル、オートストップ(約5分)、スヌーズ、音量切り替え(大小)、アラームモニター
電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)
ライト機能文字盤面ライト
12/24表示切替あり
時刻モード、カレンダーモード、温度・湿度モードと表示モードを切り替えられるから必要な情報を自分好みにアレンジして使用することができます。スヌーズも3種から選べてお好みにあわせた目覚めをチョイス。
寸法(mm)48×123×30
質量(g)110
表示方式デジタル
温度表示0~40℃(測定精度±2℃)
電池単4(アルカリ)×2
湿度表示精度25~85%RH測定精度±8%RH
RoHS指令(10物質対応)対応
表示切替3モード(時刻モード、カレンダーモード、温度・湿度モード)
アラーム電子音アラーム(ダンダントーン)、選べるスヌーズ(約5分、ステップダウン、無し)、オートストップ(約5分)、音量切り替え付き2チャンネルアラーム、アラームモニター
電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)
ライト機能文字盤面ライト
12/24表示切替あり
普段使いに便利なデジタル電波ソーラーウォッチ。ケースが小さ目なのでお子様から女性にもおすすめです。ソーラーパワーとリチウム電池でのデュアルパワー駆動 (蓄電機能はございません)。水がかかっても安心の生活防水仕様(10気圧)。時刻を自動修正する電波時計です。
質量(g)46
電源デュアルパワー(ソーラー+リチウム電池駆動自動切替)
表示方式デジタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×15×48
機能時報、電波受信状況表示、カレンダー、12/24時間表示切替、ストップウォッチ、カウントダウンタイマー
電池CR2032ボタン電池×1(テスト電池入り)
防水仕様10気圧
バンド長(mm)140~220
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ABS樹脂
アラーム○
電波時計○
ソーラー充電○
防水○
ストップウォッチ○
12/24表示切替○
旅行や出張に大活躍するトラベルクロック。蓄光仕様の時計針(時・分)、暗い場所でも見やすい文字盤ライト付きで使いやすい。
その他蓄光時分針
材質プラスチック枠(グレーメタリック塗装)、前面プラスチック
寸法(mm)開:75×72×77、閉:78×72×24
質量(g)60
タイプステップセコンド(秒針が1秒ごとに刻む)
電池単4(アルカリ)×1※モニター用電池としてマンガン電池同梱
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム電子音(ボリュームアップ)、スヌーズ
ライト機能文字盤面ライト
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(電波時計)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。◆時刻合わせが不要な電波時計付き。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【電波時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。【電波時計(12H/24H)】。時刻合わせ不要の電波時計で正確な時刻を表示します。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)
付属品取扱説明書、単4乾電池×2
電源単4乾電池×2(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30
本体質量(g)160
保証期間1年間
主材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.53MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
大型液晶で見やすくわかりやすいです
時刻/月日表示機能付き(5秒毎自動切替)
目覚ましアラーム/時報機能付き
最高・最低温度・湿度メモリー表示機能
安心の国内検品済
付属品取扱説明書(保証書付)、単4乾電池×1
材質ABS樹脂、PC樹脂
質量(g)約130(箱含む)
本体寸法(mm)約103×96×20
温度測定精度±1℃以内(0~50℃)
湿度測定精度±5%RH以内(45~75%常温にて)
アズワン品番64-3279-88
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
鮮やかでカラフルな液晶表示の電波時計付きデジタル温湿度計。
表示文字色が自動で変わるグラデーションモードやお好きな色で止められる固定モード機能付き。
遠くからでも見やすい視認性でご年配の方や広めのお部屋にも最適です。
就寝時等暗がりで明るさを抑えられる明るさ6段階切替機能付き。
時刻、日付合わせ不要で、正確な時刻、日付を表示する電波時計付き。
鮮やかな液晶表示で、暗がりや夕方時、寝室にも最適です。
付属品取扱説明書、ACアダプター
材質ABS樹脂、ガラス
電源ACアダプター(付)、バックアップ用単3電池×2(別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約92×235×49
本体質量(g)約510g(アダプタ含)
温度精度±1.5℃(0~45℃)
保証期間1年
表示単位1分/0.1℃/1%
測定温度範囲(℃)-9~60
時計機能アラーム/スヌーズ機能付き
設置場所卓上
湿度精度±6%RH(25℃60%RH)
明るさ6段階切替
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.97MB)
湿度測定範囲(%RH)20~90
時刻電波受信、手動時平均月差±30秒
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源
色シルバー
公称電圧(V)1.55
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.17MB) 参考資料(0.15MB) 参考資料(0.17MB)
4通りのタイマー設定が可能です。時計は12/24時間表示切り替え可能で、カウントアップ機能付です。アラーム機能は電子音約1分間です。
最大計時99時間59分59秒
仕様最小計時(秒):1
トラスコ品番423-3336
材質ABS樹脂
質量(g)86
電源単4乾電池×1個(別売)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×85×30
表示形式デジタル
音圧レベル(dB)80
時計機能○
RoHS指令(10物質対応)対応
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
マルチチャンネル機能○
500ml缶サイズの時計にBluetoothスピーカー、ラジオ機能を詰め込んだマルチで遊び心のある時計です。クロックメーカーならではの時計性能で見やすいハイコントラスト液晶を採用して視認性を追求しています。スマートフォン専用アプリをご利用いただくことで簡単にスマートフォンの時刻と同期できます。アプリを操作してアラーム設定やラジオ聴取など多彩な機能を手元で簡単に操作できます。うれしい「IPX5」防水機能付きでお風呂場やキッチンなどの水回りやアウトドアでも安心してご使用いただけます。快眠セラピスト三橋美穂氏が監修したオリジナルメロディを内蔵しました。心地よい眠りへと誘う快眠アシストモードと癒しの空間を演出するリラックスモードの2つを搭載しています。
その他ワイドFM(76.0MHz~95.0MHz)
付属品専用ポーチ、microUSBケーブル(ACアダプターはは付属していません)
材質プラスチック枠、前面プラスチック
寸法(mm)151×100×212
質量(g)580
電池リチウムイオン充電池
防塵防水性能IPX5
スピーカーフルレンジΦ35mm(パッシブラジエーターΦ40×1)実用最大出力5W
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth Ver.4.0 SMART READY 3台までマルチペアリング可能
アラーム本体1チャンネル、アプリで最大7チャンネル設定可能、スヌーズ、アラーム音(本体に1曲、アプリで5曲&ラジオ選択可)、スヌーズ、オートストップ(約5分)、
ねこの形のアラーム時計をつくるはんだ付け工作キット。白い基板だからマーカーペンなどで自由にデザインできます。
電池単4乾電池x4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

CO2モニター NDIRセンサー式
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニター。
アラーム表示とアラーム音により周囲環境の喚起を促します。
周囲環境レベルをGOOD、NORMAL、POORの3段階で表示。
カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途環境対策、周囲環境改善の必需品。
適度な喚起を促し、適正な周囲環境で効率のよい作業を。
仕様(表示応答レスポンス)CO2:>2秒、温度:>2秒、湿度:>10秒
付属品取扱説明書
トラスコ品番365-1738
測定範囲CO2:0~9999ppm、温度:0~+50℃、湿度:10~90%RH
質量(g)約210
電源ACアダプター(付属)
測定精度CO2:50ppm±5%rdg、温度:±1℃、湿度:±7%RH(25℃、10~90%RH(但し、結露のない事)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×100×95
分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×120
使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、5~90%RH以下(但し、結露のないこと)
アラーム内容>1000ppm(任意に設定可能)
アラーム表示GOOD:<700ppm(初期値)、NORMAL:700~1000ppm(初期値)、POOR:>700ppm
検知方式NDIR式
測定範囲(ppm)0~9999
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能有
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源
公称電圧(V)1.55
RoHS指令(10物質対応)対応
ぬれた手で操作可能な防滴構造です。カウントダウン、カウントアップ機能付き。厚さ11mmの薄型ケース。ケース裏側にマグネットと引っ掛け用ホールが付いています。電子音アラームは2段階のアップトーン。タイマーと時計表示の切替が可能です。
付属品ボタン電池LR44 1個(デモ電池)、吊り下げ用ヒモ 1本、取扱説明書 1部
トラスコ品番805-1102
材質ABS樹脂
寸法H(mm)79
電源(V)LR44ボタン電池×1個(デモ電池付属)
寸法D(mm)11
寸法W(mm)77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
リモコン操作で使いやすい。数字ボタンでラクラク設定!。離れた場所から使える。本体を高い位置に設置していても手元で操作可能!。ストラップホールつき。時計&カレンダー CLOCK &CALENDAR。電波時計。自動で電波を受信、ラクラク時刻合わせ!。アラーム機能。設定した時刻にアラームを鳴らすことが可能!。12時間(AM/PM)/24時間表示。カレンダー。月・日・曜日を表示。タイマー TIMER。カウントダウン。最大199分59秒まで設定可能。カウントアップ。最大199分59秒まで計測可能。ダブルタイマー。2段表示で2つの時間を同時にはかれる!
仕様カレンダー表示
セット内容DTC-002 本体、リモコン、取扱説明書(保証書付)
色ライトグレー
質量(g)約1,290(電池含まず)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(AC0502)(別売)
精度【時計】標準電波の受信に成功した直後 表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき 平均月差±30秒(常温中)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約394×260×30
動作環境【温度】0~45℃【湿度】30~80%(非結露)
電池寿命約1年(アラームまたはタイマーを1日4回使用した場合)※電池寿命は、使用環境・状況によって異なります。
保存環境【温度】-10~55℃【湿度】5~80%(非結露)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.69MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ワイヤレス充電機能を備えたデジタル目覚まし時計。ワイヤレス給電の規格(Qi)に準拠しているので安心してご使用いただけます。iPhoneやAndroidスマホやモバイル機器をお休み前にデジタルクロックに載せれば朝には満充電。充電ケーブルに挿す必要がないので便利です。ベッドサイドを優しく照らす間接照明付き。4段階の明るさ調節のできる見やすい時刻表示、アラーム、2度寝防止のスヌーズ機能も付いています。
仕様【ワイヤレス充電】入力12V/1A、ワイヤレス充電5W※ケース3mm以下Qi規格に対応したもののみご使用いただけます。
材質ABS樹脂・アクリル
質量(g)355
出力(W)5
電源ACアダプター(付属)、CR2032(付属)(バックアップ電池)※リチウム電池のみでは使用できません
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×170×110
機能クオーツ、日付表示、アラーム、スヌーズ、液晶明るさ切替(3段階)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.2MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
停電時、自動でライトが点灯します
持ち運べる充電タイプ
USB端子でスマートフォン等を充電できます
3段階の調光機能
時計・カレンダー・アラーム機能
夜もまぶしくないデジタル表示減灯付
消費電力(W)約12(電源アダプターを含む)
本体質量(kg)約0.5(付属品を除く)
定格入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×80×310
定格電源電圧電源アダプター:AC100V 50/60Hz
電源コード(m)約1.5 (USBコード)
照度(Lx)強光:30cm直下:900
充電時間(時間)約4
充電池電圧(V)DC3.7 3250mAh
充電池タイプリチウムイオン充電池
光束(Lm)強光:200
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式3段階
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
スマートフォン・携帯電話に充電できます。非常時に対応できる2つの充電方法を採用しました。災害時に便利な、ワイドFM、懐中電灯を搭載しました。身近に置いていただける様に、目覚まし機能を付けました。家庭用電源やパソコンなどからも充電できますので、普段はラジオとしてもご使用できます。(USB外部電源入力)。※USB充電ケーブルは同梱されていません。
用途災害時にスマートフォン・携帯電話の充電器として。夜間避難時のライトとして。普段使いのラジオとして。目覚まし時計として。(アラームをラジオにできます)
トラスコ品番659-8216
材質プラスチック
幅(mm)179
高さ(mm)152
奥行(mm)68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
普段使いに便利なデジタルソーラーウォッチ。ケースが小さ目なのでお子様から女性にもおすすめです。●ソーラーパワーとリチウム電池でのデュアルパワー駆動 (蓄電機能はございません。)●水がかかっても安心の生活防水(10気圧)仕様&小ぶりなサイズ感で普段使いにピッタリ。
質量(g)43
電源デュアルパワー(ソーラー+リチウム電池駆動自動切替)
表示方式デジタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×15×48
機能時報、カレンダー、12/24時間表示切替、ストップウォッチ、カウントダウンタイマー
電池CR2032ボタン電池×1(テスト電池入り)
防水仕様10気圧
バンド長(mm)140~220
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ABS樹脂
アラーム○
日付表示○
ソーラー充電○
防水○
ストップウォッチ○
12/24表示切替○
大型表示カウントダウンタイマー。カウントダウンタイム最小1秒~最大59分59秒。アラーム鳴動時にLEDの同時点滅。時計機能付き(12/24時間表示切替可能)。机の上において使用できるスタンドと金属面に取り付けられる磁石を内蔵。
色ホワイト
質量(g)85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)91×89×24
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = 16- VFQFN。動作温度 Min = -40 ℃。AB18X5. ABRACONのAB18X5リアルタイムクロックファミリは、 極めて低い消費電力で高度な機能を実現している 優れた製品です。オンチップの発振器を活かして、 消費電力を最小限に抑えつつ、バッテリバックアップカウンタ、 プログラマブルカウンタ、タイマやウォッチドグ機能のアラームなど、 あらゆるRTC機能が実現されています。I2C又は SPIシリアルインターフェイスでホストコントローラと通信します。内蔵 電源スイッチや、カウンタ、タイマ、アラーム、割り込みといった 機能を備えた高度なシステムスリープマネージャにより、AB18X5は ホストマイクロコントローラベースのシステムで監視コンポーネントとして 使用できます。. 特長. 超低供給電流(すべて@ 3 V) 高度な時計機能 基本時計機能 電源管理機能. 用途. スマートカード 医療用電子機器 ワイヤレスセンサ / タグ ユーティリティメータ データロガー 電気製品 家庭用電化製品 ハンドセット 通信機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥549,800
税込¥604,780
5日以内出荷
飛沫の影響を受けないIPX4準拠。雨天や水しぶきが掛かりやすい場所でもお使いいただけます。
大型LCDおよびELバックライトを搭載
アラーム機能、時報機能付
日付(年月日)と時刻(時分秒、12/24h表示切替可)を表示可能
スプリット機能付
用途工場内等での工数の管理などに
学校の運動やスポーツの記録測定
付属品取扱説明書
質量(g)約60
電源CR-2032 コイン型電池×1個(内蔵)
精度【時計】±1秒/日
表示月、日、曜日、時、分、秒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.5×77×19
機能【ストップウォッチ】一般機能:スプリット、【時報】毎正時(00分)告知音
最大計時23時間59分59秒
最小計時1/100秒 (29分59秒99まで)
防水性IPX4準拠
バックライトバックライトボタンを押してから 約3秒間点灯
アラームベルマーク点灯、ブザー鳴動(約1分)
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = 16- VFQFN。動作温度 Min = -40 ℃。AB08X5. ABRACONのAB08X5リアルタイムクロックファミリは、 極めて低い消費電力で高度な機能を実現している 優れた製品です。オンチップの発振器を活かして、 消費電力を最小限に抑えつつ、バッテリバックアップカウンタ、 プログラマブルカウンタ、タイマやウォッチドグ機能のアラームなど、 あらゆるRTC機能が実現されています。I2C又は SPIシリアルインターフェイスでホストコントローラと通信します。. 特長. 超低供給電流(すべて@ 3 V) 高度な時計機能 基本時計機能 電源管理機能. 用途. スマートカード 医療用電子機器 ワイヤレスセンサ / タグ ユーティリティメータ データロガー 電気製品 家庭用電化製品 ハンドセット 通信機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
100分形防水タイマー。
防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的
ブザーと液晶バックライト(点滅)でアラームをお知らせ
ブザー音と操作音はオフにすることも可能。音が出せない、周囲に配慮が必要な環境での使用に便利
アラーム音のパターンが3種類から選択可能。複数のタイマーを使う際に識別可能
カウントアップ、カウントダウン機能付き
ポーズ(一時停止)機能、リロード機能付き
背面に強力なネオジウム磁石を搭載
用途コーヒー等、賞味時間の管理に。麺の茹で時間の管理に。揚げ物の調理時間の管理に。消音可能なので病院での点滴の時間管理に。
付属品取扱説明書、電池(モニター用)
電源CR2032形リチウム電池1個
表示形式デジタル
ブザー音約65dB(距離15cm)
アラーム内容3種類(A/B/C)、及びOFF(消音)から選択可能
オートパワーオフ15分間(タイマーが動作していないとき)
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)
時計機能○
アラームセット時間約30秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7相当
取扱説明書(0.42MB)
アラーム設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒)
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
計測時間最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
・キッチンのインテリアに馴染むスタイリッシュな時計付きタイマー。・見やすい大画面表示(63×35mm)。・簡単に時間をセットできる6キータイマー。・立てかけスタンド付。・壁掛けフック付。・取り付け便利なマグネット付
用途料理や勉強、日々の時間管理に
仕様●お知らせ方法:アラーム●カウントアップ最大計測時間:99分59秒●最大セット時間:99分50秒
材質ABS樹脂、メッキ
色メッキ
本体寸法(mm)約 幅80×奥行19×高さ80
本体質量(g)約67
電源(個)単4形乾電池×1(別売)
時計機能あり
マグネットネオジム磁石×1個
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム鳴動時間:約1分間
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
・時計とタイマーを同時にチェックできる2in1画面。・メインで使用する表示を選べます。見やすい大画面表示(63×35mm)。・簡単に時間をセットできる6キータイマー。・立てかけスタンド付。・壁掛けフック付。・取り付け便利なマグネット付
用途料理や勉強、日々の時間管理に
仕様●お知らせ方法:アラーム●カウントアップ最大計測時間:99分59秒●最大セット時間:99分50秒
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)約 幅80×奥行19×高さ80
本体質量(g)約60
電源(個)単4形乾電池×1(別売)
時計機能あり
マグネットネオジム磁石×1個
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム鳴動時間:約30秒間
最高使用圧力 = 12バール。最低使用圧力 = 1バール。接続 = 1/4インチBSPオス。最適なメディア = 流体。タイプ = 調整可能。定格電圧 = 250V ac。接続ネジサイズ = 1/4インチ。メーカーシリーズ = F4。接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン。接続ネジ規格 = G。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +85℃。IP保護等級 = IP65。最大圧力設定 = 25バール。。RS Pro 圧力スイッチ、 1/4 インチ BSP オス 1 → 12 barRS Pro のこの圧力スイッチは、油圧式又は空圧式システムで使用できます。システムが設定済みの圧力に達すると、電気信号が供給されます。 スイッチの中央にあるねじを時計回りに回すと圧力を高く設定でき、反時計回りに回すと圧力を小さく設定できます。さらに、あらゆる方向に取り付けることができます。このデバイスには、過圧による損傷を防ぐための機械的な停止機能が装備されています。設定圧力の 4 % 以内の精度で、 DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 、ドイツ標準化研究所)の 43650 電気接続を実現し、 1/4 インチねじに適合します。また、 IP65 等級であるため、埃や水の噴射から保護されています。 このような圧力スイッチは、ウォータポンプ、電子ガスコンプレッサ、航空機の機内圧力アラームなどの用途で一般的に使用されています。特長と利点.圧力スイッチ . G ねじ規格 .調整可能なタイプ .液体や気体での使用に適しています . 1/4 インチねじ接続 .常時開および常時閉の接点は、汎用性を備えています .オスねじ .最大動作圧力は 12 バールです .最大動作温度は +85 . C です .最低動作温度: -25 . C .最大動作圧力は 25 バールです .最小動作圧力は 1 バールです .最小圧力設定 0 bar . IP65 等級の防塵性と防沫性を備えている .メーカーシリーズ F4 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
小型で簡単で安心できるロガー(センサ別売)です。電流データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途50/60Hzの負荷電流、漏れ電流の記録
省エネ活動やトラブル解決に
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×2、取扱説明書×1、操作ガイド×1
トラスコ品番753-8715
測定範囲AC 500mA~1000A rms、5レンジ※測定範囲はクランプセンサによって異なります
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2
測定項目交流電流2ch(オプションのクランプオンセンサの種類により、負荷電流2ch、漏れ電流2ch、負荷電流と漏れ電流各1ch等の測定可能)※間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません
記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて)
その他の機能常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
測定レンジ(9669使用時)1000Aレンジ、(CT6500使用時)50A/500Aレンジ、(9695-02使用時)5A/50Aレンジ、(9675使用時)500mA/5Aレンジ、(9657-10使用時)500mA/5Aレンジ
使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能なし
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約1年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約1か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて)
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録:60000データ/ch、統計値記録:15000データ/ch
記録間隔1~30秒、1~60分、15設定
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
基本確度±2.0%rdg.±0.13%f.s.(本体+CT6500センサ確度、5000Aレンジ、50/60Hzにて)※基本確度は代表値を掲載、本体のみでは±0.5%rdg.±5dgt.、クランプセンサ確度は別途加算、詳しくは単品カタログをご確認ください
操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。
仕様●パネルカット寸法:153(W)×121(H)mm●使用標高:2000m以下●使用雰囲気:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様)●内蔵時計精度:±90秒/月(周囲温度25℃)●汚染度:2以下●登録可能最大画面数:4096画面●表示サイズ:115.2(W)×86.4(H)mm●許容瞬停時間:10ms以内●質量(取付け金具を除く):1.0kg●適合締付トルク(端子台端子ネジ):0.5~0.8N・m
取付標準
保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X
消費電力(W)最大負荷時:30以下、本体単体:7、本体単体(バックライト消灯時):5
耐電圧電源端子一括 ⇔ アース間 AC 350 V 1分間
電源電圧(V)DC24(+25%、-20%)
発光色2色(青色、橙色)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×139×60
冷却方式自冷
バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃)
表示色65536色
解像度VGA: 640×480 ドット
使用温湿度範囲表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと
寿命バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下)
保管温湿度範囲-20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと
突入電流(A)69以下(1ms、周囲温度25℃、最大負荷時)
設置場所制御盤内
耐振動適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2
画面サイズ5.7型
色(パネル)黒
適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A
キーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)
絶縁抵抗電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上
適合電線サイズ0.75~2mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
表示デバイスTFTカラー液晶
接地D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと
表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角)
同時押し点数最大2点
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
内蔵インターフェース【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1ch
バックライトLED(交換不可)、白
輝度調整32段階調整
耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2(15 G)、X、Y、Z 方向各3回)
オーバーボルテージカテゴリII以下
ノイズ耐量ノイズ電圧500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによる
ブザー出力単音色(音程、音長の調整可)
ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):80、書き込み回数10万回
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途K熱電対センサを接続して温度を2ch測定
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書、操作ガイド
質量(g)160
電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続)
測定項目温度2ch
精度200.0℃レンジ(分解能0.1℃)/±0.1%rdg.±0.1℃800℃レンジ(分解能1℃)/±0.2%rdg.±1℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×60×37
温度測定範囲(℃)200℃レンジ/-40.0~200.0(分解能0.1℃)800℃レンジ/-40~800(分解能1℃)
記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×37×160
使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約1年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約1ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)
記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。さらに、映像の録画や、動画の再生、ビデオ入力やRGB入出力にも対応し、GOT2000のすべての機能が使用できます。シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。
取付標準
保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X
耐電圧電源端子一括 ⇔ アース間 AC 1500 V 1分間
電源電圧(V)AC100~240(+10%、-15%)
発光色2色(青色、橙色)
冷却方式自冷
バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃)
表示色65536色
使用温湿度範囲表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと
寿命バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下)
保管温湿度範囲-20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと
設置場所制御盤内
耐振動適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2
色(パネル)黒
適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A
キーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)
絶縁抵抗電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上
適合電線サイズ0.75~2mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
表示デバイスTFTカラー液晶
接地D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと
同時押し点数最大2点
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
内蔵インターフェース【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1ch
バックライトLED(交換不可)、白
輝度調整32段階調整
耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2(15 G)、X、Y、Z 方向各3回)
オーバーボルテージカテゴリII以下
ノイズ耐量ノイズ電圧1500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによる
ブザー出力単音色(音程、音長の調整可)
ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):57、動作用メモリ(RAM):256、書き込み回数10万回
関連キーワード
1
2
次へ