139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスやプラスチックレンズのくもり止めとして抜群の効果を発揮します。 フッ素のはたらきで、くもり止め効果が長時間継続します。 マルチコートや水やけ防止コートなどのコーティングレンズにも使用できます。
用途ガラス・プラスチック製メガネレンズ、ヘルメットシールドのくもり止め用 アズワン品番1-4520-01 成分界面活性剤、アルコール剤 タイプスプレー 内容量(mL)18
1本(18mL)
979 税込1,077
当日出荷

めがね・ゴーグル用くもり止め液。レンズの内側にスプレーし、ふき取るだけで、レンズの「くもり」を防ぎます。
タイプスプレー トラスコ品番371-9758 主成分フッ素系界面活性剤、アルコール RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本(45mL)
999 税込1,099
当日出荷

ムースタイプだから液ダレ・飛び散りが少ない。
タイプムースタイプ 成分特殊両親媒溶性物質 液性中性
1個(60mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

S143 グラシアス PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
「塗装表面をガラス化する」次世代のガラス系コーティング剤です。 塗装面に浸透してガラス化することにより、半永久的に劣化することがなく、表面を削ったりしなければ効果が持続し続けます。塗り込むだけで見違える輝きを引き出し、さらには何度も繰り返して使用することでガラス化した層がいつまでもクリアに保たれ、汚れが付きにくいボディーになっていきます。 また、キズ消し効果もプラスし、キズ消し成分(ケイ素高分子化合物)が小キズ・洗車キズを埋めながらより平滑な被膜を作り出します。また、紫外線による劣化を防ぐ、UV吸収剤を配合し塗装を徹底ガード。汎用性も高く車全体に使えるからとても便利です。輝きに満ちあふれた反射するミラーボディーがあなたを魅了し続けます。
用途家庭にも最適:家具・シンク・窓・鏡・スマートフォンの画面・家電製品等にもご使用いただけます。 対応ボディー色全色 特性傷消し、防汚、耐紫外線 付属品専用マイクロファイバークロス2枚 種別ガラス系コーティング 作業量(目安)普通車3台分 危険物の類別非危険物
1本(180mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。 成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

スプレータイプのため塗る手間がいらずシールド内面のくもりを防ぎクリアーな視界を確保します。 ツーリングのお供に最適なミニボトルシリーズです。
用途ヘルメットのシールド内部/ゴーグル/バイクのスクリーンなどの曇り止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.07L 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

ノンアルコールだから車内でも快適。オリジナルボタンで簡単噴射。サビに強いアルミ缶ボディー。つなぎ目のないシームレス缶だから熱や圧力に強い。窒素ガスとLPGガスの二段充填でオールシーズン強力噴射。油膜や白残の原因となるシリコンやコンパウンドを一切使用していません。
用途車のフロントガラス、リア・サイドガラスのくもり止めと油膜取り。車のサイドミラーの消滴。浴室の鏡の汚れ落し。 適合油膜 特性くもり止め 成分陰イオン系界面活性剤・アルカノールアミン・LPG・N2 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(170mL)
549 税込604
当日出荷

見やすさバツグン! 雨の日のサイドミラーにはコレ!
用途自動車用ガラスの親水、水滴防止 成分アルコール類、酸化チタン、シリカ セット内容コーティング液20mL、専用スポンジ×1 質量(g)92 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×144 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状水溶性
1本(20mL)
699 税込769
当日出荷

メガネのくもり止め 濃密ジェル SOFT99 動画あり
くもり止め成分が即座に定着する新開発のメガネのくもり止めが新登場。従来の薬剤を『塗り伸ばす⇒乾燥⇒拭き取る』といった作業が、『塗り伸ばす』作業だけで、施工時間の大幅短縮をする事が出来、くもり止め効果も超強力!1個でメガネ約100本分にご使用いただけます。
タイプジェル トラスコ品番820-7376 アズワン品番64-1129-31
1個(10g)
699 税込769
当日出荷

色認識性能が優れているグレーレンズです。高品質かつ耐久性のある曇り止めコーティングです。テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
用途ガス溶接作業に。 仕様EN166規格品、レンズ厚1.5mm 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、 TPE(熱可塑性エラストマー) 種類保護メガネ レンズ色グレー 2018年トラスコ掲載ページ7 0359
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 適合塗装色全色対応 成分シリコーンオリゴマー タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 有効成分85% 完全硬化時間常温7日 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 危険物の性状非水溶性 施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
10,980 税込12,078
当日出荷

ミドリ安全オーバーグラス
上下にひさし付で高い防じん性能を実現しました。テンプルの角度が調節できるので、私物メガネとの干渉を防ぎます。頭部をつつむようなテンプル形状で耳への負担を軽減します。高性能の曇り止めコーティングです。
仕様JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)、上下ひさしサイド付、レンズ厚:2.3mm、両面曇り止め加工、角度調整可、メガネ併用可 セット内容専用ポーチ 長さ(mm)167 幅(mm)183 材質/仕上レンズ・フレーム:ポリカーボネート 高さ(mm)61 レンズ色クリア フレーム色ピーコックブルー/ライトグレー テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡 成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 ひさし付 3M(スリーエム) 動画あり
顔幅を選ばない快適なフィット感を実現します。 ツルで頭を挟み込み支える構造で、ズレが起こりにくく、快適なかけ心地が得られます。
機能曇り止め・防傷加工・UVカット 形状一眼型 レンズ色クリア ツル:ブルー 質量(g)47 規格ANSI Z87.1 最高高さ(mm)50 最大幅(mm)145 コーティングスコッチガード 防曇コーティング 鼻あてノーマルタイプ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SF401SGAF-BLU-F セキュアフィット 保護めがね ガスケット付き 3M(スリーエム) 動画あり
3M(TM) SCOTCHGARD(TM) 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。着脱可能なクッション性の高いガスケットがついています。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんの流入や飛来物による危険を軽減します。
用途研磨/組み立ておよび機械作業 仕様防曇加工、紫外線(UVA・UVB)を99.9%カット、ノーズパッド付き レンズ色クリア 形状2眼型 質量(g)25 規格ANSI Z87.1 レンズ厚さ(mm)2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ポケットルーペ モノタロウ 動画あり
倍率(倍)20 レンズ径(Φmm)21 寸法(mm)(閉)51×27.4×17、(開)82×27.4×17 質量(g)40 種類ポケットルーペ 材質(レンズ)ガラス(グリーンレンズ)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

適度の研磨力があるタイプ。塗膜に傷つけることがないため光沢が良い。
用途アクリルウレタン塗膜、フッ素クリヤー塗膜等硬質塗膜の鏡面仕上げとツヤ出し。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)
2,998 税込3,298
当日出荷

曇り止めコーティング処理を施しています。
材質PP不織布 形状プリーツ ブルー 入数(枚)50 対象風邪・ウイルス・花粉 アズワン品番8-3051-13 ひもタイプ耳かけ
1箱(50枚)
1,590 税込1,749
当日出荷

イワツキゴーグル 552
ノンベンチレーションフレーム、ソフトビニル形状、曇り止めコーティング、めがねをかけたまま着用可能
1個
529 税込582
当日出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:14961-8KCH。8Kゴーグル CAT.0 用ピンなし/UV/曇り止めコーティング/クリア エア レンズ。販売備考:8Kゴーグル CAT.0 用ピンなし/UV/曇り止めコーティング/クリア エア レンズは夜間の使用に推奨され、人工光による歪みやグレアを軽減します。色[カラー]:クリア。内容量[数量]:1マイ
クリア
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

レンズ両面に強力な曇り止めコーティングを施しています。テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:-、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:- レンズ色クリア トラスコ品番819-0794 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)30 規格EN166規格品 機能防曇 テンプル色ホワイト レンズ厚さ(mm)1.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

上下のフレームは着脱可能で3つのスタイルが楽しめます。レンズ内側には曇り止めコーティングが施されています。調整可能なノーズパッドにより快適なフィッティングが得られます。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)155 幅(mm)140 高さ(mm)65 機能曇り止め、鼻パッド付、鼻パッド調整可
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーサイズのレンズは広い視野を確保します。レンズ内側には曇り止めコーティングが施されています。調整可能なノーズパッドにより快適なフィッティングが得られます。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)165 幅(mm)142 高さ(mm)57 機能曇り止め、鼻パッド付、鼻パッド調整可
1個
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線に反応し自動的に明暗変化する調光レンズです。レンズ内側には曇り止めコーティングが施されています。調整可能なノーズパッドにより快適なフィッティングが得られます。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)150 幅(mm)140 高さ(mm)45 機能曇り止め、鼻パッド付、鼻パッド調整可
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不快な眩しさや反射を防ぐ偏光レンズです。オーバーサイズのレンズは広い視野を確保します。レンズ内側には曇り止めコーティングが施されています。調整可能なノーズパッドにより快適なフィッティングが得られます。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)170 幅(mm)145 高さ(mm)57 機能曇り止め、鼻パッド付、鼻パッド調整可
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネ併用可能です(一部大型メガネを除く)。 傷に強く曇りにくいタフコート2コーティングを採用しました。 紫外線を99.9%カットします。 ANSI Z87適合品です。曇り止めコーティングのメガネです衝撃に強いポリカーボネートレンズです。メガネ併用可能です。
用途ガス溶断、一般防じん作業に。 種類遮光メガネ 材質ポリカーボネート(PC)/曇り止めコート 質量(g)50
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳が疲れにくいタイオンタイプが登場!タイオンタイプのため耳への負担が少なく、長時間の作業に適しています。ワイドシールドで、飛沫をしっかりガードします。シールドには曇り止めコーティング処理を施しています。
材質マスク/PP・パルプ、シールド/PET(防曇加工)、ノーズピース/樹脂 寸法(mm)マスク/90×175、シールド/130×300 細菌ろ過効率(BFE)99.8%以上 アズワン品番7-8409-01
1箱(25枚)
3,398 税込3,738
当日出荷

insta360GO 3S レンズガード
エコ商品
2枚のレンズガードでGO 3Sをしっかり守ります。ねじ込み式のデザインで、レンズがしっかりと保護。半透明の曇り止めコーティングで画質が向上。新しい曲面保護ミラーデザインで、コンパクトなサイズでありながら、映像が暗くなりません。
セット内容レンズガード×2、レンズクロス 対応製品GO 3S RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:14961-8KSC。8K ゴーグル用「シルバークローム」 ピンなし CAT.1/シルバークロームレンズ。販売備考:8K ゴーグル用「シルバークローム」 ピンなし CAT.1/シルバークロームレンズは、光強度を著しく低減します。晴れた日に最適/UV/曇り止めコーティング。色[カラー]:シルバーミラー。内容量[数量]:1マイ
シルバーミラー
1個
4,498 税込4,948
欠品中

メーカー名:アリート。メーカー品番:14961-8KDC。8K ゴーグル用ダブル ベンチレーション ピンなし CAT.0/クリア エア レンズ。販売備考:8K ゴーグル用ダブル ベンチレーション ピンなし CAT.0/クリア エア レンズは夜間の使用に推奨され、人工光による歪みやグレアを軽減します/UV/曇り止めコーティング。色[カラー]:クリア。内容量[数量]:1マイ
クリア
1個
4,198 税込4,618
92日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:14961-8KDF。8K ゴーグル用ダブル ベンチレーション CAT.1/ブルー クリーク レンズ。販売備考:8K ゴーグル用ダブル ベンチレーション CAT.1/ブルー クリーク レンズは、光の強度を軽減し、ニュートラル カラーでコントラスト向上。霧、雲の中での使用に最適/UV/曇り止めコーティング。色[カラー]:ダークブルー。内容量[数量]:1マイ
ダークブルー
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:14961-8KDO。8K ゴーグル用ダブルベンチレーション CAT.1 /ライトコーラルレンズ。販売備考:8K ゴーグル用ダブルベンチレーション CAT.1 /ライトコーラルレンズは鮮明度と画像のコントラストを高めます。霧、視界不良、雲の中での使用に最適/UV//曇り止めコーティング。色[カラー]:オレンジ。内容量[数量]:1マイ
オレンジ
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:14961-8KMR。8K ゴーグル用 CAT.2 用「マルチレイヤー レッド」レンズ。販売備考:8K ゴーグル用 CAT.2 「マルチレイヤー レッド」レンズは、グレアを大幅に低減し、コントラストと画像の鮮明度を高めます。晴れた日に最適/UV/曇り止めコーティング/。色[カラー]:レッド。内容量[数量]:1マイ
レッド
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

めがねやゴーグルのくもり対策に最適。 視界の「くもり」をシャットアウト!シーンを選ばないスプレータイプのくもり止め液。(マルチコート対応)
用途マルチコート、ハードコートなど様々なコーティング面に塗布可能。 ポリカーボネート、アクリル、ガラス素材に塗布可能。 一般の度付き眼鏡にも使用可能(あらかじめ視界に影響の無い箇所でお試しください。) タイプスプレー 主成分水、界面活性剤、アルコール系溶剤 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本(18mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:14961-8KFA。8K ゴーグル用 CAT.1 用ピンなし/ブルー クリーク レンズ。販売備考:8K ゴーグル用 CAT.1 用ピンなし/ブルー クリーク レンズは、光の強度を軽減し、ニュートラル カラーでコントラスト向上。霧、雲の中での使用に最適/UV/曇り止めコーティング。色[カラー]:ブルー。内容量[数量]:1マイ
ブルー
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:14961-8KRO。8Kゴーグル用ロールオフ付き「クリアエア」泥だらけのコンディションにおすすめのCAT.0レーシングレンズ。販売備考:8Kゴーグル用ロールオフ付き「クリアエア」泥だらけのコンディションにおすすめのCAT.0レーシングレンズ/UV/曇り止めコーティング/ ロールオフマウント付き。色[カラー]:クリア。内容量[数量]:1マイ
クリア
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:14961-8KFC。8K ゴーグル用 ピン付き CAT.1/ブルー クリーク レンズ。販売備考:8K ゴーグル用 CAT.1 用ピンなし/ブルー クリーク レンズは、光の強度を軽減し、ニュートラル カラーでコントラスト向上。霧、雲の中での使用に最適/UV/曇り止めコーティング。色[カラー]:ブルー。内容量[数量]:1マイ
ブルー
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

ひっかきキズ・スリキズをきれいに消す!。1ステップで、深めのキズを消し。2ステップで、さらに平滑にして元の塗装色を復元!
用途塗装のキズ消しおよびつや出し 形状液体 成分研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤 セット内容粗目100g、超極細100g、ネルクロス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 対応ボディー色白色~濃色のパール、マイカ、メタリック及びソリッド塗装 危険物の性状非水溶性
1セット
999 税込1,099
当日出荷

ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、ラバー(9382221) 質量(g)80 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.4
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

拭くだけでレンズのクリーニングと曇り止め処理ができます。マスクを併用してもメガネが曇りません。拭きスジ、拭き跡が残りにくい速乾性のウエットシートです。
商品タイプ使い捨てシート トラスコ品番375-4944 種別速乾ウエットシート 材質不織布・エタノール・界面活性剤 質量(g)44 アズワン品番64-1129-29
1個(20枚)
529 税込582
当日出荷