26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


家庭用の特殊針が7種類揃っているので、様々な補修ができます。
セット内容カーブ針(大・小)/各1本 カーペット針/1本 家庭装飾品針/1本 キャンバスシート針/1本 皮針/1本 包装針/1本 材質針/鋼線(ニッケルメッキ)
1個
319 税込351
当日出荷

針軸が曲ったフォーク型のピンでアイロン掛けもスムーズです。2本の針で、厚いあみ地もしっかり固定します。
材質針/鋼、ケース/ポリスチレン、(フタ)ポリプロピレン 質量(g)14 アズワン品番62-4087-36
1個
989 税込1,088
6日以内出荷

革やキャンバス地の縫製に。 替針はグリップ部に収納可能。
仕様替糸はEA916J-11/-13 エスコ品番EA916J セット内容針 ストレート、カーブ各1本、レンチ1個 全長(mm)125
1個
7,050 税込7,755
当日出荷

針先が丸く糸割れしません。あみもの始末や毛糸刺しゅうに。針孔が大きいので、毛足の長い毛糸や超極太毛糸など、簡単に通せます。編み目をすくやすいように針先が少し曲がっています。太さ:3.2~2.8mm。
セット内容2本セット(細・太)×各1本 材質EVOH樹脂 寸法(mm)【細】太さ2.80×長さ78.0、【太】太さ3.20×長さ88.0 アズワン品番62-4087-08
1個
449 税込494
7日以内出荷

1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

1個
880 税込968
翌日出荷

糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけ・手芸・革細工に使えます。糸通し用穴付。
用途細工用セール針。 全長(mm)約75 針穴(mm)約0.85×5.0 軸径(Φmm)2.1 質量(g)10 材質(針)炭素工具鋼
1セット(5本)
269 税込296
当日出荷

田中専商店平麻袋針
かます針、針先がへの字に曲がってます
長さ(mm)150
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけに使えます。使用糸:直径約3.5mmまで。
用途タタミ用。 高さ(mm)150 幅(mm)3 質量(g)20 奥行(mm)3 材質(針)炭素工具鋼
1本
479 税込527
当日出荷

糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけ・麻袋の補修に使えます。
用途荷造り用。 高さ(mm)155 幅(mm)3 質量(g)15 奥行(mm)3 材質(針)炭素工具鋼
1本
559 税込615
当日出荷

Clover(クロバー)特殊針セット
マットレスなどの補修用から厚手の布、皮、あみもの用まで。
材質 アズワン品番62-4088-40
1個
599 税込659
当日出荷

1セット(25本)ほか
700 税込770
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に 仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20 材質(本体)ABS 本体質量(g)50 最大測定長(mm)80 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
1個
889 税込978
当日出荷

取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等 材質CR 黒色 種類グロメット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


<Kanna Tuner Stule>グリップエンドにはカンナチューナーを内蔵。エギの曲がった針先を修正できます。 <Gunmetal Fluorine Coated Stainless Blade>ガンメタフッ素コートを施したステンレス製ブレードは防錆性、防汚性に優れ、抜群のスベリと切れ味でイカを絞めます。(胴体と頭の間や、目と目の間に突き刺して絞めて下さい)
用途ホルスターに差し込むだけでロック収納でき、カンナチューナー内蔵&フッ素コートの軽量コンパクトなイカ絞めブレードです。 寸法(mm)125×17×7(収納時) 質量(g)16
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Clover(クロバー)革針
革小物や革バッグの製作や補修に。 革通りの良い三角形の鋭い針先。
長さ(mm)(短針)40.0、(中針)45.0、(長針)54.5 太さ(mm)(短針)0.76、(中針)0.86、(長針)1.24
1個
479 税込527
当日出荷

ダイトウブクアオリペンチEX
携帯に便利なカラビナ付ケース付属
用途*ペンチの先端でイカを締めて、そのままイカをつかめるので、手を汚さず処理できます。 *PEライン対応ラインカッター *曲がったエギ針を修正できるカンナチューナー内蔵 *サビに強いステンレス製 全長(mm)160
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

回しやすいスリム型コンパス
用途針が曲がっていて、円が描きやすい 材質亜鉛、ABS、POM タイプ芯用
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラッシングした後はワンタッチで毛をまとめて処理可能!滑りにくいABS素材取っ手使用!頭付き針でペットにも優しく傷つけにくい。針が60度に曲がっており、変形しにくくブラッシングがさらにやりやすい。
仕様●サイズ:20×11cm●材質:ステンレス・ABS・TPR アズワン品番68-4067-96
1個
2,098 税込2,308
17日以内出荷

スプロケットに取り付けて、本品のシャフト(銀色の長い棒)とチェーンが平行かを目視で確認できます。 水平ゲージ付き チェーンが曲がっているとチェーンが摩耗し、加速・燃費も悪くなります。そこで本製品をチェーンに取り付け判断する基準とし調整を行います。 シャフトと垂直水準用の針(白色の針)はどちらも同じ用途になりますが、基本的にはチェーンとシャフトを平行にして使用していただくことをお勧めします。 傾斜面で使用される場合もシャフトをご使用ください。
用途チェーンの確認、調整 材質アルミニウム、スチール、プラスチック 質量(g)99 対応幅(mm)29 本体サイズ(mm)50×32×54(ロッド:183)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

トロ場・チャラ瀬・早瀬・中瀬などあらゆるポイントで使用可能な9.6ftスピニングタイプ。ロッドテーパーはしっかりと曲がるテーパーバランスで設計。ティップが入ってくれるので、流れの中でルアーを不必要に暴れさせ鮎に警戒心を与えないようにする為と、鮎がルアーにアタックした際ティップからベリーはスッと曲がり、鮎の重みを感じるまではティップが追従してくれるため、掛け針がしっかりと掛かってくれる。流心に入った鮎の引きにもロッド全体が曲がってくれるため急な突っ込みを吸収し身切れを防ぎ、バット部はしっかりとしたパワーがあるためしっかりと鮎を抜き上げることが出来る。シーズン序盤の鮎から中盤以降の大鮎シーズンにおいてもこの1本で十分に楽しめるロッドとなる。
用途ルアー鮎ゲームの一歩先を行くアングラー専用ロッド「翠流」 *フィールド、サイズを選ばず使用できる9.6ftスピニングモデル 質量(g)ルアー:10~20 グリップ長さ(mm)435 全長(cm)9.6ft/292 自重(g)158 ロッドレギュラー 継数(本)2 仕舞(cm)149.7 適合ライン(lb)4~8
1本
37,980 税込41,778
7日以内出荷