鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品Vブロック
用途タフトロの曲がりぐせを取り除く治具。(必ずご使用願います。)
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)0.6
方式布設:張力、非張力
グリーン購入法適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
46日以内出荷
D32までの鉄筋を無段階で「押し」または「引き」で修正できます。
ハウジング部は360度回転自在。狭い現場や柱筋の内側部分などでも活躍します。
コンクリートの打設や柱芯墨出しの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する”台直し”作業用の強力版です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D32以下
出力(t)押修正・押曲げ11/引修正・引曲げ8.5
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
曲げR25
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×265×200
付属品工具セット ・油圧オイル・専用トライウォールケース
仕様(曲げ可能径)SD345 D32以下
質量(kg)26.0(3芯・5.0mコードを含む)
1台
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様曲棒(ハンドル)
手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
ストローク(mm)100
構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式
出力(kN)50
圧力計AS100-100M
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
プロ仕様のハンドプレス機です。
寸法(mm)約260×230
質量(kg)約5.2
1台
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様曲棒(長ハンドル)
平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。
最大挟み幅(mm)19.5
全長(mm)200
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)450
表面処理ニッケル処理
平行開き(mm)17.5
口幅(mm)80
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
グリセリン入りメーター付(MPa表示)
最大荷重(t)10(49MPa)
ストローク(mm)175
寸法(mm)680×450×1070
先端径(mm)(ラム)52
本体質量(kg)51
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。
ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。
NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式)
NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。
ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
圧力(kg/cm2)300
シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動・エア兼用タイプです。作動エア圧力は0.59~1.37MPaです。適合コンプレッサーは3.7kWです。
用途大型車両、建機、フォークリフトの修理工場などで主に使用します。
付属品ハンドル、ヤゲン台
トラスコ品番465-4366
ストローク(mm)150
ピッチ(mm)150
間口(mm)1450
全高(mm)1920
能力(t)60
使用空気圧力(MPa)0.6~1.0
シリンダー径(Φmm)120
油量(mL)2700
適合コンプレッサ出力(kW)3.7
能力(kN)600
設置寸法(mm)1450×1090
テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600
フレーム内幅(mm)1100
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
7日以内出荷
自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。
ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様7段調整(90mm間隔)
付属品プレート2枚
ストローク(mm)140
質量(kg)43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235
最高圧力12t
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
エアー・手動どちらでも作業可能で、キャスターつきのため移動先で作業可能です。
低床式、テーブルまでわずか195mmなので重量物でも安全にセットできます。
揚力(kN[tf])350(35)
トラスコ品番491-5411
ストローク(mm)105
質量(kg)160
奥行(mm)700
内寸(mm)【フレーム】400
全高1100mm(手動ハンドル除く)
作業面寸法(mm)270~370
1個
¥599,800
税込¥659,780
3日以内出荷
新時代の工法が求める高強度鉄筋=SD490に完全対応。
油圧ポンプとワーク部が一体化した「台直し」ベンダーの新定番。
無段階の「押し曲げ」、「引き曲げ」による修正加工。
先端部が自在に旋回して使いやすい。
曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D32
電圧(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1330
曲げ角度範囲0~90°
質量(kg)25.4
付属品ローラー(一式)、商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、六角棒レンチ(3・4・5・6・8)、スパナ(14×17、24)
アーム長さ(mm)225
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×302×219
高さ(mm)押し曲げ約495、引き曲げ約185(床から鉄筋までの内寸)
仕様曲げ速度/90度曲げ(D32)16秒・(D13)12秒、二重絶縁
種別SD490対応モデル
1台
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品ヤゲン台
仕様フットスイッチ式
低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。
手動式ですので任意の圧力調節が可能です。
各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイププレス機
最大ストローク(mm)115
D32までの鉄筋を無段階で修正できます。ハウジング部は360度回転自在で、狭い現場で柱筋の内部部分などでも活躍します。コンクリート打設や、柱芯墨だしの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する台直し作業用の強力版です。押し、引き、台直しからアンカー曲げまで、D32まで簡単に修正できます。ハウジング部は360度回転自在です。
電源(V)AC100
セット内容工具セット(レンチ・スパナ) 油圧オイル 専用ケース
曲げ角度範囲90°
曲げ速度(90°曲げ)(秒)12
自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。
アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。
簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。
本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。
ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用)
質量(kg)25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×550×1350
曲げ可能肉厚(mm)1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
ハウスポールに中間ジョイントとして取り付ければ、ツールのヘッド角度を変えることができます。
トラスコ品番003-3685
材質ナイロン
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード