引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込みができます。
質量(kg)0.82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込ができます。
質量(kg)1
1セット(5個)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。
SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
こんなお得な商品も!

支持金具 L型ブラケット ユニクロ製
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類マルチブラケット
材質/仕上スチール
仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)40×40×3.2t
針径(Φmm)4.5
長穴(mm)10×25
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。
看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。
専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。
添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
材質JIS B 1051(強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼)
表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
軸組工法用Zマーク表示金物です。
用途引き寄せ金物の固定に使用します。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
用途開閉器類およびケーブル端末等を取り付ける場合に使用します。
適合径(Φmm)170~250
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より
適合規格JIS G 3537-1994
呼び5.5sq
仕上外径(mm)3.0mm
線径(mm)1
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
用途600V以下の架空引込線に使用されます。
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
クロスバイクにも取り付けOK!!。ワイドによく見える凸面鏡使用。曲面ミラーにより視界範囲が広がります。ミラーのアームは自由に曲がり、好みの位置に調節できます。割れにくい樹脂製ミラーです。自転車の左右両方のハンドルにご使用できます。
仕様左右兼用
材質メタクリル樹脂、ポリプロピレン、塩化樹脂ビニル
色ブラック
質量(g)(約)50
本体寸法(cm)(約)直径7.5×23
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
本体にはカメラを、アームにはLEDライトやマイクが装着可能
耐荷重5kgと一眼レフカメラをしっかりとサポートするゴリラポッド
ゴリラポッドの脚は特許技術で曲がりやすく丈夫な作り
脚もアーム自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能
アルカスイス互換のクイックシュー
仕様デバイス:Action Video Cam、Camcorder、DSLR、Flash & LED、Mic (cold shoe)、Mirrorless、Pro DSLR
材質ABS Plastic、Nylon Webbing、ステンレス鋼、TPE、アルミ
質量(kg)0.84
耐荷重(kg)5
寸法(cm)8×12×33
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード