・新開発グラファイトコートラバー 耐久性・滑らかグラファイトコート ・ナノレベルのグラファイト炭素粒子を使用 ・高耐久、高密度コーティング ・ラバーカット後のコーティング施工技術を採用 ・特殊製法でリップ部全体かつ均等にコーティング ・角部、先端部の剥がれ、割れを無くしラバーの高寿命を実現
商品タイプグラファイト
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用
タイプ板バネ付
商品タイプグラファイト
高い払拭性能と耐久性を両立させた高品質天然ゴムを採用。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。
タイプ板バネなし
商品タイプスタンダード
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)シリコン
材質(板バネ)ステンレス
商品タイプ撥水
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!
グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。
ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
タイプ板バネ付
商品タイプグラファイト
グラファイトで、静かな反転音と安定した拭払性能。撥水コーティング対応。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
商品タイプグラファイト
こんなお得な商品も!

リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
後方視界も快適!
新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」!
グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
簡単取付で拭き取り性能を復活。
ブレード交換より経済的!
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)
商品タイプグラファイト
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。
安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。
品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
材質標準ゴム(リフィール)
形状Uクリップ
材質(本体)スチール
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
商品タイプスタンダード
JET製ワイパーアーム&ブレードSET「エアロタイプ」のブレード 補修用替えゴム単品
用途外装パーツ
仕様ステンレスレール付
ゴム幅(mm)約8.5
関連資料(1.48MB)
こんなお得な商品も!

撥水ワイパー替えゴム
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
こんなお得な商品も!

撥水ワイパー替えゴム
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ワイパーの大本命。雨を水玉に変え、クリアな視界を確保。ワイパーの常識を変えたベストセラーアイテム。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。
角形形状で吸収エネルギーの調整は設置個数で対応可能です。
コンパクト設計で狭い空間に対応します。
用途クレーン、ホイスト、立体駐車場
形状角形
接続方式丸穴
適合用途防振
ゴムにねり込まれたトルマリンの力でイオン化された水が、ガラス面の汚れ油膜を落とし、クリアな視界を確保する。
商品タイプ油膜落とし
ワイパーゴムを交換するだけで雨を弾きクリアな視界を保つ!。【撥水ガラス加工】。ガラス面の洗浄。ガラス面に付着する油膜、汚れは完全に洗い落として下さい。撥水被膜の形成。ガラス面が完全に乾燥した状態でワイパーを3分程度乾拭きして下さい。ラバー(交換ゴム)に混練りする撥水ポリマーがガラス面に撥水膜を形成します。本製品は日本で企画開発され、メーカーと提携するISO品質規格を取得する台湾メーカーで生産された製品です。
幅(mm)9
商品タイプ撥水
入数(本)1
こんなお得な商品も!

撥水ワイパー替えゴム
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ワイパーゴムを交換するだけで雨を弾きクリアな視界を保つ!。【撥水ガラス加工】。ガラス面の洗浄。ガラス面に付着する油膜、汚れは完全に洗い落として下さい。撥水被膜の形成。ガラス面が完全に乾燥した状態でワイパーを3分程度乾拭きして下さい。ラバー(交換ゴム)に混練りする撥水ポリマーがガラス面に撥水膜を形成します。本製品は日本で企画開発され、メーカーと提携するISO品質規格を取得する台湾メーカーで生産された製品です。
商品タイプ撥水
入数(本)1
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
幅(mm)66
厚さ(mm)60
長さ(m)0.4
質量(g)250
材質ニトリルゴム(NBR)
形状かまぼこ型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材!
触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。
カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
材質(本体)合成ゴム
断面タイプ(ゴム)D型
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
取り付け形状Uクリップ(9×3)
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプグラファイト
グラファイトラバー採用で払拭性能UP。ビビりを抑え作動音を軽減。
用途雨の日の視界確保に
形状樹脂製フロント・リア用
幅(mm)37
高さ(mm)580
奥行(mm)10
ゴム幅(mm)6
商品タイプグラファイト
「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
形状Uクリップ(9×3)
幅(mm)9
商品タイプスタンダード
フック部に自転車のチェーンステーを乗せるだけで簡単に自転車を自立させることができるディスプレイスタンド
後輪ハブをクランプして固定するタイプのスタンドより汎用性に優れ、女性やお子さまでも取扱いが簡単
左右のフック部に組込まれているサイズ調整用スペーサーにより、MTBでもロードバイクでも異なるエンド幅に合わせて使用することが可能
材質スチール、樹脂
色ブラック
質量(g)730
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)405×320×305、(収納時)450×320×40
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
磁石でスチールドアにバチッと取り付けられるドアストッパー。
ネジ式や粘着式と違い、ドアにキズつける事なく取付け、取外しが簡単にできます。
両手がふさがっている時も足で軽く押し下げるだけでドアがお好みの位置でストップします。
補助板を使用することにより、磁石のつかないアルミドア・木製ドアにも使用できます。
替え足ゴム1ヶ付。
材質ステンレス、スチール、フェライト(磁石)、エラストマー
質量(g)約210、(補助板:約55)
寸法(cm)4.5×26×3、(補助板:約6×12.5×0.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
玄関ドアに取付することでドアが閉まるのを一時的に抑える事が出来る商品です。
高さがある程度調整できますので、多少段差のあるところでも対応することができます。
取替えゴムには合成樹脂を使用している為、床面に汚れが付きにくいです。
用途木扉用、鉄扉用
セット内容本体:1本、木製ドア用ビス(Φ3.5×16mm):2本、鉄製ドア用テクスビス(Φ3.5×16mm):2本
材質本体:スチール、キャップ:合成樹脂
幅(mm)30
高さ(mm)240
特化則対応。エアゾールタイプの高防錆チッピングコート剤。ゴム弾性を有し、耐チッピング性に優れます。アンダーコートとしても使用可。付属ボタンの付け替えにより、凹凸パターンを変えることができます。環境対応チッピングコート。特価則対応。防錆力×耐チッピング。塩水噴霧試験1000時間クリア。防音/防振/防水。
用途フェンダー、ドア下部、サイドステップ、ロッカーパネル等のボディ外板株の保護
走行中の飛び石等による傷や腐食防止
塩に強い錆プロテクト597-10Bの補修
使用方法【1】塗装面の油、汚れを洗浄除去し乾燥してください。【2】使用する前に缶をよく振ってください。【3】ボタンを選択します。(赤色ボタン:小タイプの凹凸模様☆白色ボタン:大タイプの凹凸模様)。【4】マスキングを行ない、30~40cm離して均一に2~3回重ね塗りしてください。【5】冬期(10℃以下)塗布性が悪い場合はぬるま湯等で温めてご使用ください。【6】使用後はボタンの詰まりを防ぐため缶を逆さにして1~2秒空吹きしてください。
臭気溶剤臭
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
先端がゴム製の為、設置場所に傷をつけること無く、どこでも安心して使用できます。
表面の矢印が車椅子の誘導ラインになっており安心です。
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐老化性に優れてた合成ゴムを使用。
表面には滑り止めとして透明ノンスリップテープが貼り付けてあります。滑り止め効果が無くなってきた場合は、張り替えも可能です。
材質(プレート)PPハニカムコア材+アルミ
付属品ボルト3本、ナット3個、ワッシャー6枚、スプリングワッシャー3枚
適合段差(cm)5~20
5.2kgと軽量の為、背負って移動が可能。
両手が塞がらず安心して車椅子の補助が出来ます。
先端がゴム製の為、設置場所に傷をつけること無く、どこでも安心して使用できます。
表面の矢印が車椅子の誘導ラインになっており安心です。
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐老化性に優れてた合成ゴムを使用。
表面には滑り止めとして透明ノンスリップテープが貼り付けてあります。滑り止め効果が無くなってきた場合は、張り替えも可能です。
材質(プレート)PPハニカムコア材+アルミ
付属品ベルト2本、ボルト4本、スペーサー4個
耐荷重(kg)300
本体質量(kg)5.2
設置寸法(mm)約86.5×87
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×7.5×92
適合段差(cm)5~20
1枚
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
書き置き御朱印や御城印(登城記念)に適した書き置き専用の御朱印帳です。四隅に差し入れるだけで、貼り付けないので入れ替えが自由自在で、倍サイズの『書き置きご朱印』も保管できます。裏表紙(両面とも)には拝観券などが収納できるポケットやジャバラが開いてしまわないように留めておくゴムバンド付き。裏表紙(両面とも)には拝観券などが収納できるポケット付き。本商品は貼り付けないので、後から並び替えや差し替えもできるので、写真なども一緒に保管できるので、あなただけのメモリアル帳としても大変便利です。また、お気に入りのポストカードのコレクションを保管するのにも適しています。色鮮やかな独特な書き置きの御朱印が増えている中、貼ってしまうともったいないと思う方には迷わずこれ。表紙には、紙にPP加工を施しておりますので、丈夫で長持ちするようになっております。ミッフィー御朱印帳の人気の柄で仕上げておりますので、大人のイメージでどことなく和を感じさせるデザインとなっております。※直接、墨で書くことはできません。【特許 第7079990号】
仕様●商品サイズ約W12.5×D1.5×H17.5cm●商品重量:約100g●材質:御朱印帳/表紙PP貼紙、中紙/紙、ゴムバンド/ゴム・合成皮革●蛇腹式両面収納18枚●ゴムバンド付き●表題シール付き●BEATRIXPOTTER(TM)(C)FrederickWarne&Co.,2023
書き置き御朱印や御城印(登城記念)に適した書き置き専用の御朱印帳です。、四隅に差し入れるだけで、貼り付けないので入れ替えが自由自在で、倍サイズの『書き置きご朱印』も保管できます。、裏表紙(両面とも)には拝観券などが収納できるポケットやジャバラが開いてしまわないように留めておくゴムバンド付き。、裏表紙(両面とも)には拝観券などが収納できるポケット付き。、本商品は貼り付けないので、後から並び替えや差し替えもできるので、写真なども一緒に保管できるので、あなただけのメモリアル帳としても大変便利です。また、お気に入りのポストカードのコレクションを保管するのにも適しています。、色鮮やかな独特な書き置きの御朱印が増えている中、貼ってしまうともったいないと思う方には迷わずこれ。、表紙には、紙にPP加工を施しておりますので、丈夫で長持ちするようになっております。、ミッフィー御朱印帳の人気の縁起の良い柄で仕上げておりますので、大人のイメージでどことなく和を感じさせるデザインとなっております。、「ミッフィー(ウサギ)」は、春の穏やかな象徴とされ家内安全、平和を意味するといわれ、古来より子孫繁栄の象徴とも言われております。その他にも縁起の良いものとされ、言われは多く存在します。、【特許 第7079990号】
関連キーワード