手に馴染み、非常に使い易い桧ヘラです
全長(mm)300
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
最高級桧製、均一な柾目板を使用。しなやかで曲面にもよくなじみます。
用途建築・工業用
木製の簡易へら。断面が面撮りされており、木のそげで手を痛めることがない。
用途ペーストや水あめ、ジャム、マーマレード、マスタードを使うのに最適です。
材質ブナ
質量(g)40
幅W×全長(mm)55×310
TKG品番9-0476-1701
TKG品番(2017)6-0448-1001
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
全幅(mm)155
1本
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
材質ホウ材
材質ブナ
質量(g)50
幅W×全長(mm)70×325
TKG品番9-0476-1801
TKG品番(2017)6-0448-1101
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質竹
ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。
パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm)
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
材質ブナ材
材質刃部/ステンレス420J2、柄部/天然木
巾木のサイズにぴったり合って、巾木と壁面の接着をスムーズに行うためのヘラです。
プラスチック製で、3サイズの中で巾木のサイズに合ったヘラを選択、使用することで作業効率がアップします。
また、ギザ付なのでムラがなく糊付けができ、綺麗に仕上がるのが特長です。
材質ポリアセタール
高さ(mm)195
サイズ大
材質金属部:炭素鋼(SK5) 柄:天然木
幅W×全長(mm)90×305
TKG品番9-1012-1701
TKG品番(2017)6-0891-1901
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
巾木ヘラセットは、巾木ヘラをセットにしたもので、施工場所に合わせて使い分けができます。
幅(mm)55・70・95
材質ポリアセタール
もんじゃ焼きの定番道具です。
材質ステンレス
幅W×全長(mm)30×105
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
材質シリコン・柄:木
耐熱温度(℃)200
熱くなりにくい木柄
用途お好み焼きやもんじゃ焼きに
材質本体:ステンレス鋼、柄:ウォールナット
1本
¥359
税込¥395
翌日出荷
材質シリコン・柄:木
耐熱温度(℃)200
巾木のサイズにピッタリ合いますので、糊のハミ出しや不足の心配がいりません。
軽いプラスチック製ヘラで、ギザ付きなので、ムラなく糊付けができます。
タネを移すときに大変便利な調理ヘラ。無毒・無害。無臭のヘラで安心してお使いいただけます。洗いが簡単で汚れもすぐに落ちます。
材質ヘラ/シリコーンゴム、柄/天然木
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×10×272
ヘラサイズ(mm)52×10×82
耐久温度(℃)ヘラ:耐熱/250、耐冷/-50
1個
¥739
税込¥813
欠品中
材質(ハンドル)天然木、(ヘラ)シリコンゴム
もんじゃ焼きに最適
幅W×全長(mm)29×110
TKG品番9-1009-0901
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
厚生省食品衛生法の安全基準に適合。耐熱性、耐冷性に優れたシリコンゴムを使用。
材質シリコンゴム
幅W×全長(mm)125×205
コード347000610
耐熱温度(℃)140
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
材質木柄 耐熱200度
寸法(mm)95×185
サイズ小
耐熱温度(℃)200
1本(1本)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
木柄タイプのシリコンヘラです。サイズバリエーションは、小と大がございます。
用途混ぜる際や、食材をぬる際に
材質木柄 耐熱200度
寸法(mm)120×195
サイズ大
耐熱温度(℃)200
1本(1本)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
定番のシリコン木柄ゴムヘラです。
材質本体・シリコンゴム/木柄
耐熱温度(℃)200
食材を容易に返すことができるスパチュラ。
材質ステンレス
寸法(cm)41×7.3×6.4
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
食材を容易に返すことができるスパチュラ。
材質ステンレス
寸法(cm)29×7.3×5
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
クロス・クッションフロアの切断の際のカッターガイドとして最適です。
用途クロスのカット用。
材質刃部/ステンレス(SUS420J2)、柄部/木柄
材質(柄)朴、(ゴム)東芝シリコンゴム
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ
厚さ(mm)1.2
全長(mm)250
刃幅(mm)24
アズワン品番64-7873-92
1本
¥775
税込¥853
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ