小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質天然木
取手取手
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ
材質/仕上天然木/クリアニス
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
木製なので手触りが暖かい
用途小箱・家具用のツマミ
材質/仕上天然木/ブラウン
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
材質自然木、Nオーク柄
付属品M4×28取付ビス
表面処理亜鉛合金、クローム
取手取手
サイズ(cm)16.5用
材質(取手)天然木
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
8日以内出荷
タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。表からビスで止めるタイプなので簡単に取付可能。
用途家具に取り付ける取手。
寸法(幅W×奥行D)(mm)13×26
取手取手
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質土台・亜鉛合金、取手・天然木
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
座付の木製ハンドルです。
材質天然木
全長(mm)120
ピッチ(mm)106
高さ(mm)29
幅(mm)15
適合扉厚(mm)17
取手取手
タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。表からビスで止めるタイプなので簡単に取付可能。座付タイプなので元々開いている穴を隠して新たに取付ができます。
用途家具に取り付ける取手。
取手取手
タンスなどの家具の補修・模様替えに。ふすま・天袋など和室にもあいます。
材質鉄
付属品木ビス2.4×13(2本)
設置方法表ネジ止めタイプ
適合扉厚(mm)13~
取手取手
木製なので手触りが暖かい。
カントリー調デザイン。
木製家具などに最適です。
用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しなどの取手として
付属品トラスM4×25mm
材質天然木
適合扉厚(mm)12~21
取手取手
両面用です。
材質自然木+真鍮
高さ(mm)100
径(Φmm)【D1×D2】30×60
座幅(mm)【W1】32【W2】26
サイズ(mm)【付属ビス】M8×65
木ネジ止メ用です。
材質自然木+真鍮
高さ(mm)69
寸法D(Φmm)35
座幅(mm)【W】Φ50
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
両面用です。
材質自然木+真鍮
高さ(mm)72
寸法D(Φmm)35
座幅(mm)【W】Φ34
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
両面用です。
材質自然木
高さ(mm)61
サイズ(mm)【付属ビス】M8×70、M8×60
タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。ビスピッチ36~104ミリで調整可能なので様々な取付穴に対応します。
用途家具に取り付ける取手。
全長(mm)120
ビスピッチ(mm)36~104
寸法(幅W×奥行D)(mm)20×27
取手取手
引き出しなどの取っ手に最適です。
材質天然木
全長(mm)120
ピッチ(mm)106
高さ(mm)25
幅(mm)13
適合扉厚(mm)15
取手取手
両面用です。
材質自然木+真鍮
高さ(mm)72
寸法D(Φmm)35
座幅(mm)【W】Φ34
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
木ネジ止メ用です。
材質自然木+真鍮
高さ(mm)69
寸法D(Φmm)35
座幅(mm)【W】Φ50
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
両面用です。
材質自然木+真鍮
高さ(mm)74
径(Φmm)【D1×D2】35×35
全長L(mm)460
足幅【P】425
座幅(mm)【W1(□)】35【W2(□)】35
サイズ(mm)【付属ビス】M8×65
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ600mm●板厚:15mm●コード番号:AC5917
アズワン品番67-2409-86
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
美しい木目となめらかな手触りの天然木を使用したダイニングチェア2脚セット。座面には座り心地を追求した厚みと弾力のあるクッションを使用。背もたれにもクッションが付いているので、背中も痛くなりにくくなっています。取っ手付きで軽量なチェアなので持ち運びに便利です。カラーはインテリアに馴染みやすいナチュラルと、高級感のあるダークブラウンの2色。
用途イス・チェア ,ダイニングチェアとして。
材質主材:ラバ-ウッド、張地:合成皮革、座面:ウレタンフォーム
タイプ組立式
外寸(cm)(約)幅43×奥行51×高さ80×座面高43
木箱・金属箱等の取手に
用途取手
材質/仕上スチール/クロームメッキ
種類トランク取手
資材設置時の手指挟み込み防止の為の取っ手付。重ねてコンパクトに収納。軽くて持ち運びに便利。
材質ポリプロピレン
質量(g)460
寸法(長さ)590
寸法(幅)100
寸法(高さ)100
安全荷重(t)3
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
寸法E(mm)24
仕上サテン仕上げ
材質(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金、(カバー)ABS
付属品+なべ小ねじM6×60(2本)、M6ナット(2ケ)、ワッシャー(2枚)、+なべタッピンねじ3.5×16(8本)(直付け用)
取手取手
落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
用途各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック・食器棚などに。
材質亜鉛ダイカスト
仕上焼付塗装
穴径(mm)Φ4
木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)49
寸法D(Φmm)19
仕上仙徳
座幅(mm)【W】Φ35
サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
木ネジ止メです。
材質真鍮
サイズ大
高さ(mm)67
全長L(mm)500
寸法D(Φmm)25
足幅【P】250
座幅(mm)【W】Φ62
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)48
径(Φmm)【D1×D2】20×17
座幅(mm)【W】Φ34
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
木ネジ止メです。
材質亜鉛合金+真鍮
高さ(mm)70
寸法D(Φmm)25
仕上仙徳
座幅(mm)【W】Φ60
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ
材質真鍮
仕上古代色
サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ