優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。
打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
加工性が良い材質です。先端を尖らせ加工しています。色味は全体的に白く、心材と辺材の色の差は少ない材料です。測量用、土木用、園芸用の杭として。
優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。
打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
寸法a(mm)60
こんなお得な商品も!

プラスチック境界杭
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。測量会社・市町村・土地改良・国土調査用の民間境の杭に最適です。
用途測量会社・市町村・土地改良・国土調査用の民間境の杭として。草地・粘土質の畑・山林・砂地・水田などに。
材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
キャップ色赤
刻印(天面)田
樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。
シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。
穴径(Φmm)13
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
こんなお得な商品も!

プラスチック境界杭
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
軽量・丈夫で、抜けにくいプラスチック製の境界杭です。
再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。ビス打ち、穴あけ、カットが可能です。ロープ柵に便利なΦ13mm
用途土木・園芸・農業資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。
高さ(mm)1200
外径(Φmm)60
トラスコ品番435-2947
材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
質量(kg)2.5
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。
材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状丸型
クレオソートRは規制物質を大幅に削減(3ppm以下)した環境配慮型の商品。浸透性が高く、木材を腐食から長期間守ります。
用途植物の支柱に。
材質天然木
直径(Φcm)6
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型
通し穴付(Φ13mm)。外観は木目調に仕上げ、お庭やエクステリアなどの造作に向いています。
材質リサイクルプラスチック
引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。
材質/仕上プラスチック
使用ロープ径(mm)6~8
一斗缶にピッタリの内袋です。
厚み0.1mmのため、とても丈夫で破れにくい!
焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途水・木くずなどを入れる内袋として
缶をつつむ外袋としてもお使いいただけます。
材質メタロセンポリエチレン
容量(L)25
厚さ(mm)0.1
色透明
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×240×240
質量(g/枚)55.6
1パック(5枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。
用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして
材質スチール
表面処理三価ユニクロ
木くず排出窓付きで目詰まりしない。パワフルでスムーズな切味。
太い枝や柔らかく木くずの多く出る木でも、木くずが詰まりにくい窓付き鋸刃で豪快な切味です。
用途森林業、造園剪定、乾燥丸太、果樹剪定、角材。
種別アサリなし
タイプ曲刃
ピッチ(mm)4.0
目の粗さ荒目
有効成分と乳化剤の2者成分で製造されている薬剤です。
一つの薬剤で、松くい虫防除(ヘリコプター散布、無人ヘリコプター散布、地上散布などの予防、枯損木の伐倒木駆除など)や、森林害虫、緑化樹の害虫駆除の専用薬剤として広く使用できます。
有効成分MEP乳剤…80%
性状黄褐色可乳化油状液体
農林水産省登録第(号)15044
毒劇区分普通物
剤形乳剤
1本(500mL)
¥4,588
税込¥5,047
5日以内出荷
天然ゴムの弾性力により乾燥による木やせ、木のヘタリによるゆるみを抑えます。
振動吸収力により衝撃などから生じる座金の木材へのくい込みを防ぎます。
座金にゴムを使用することにより気密性がアップしました。
用途羽子板ボルト、アンカーボルト、その他のボルトの締め付け部分に丸座金として使用します。
材質(座金部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ゴム部)天然ゴム
使用方法インパクトレンチで座金の爪が材木に接するまで締め付けてください。
高さ(mm)16.5
規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定
外径(Φmm)45
表面処理JIS 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
新建材ボード用チップソー。超微粒・94HRA 高硬度チップ仕様。ストレートウイングで木くず・切粉のハケが良くブレにくいため、直進性と軽さが向上!
用途パーチクルボード・ハードボード・木毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯業サイディングボード
簡単組立式でグラグラしにくい据置式設計で頑丈です。自立をサポートして作業効率化アップ!。フレームはアルミ製で軽くさびにくい!。フック引っかけ付き!
用途廃プラ、紙、木くず、産廃等の回収、運搬、保管等に便利!
材質フレーム・蝶ボルト:アルミニウム合金・ステンレス
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×90×110
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
2枚重ねの本体生地を採用 。破れにくいため、ガラス屑やゴツゴツした突起物等に最適
用途ガラス屑/建築廃材/解体廃材/木くず/鉄くず/釘の付いた板
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状角型
質量(kg)3
色ベージュ
高さ(mm)1050
タイプワンウェイタイプ
容量(L)800
投入口寸法(径×高さ)(mm)860×860×800
外径(mm)860×860
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
関連キーワード