24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性で、速乾タイプ。塗装ができます(オイルステインは除く)。切削加工が可能です。木ネジが打てます。
用途室内木部の割れ・節穴・あてキズに。木質フローリング床・巾木、木製家具・建具、木製ドア・窓枠などに。 成分アクリル樹脂系エマルジョン型 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 粘度(Pa・s)80~250 危険物の類別非危険物
1本(120mL)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木部にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) ねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(16kg以下) 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合、目安荷重は16kgf(最大引抜強度80kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に 成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水 木材色 危険物の類別非危険物
1セット(10cc)
529 税込582
当日出荷

木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。 完全硬化後は切削加工が可能です。 釘・木ネジが打てます。 水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。 屋外でも使用可能です(要塗装)。 水性タイプなので安心です。 肉やせが少ないです。
用途木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に フローリング床、柱、巾木、階段のキズに 木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に 木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに 木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に 木材の下地調整に 付属品ヘラ 主成分アクリル樹脂系エマルジョン 危険物の類別非危険物 特性水性、釘打ち可、塗装可
1本(50mL)ほか
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

引火性や刺激臭がない。 乾燥後の凹みが少ない。 周囲にはみ出しても、硬化前なら水で落とせる。 乾燥後は釘・木ネジの使用や切削加工ができる。 乾燥後は、水性・油性塗料の上塗りができる。
用途フローリング床・幅木・階段のひび割れ、キズに 木製家具や建具の割れ目・あてキズに、木製ドアや窓枠の割れ目・あてキズに 釘・ネジを抜いたあとの穴うめに 主成分アクリル樹脂系エマルジョン形 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性。健康住宅対応 ネジ、釘が打てる ほとんどの塗料に対応 乾いても凹みが少ない 硬化後の切削、研磨がラク
用途室内木部の割れ、節穴、あてキズに 木質フローリング床、巾木 木製家具、建具 木製ドア、窓枠 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 粘度(Pa・s)80~250 危険物の類別非危険物
1本(30mL)ほか
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ぐらぐらになって使いモノにならないねじ穴。といっても、もう1ケ所キズをつくりたくない。「ねじ穴ロック」は古いねじ穴を見事に復活させます。 ぐらついた穴には、ねじにティッシュを巻いて固定できます。
用途石膏ボードのねじ穴補強、石膏ボード、木部のねじ穴補修。 成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上)、はがし剤:アセトン(80%以上) セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、手袋、液ダレ防止袋 容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5 使用量3.5mmのビスにティッシュを巻いて4mmのビス穴に使用した場合:4~5ケ所 危険等級 アズワン品番64-5076-20 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状水溶性
1セット
779 税込857
当日出荷

石膏ボードの壁にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) 下地のない壁(石膏ボード)にねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(4kg以下) 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合(石膏ボードの厚み:12.5mm)目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に。 下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に。 ホワイト 成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水 危険物の類別非危険物
1セット(10mL)
529 税込582
当日出荷

木部補修用パテです。釘穴・節穴・あてキズ、柱の割れなどの充填補修や各種木材の下地調整に使用できます。硬化後は、サンディング・切削加工・塗装ができます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×165×30 危険物の類別非危険物
1本(70g)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。 壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験約6N(60kgf)、せん断試験約3.5N(35kgf)。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。 同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。 万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。 ネジの太さを選ばない。 容器のフタを開けても1年以上中身の硬化はなし。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード ※ゴムには使用できません。 カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材 ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして 石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用) 成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密着力が高く、耐久性に優れた木部補修材です。 耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。 水を混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 補修した後、水性塗料、油性塗料が塗れます。 戸板・ウッドデッキなどの屋外木部、ログファニチャーなど木製品の隙間・ひび割れ(幅1cm、深さ1cm以下)の補修材です。
用途軒天、戸袋、ログファニチャー、ウッドデッキ こげ茶 特性耐候性 仕様必要な道具/コーキングガン、ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど 成分アクリルエマルション樹脂、無機充填材、顔料、水 施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時) 乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)
869 税込956
当日出荷

広範囲にたっぷり使えエコノミー。ほとんどの硬質材と接着します。必要な分を切って、練り合わせるだけで、強力に穴うめ・接着!
寸法(直径Φ×高さH)(mm)27×102 付属品手あれ防止用手袋 危険物の類別非危険物
1本(42g)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン 動画あり
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。 パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。 各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。 水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。 硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
1本(60g)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

WURTH(ウルト)FEパテ チューブ
即効性修理システム、金属処理分野の施設業者や作業場に最適です。その特殊な成分構成により、金属に似た特性を示す高品質2液型反応樹脂システム。成分の最適な混合比(A:B = 1:1、チューブから同じ長さだけ2本を押し出します)により、修理コンパウンドの混合を誤るのは実質的に不可能。具体的には、迅速な改善が必要な小さな修理作業用に設計。へらで塗布でき、垂れないことから垂直方向の塗布も可能。硬化後は、液状金属Fe1を、木ずり打ち、フライス加工、ドリル、やすりかけ、ネジ切りなど、金属と同じ方法で処理可能
用途適用領域。型への流し込み、漏れ領域のシーリングと被覆に特に適しています。ポンプハウジング、羽根車、プロペラ、かじ、熱交換器、凝縮装置、ダストライン、スライド、シュート、ピン、壊れたネジなどの摩耗。クーラー、タンク、水差し、送水管、送油管、ハウジング上の漏れのシーリング。鋳造中の灰鋳鉄、処理中の灰鋳鉄内の中空。シャフト、油圧シリンダー、エンジンブロック、軸受座、クランクハウスの損傷に流し込み。型、ホルダー、モデル、ガイド、プロトタイプの製作。説明書。金属は、クリーニングしてグリース除去した裸状態になっている必要があります。混合成分AとBは常に1:1にします。混合物は、直ちにへらで塗布してください(ポット寿命が短い)。硬化した液状金属は、木ずり打ち、フライス加工、ドリルなどで簡単に加工できます。枠内の塗布手順を確認してください。 仕様熱膨張率:0.0004 1/K グレー 質量(g)500 粘度コンシステンシー:ペースト状 耐用寿命5分(20℃、全質量20g) 耐久温度(℃)硬化材:-60~120 圧縮強度(N/mm2)最小:70 ゲルタイム(分)最小/最大:7-12分(室温) 比率構成部品A:構成部品B=1:1 使用条件完全硬化/養生条件:室温 引張強度(N/mm2)最小:12.5、最小引張せん断耐性組合せ:14.5 養生時間最小/最大:4-24 h 密度(kg/m3)2.8(AとBの混合コンパウンド) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.5kg
1本(500g)
9,998 税込10,998
当日出荷

木部の穴うめ・割れに!切って、練って、うめればOK! 切って練り合わせるだけで簡単に使用できます。 作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間) 木材、木製品の穴うめ、カケ補修ができます。 金属、石材、コンクリート、陶磁器、木材、木製品、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に接着します。 耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
用途木製の扉、ドア、門扉、雨戸、障子、柱等のカケ、割れ、穴うめ補修に。 木製の家具、イス、テーブル、机、本棚、タンスのカケ、割れ、穴うめ補修に。 木製の額縁、模型、装飾品、木彫りの彫刻等の復元補修に。 特性耐熱、耐水、耐薬品 硬化時間補修箇所をふさいで成形する→練り合わせてから約5分までカッターで切れる→練り合わせてから約30分まで穴あけ、ヤスリがけ、塗装(完全硬化)→作業後24時間 成分エポキシ樹脂・硬化剤・顔料 セット内容エポキシパテ(約1.5cm×2個)、手あれ防止用手袋 危険物の類別非危険物
1セット
459 税込505
当日出荷

ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。 寸法(mm)90×Φ72 危険物の類別非危険物
1個(200g)ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。 (姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。) 壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。 アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。 容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。) ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。 適合材石膏ボード 成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上) 取付可能対象(ねじ)3.5~4mm 種別化学反応型(湿気硬化)
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器から出してそのまま使えるペースト状タイプ。 サンドペーパーで表面仕上げもできます。
用途しっくい、ブロック、レンガ、コンクリート、モルタルなどの穴埋め、かけ補修。 木の割れ目やキズ補修に。 硬化時間(時間)24(20℃) 施工面積35cm×35cm(3mm厚) トラスコ品番453-6274 危険物の類別非危険物
1缶(500g)
799 税込879
当日出荷

手も汚さずお部屋も汚しません。各工程10分以内の2工程で直ります。壁紙職人も驚く完全穴補修ができます。白系の壁紙なら壁紙を張り替えずとも目立ちません。 ご自身での壁紙張替えでも、直し跡が残らず完璧です。専用液を塗る前ならならばクレー(紙粘土)の形状は自在です。クレーは密閉性の高い容器に入れておくと保存できます。 PB壁以外の3mmべニア、ケイカル、スレート等の穴埋めもOK!
用途最大12cmの穴を埋められる壁穴補修材として。 セット内容穴埋め専用クレー(紙粘土)、カベ穴直しボンド、バックアップシール、綿棒、糸、サンドペーパー 危険物の類別非危険物
1箱
2,498 税込2,748
当日出荷

5分硬化(20℃の場合) かくれん棒ねんどパテ同士で調色できます。 硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています 柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。
特性耐水、耐熱、耐薬品 成分エポキシ樹脂、硬化剤、顔料 セット内容エポキシパテ(約5cm)、手荒れ防止用手袋 危険物の類別非危険物
1セット(20g)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー石膏ボードビス
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ねじ山が2条ねじ(高低ねじ)の鋼製下地 木下地兼用タイプです。環境にやさしいノンクロム塗装をほどこしています。施工後のパテのりが良い梨地頭です。
用途壁や天井の石膏ボードに。 材質スチール 表面処理ノンクロム塗装 線径(Φmm)3.9 頭径(mm)8.2
1箱(800本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)配管セット 2分・3分 4m
ホース長さ(m)(ドレン)4 長さ(m)(配管)4 付属品ドレンホース、サドル:3、木ねじ:3、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1 材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC 径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35 締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m 電線長さ(m)(接続)5.3 ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)配管セット 2分・3分 7m
長さ(m)(配管)7 ホース長さ(m)(ドレン)5 付属品ドレンホース、サドル:5、木ねじ:5、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1 材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC 径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35 締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m 電線長さ(m)(接続)8.3 ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷