131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2 呼び径4.2 材質 表面処理ユニクロめっき 頭部径(Φmm)約11
1パック(180本)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大きな座面が金具をしっかり固定します。先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要なので作業性に優れています。ドライバー2番をご使用下さい。
用途比較的やわらかい木材に最適。 トラスコ品番470-4104 材質鉄、表面処理:ユニクロめっき 全長(mm)13 寸法d(mm)4.2
1パック(16個)
149 税込164
翌日出荷

アトムリビンテックセットキャップワッシャー
適合ねじ(mm)呼び径4~5.1mmの範囲の皿小ねじ・皿タッピンねじ・皿木ねじ
1箱(2000個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部は薄型のシンワッシャー形状で首下は過酷な打込みにも耐えるサラ状のテーパー補強です。 金属屋根・角波・スパンドレル等の薄鉄板を耐火野地板に締結するのに適しています。 ねじ部はコーススレッド形状。
ねじの呼びM4.2 材質SUS410 寸法H(mm)2.5 寸法D(mm)10.5 仕上バシベート
1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ねじの呼びM4.8 ねじ径d4.8 仕様クロムフリー 材質 表面処理3価ユニクロ 頭部形状トラス 仕上三価ユニクロ 頭径D(Φmm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)3.0
1箱(100個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭部は高さはおさえて座面は広いシンワッシャー形状。 ねじ部は高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ構造先端カット付きになります。 あらゆる木下地の板金施工に使用できます。
用途取付部材+木材 材質SUS410 ねじピッチ0.7 寸法H(mm)2.7 寸法d(mm)4.2 寸法D(mm)9.75 ねじの呼びM4
1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 表面処理ユニクロ 仕上ユニクロ 頭部形状トラス ねじ径d4.2 頭径D(Φmm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)3.0
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷

皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。 種類ロゼットワッシャー
1パック(3個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビスデコ 木工用ビス 大里 動画あり
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。
ねじの呼びM4 材質SWCH18A(鉄) 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(25本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様クロムフリー 材質ステンレス 頭部形状トラス 仕上パシペート RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ちょっと気になるビスの頭隠しに!ワッシャーとキャップが10個づつ入ったセット商品です。
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。 材質キャップ:PE セット内容キャップ、ワッシャー 適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
1箱(10個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1000個)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Grass Tiomos ヒンジ用座金です。
用途扉の取付け 取付木ネジまたはユーロネジ取付 調整機能±2mm 仕上ニッケルメッキ 材質スチール
1個
299 税込329
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Grass Tiomos ヒンジ用座金です。
用途扉の取付け 取付木ネジ取付 調整機能±2mm 仕上ニッケルメッキ 材質スチール
1個
289 税込318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュオマティックヒンジ用座金、
用途扉の取付け 木口距離(mm)37 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様木ネジ取付
1個
73 税込80
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デュオマティックヒンジ用、
用途扉の取付け 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様木ネジ取付
1個
539 税込593
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デュオマティックヒンジ用座金、
用途扉の取付け 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様木ネジ取付
1個
289 税込318
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デュオマティックヒンジ用座金、
用途扉の取付け 木口距離(mm)28 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様木ネジ取付
1個
129 税込142
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュオマティックヒンジ用座金、
用途扉の取付け 材質亜鉛合金 仕様木ネジ取付
1個
259 税込285
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュオマティックヒンジ用0mm座金、
用途扉の取付け 座金高さ(mm)0 仕上二ッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様木ネジ取付
1個
299 税込329
当日出荷

デュオマティックヒンジ用3mm座金、
用途扉の取付け 座金高さ(mm)3 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様木ネジ取付
1個
309 税込340
当日出荷

デュオマティックヒンジ用座金、
用途扉の取付け 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様木ネジ取付
1個
359 税込395
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュオマティックヒンジ用座金、
用途扉の取付け 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様木ネジ取付
1個
239 税込263
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別売の専用キャップとセットで使うことで、ちょっと気になるビスの頭隠しができます。
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。 適合ビスコーススレッド、スリムビス、木ネジ、タッピングビス
1箱(20個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(2個)
619 税込681
当日出荷

1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。 材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ 種類ロゼットワッシャー
1パック(5個)ほか
919 税込1,011
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。 材質ワッシャー:ナイロン 適合ビスコーススレッド、スリムビス、木ネジ、タッピングビス
1箱(100個)ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M8またはw3/8取付対応座金。ビスは呼び径3.5のナベタッピングビスまたは呼び径3.8の丸木ネジをご使用ください。
材質ステンレス 仕上梨地
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。
用途ビス頭部を隠す際に。 材質ナイロン 品番556-231 外径(mm)13 適合ねじ径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
449 税込494
翌々日出荷

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!。ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
用途造作用ねじ
1箱(470本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

木痩せしてもナット弛みが起きない画期的な座金です。免震ゴムメーカーが作った弾性ゴムを使用していますので、長期間のご使用にも十分効果を持続します。通常使用条件下では30年後でも3mm程度の木痩せに対応します。筒状ナットの先端までネジが切削してありますので簡単にボルトがくいつきます。過剰な締め付けにもゴムワッシャーが破損することがないように、ゴムワッシャーが50%(5.5mm)収縮すると上側と下側の座金が接触する「セーフティーガード」を設けています。
材質JIS G 3131 SPHC 2.3t 弾性ゴム 仕様M12用座金 表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN 性能認定SB2-39C07-01
1個
159 税込175
3日以内出荷

連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。
用途ビス頭部を隠す際に。 材質真鍮 外径(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
2,350 税込2,585
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)