軽天下地用吊りボルトの取付けに!
各種軽設備の取付けに!
ねじの呼びM4.5
材質鉄
ナット径W3、8
ねじサイズ4.5×38
1パック(15本)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
野地板用
用途平板スレート瓦の改修に
長さ(mm)45
ねじの呼び4.5
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
仕様三価ユニクロ
全長(mm)43(ネジ部:33)
呼び径(mm)4.5
ねじ長さ(mm)40
寸法・サイズ(mm)4.5×45
頭部厚(mm)1.2
頭部径(Φmm)10
頭径(mm)10
1箱(300本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
頭部厚(mm)0.9
頭部径(Φmm)10
1箱(300本)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
野地板用
用途平板スレート瓦の改修に
仕様三価ユニクロ
全長(mm)43(ネジ部:33)
呼び径(mm)4.5
ねじ長さ(mm)40
寸法・サイズ(mm)4.5×45
頭部厚(mm)2.5
頭部径(Φmm)10
頭径(mm)10
1箱(300本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
長さ(mm)25
ねじの呼びM3.8
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
木下地折板屋根の施工に!
極太使用で高い山低い山の2条ネジがタイトフレームを下地にガッチリ固定。ガレージに、物置に、大型木造建築に。1箱に1本ビット付。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)14
表面処理三価クロメート
ねじ径×長さ(mm)7.0×55
穴の形状十字穴3番
1箱(100本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
ねじの呼び5
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
頭部径(Φmm)10
吸込みやすい木部に下塗りしておけば、吸い込み防止や、しみ防止効果があるので上塗りが平滑に美しく仕上がります。
水性なので安全性が高く、いやな臭いも少なく、ハケやローラーで簡単に塗れます。
用途屋内外の木部の下塗りに。
主な用途屋内外木部
使用場所屋内外兼用
仕様うすめずに塗ってください
色透明
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工!
壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。
これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。
下地板には現場であまった材料が使えます。
金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。
金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。
下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます
材質亜鉛鋼板
サイディング材+木下地
サイディング材の板浮き軽減
長さ(mm)40
呼び径(mm)4
1パック(100本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)35
材質鉄
表面処理ブロンズ
1箱(200個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ねじの呼びM5
エスコ品番EA952CD-12
1袋(100個)
¥3,980
税込¥4,378
当日出荷
木下地用の石膏ボードビスです
ねじの呼びM3.8
頭径(mm)8
材質座金:ステンレスSUS304
材質(パッキン)EPDM
全長(mm)35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:21×31.5×11.5
ねじ径(Φmm)5
ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地
ねじの呼びM3.8
頭径D(Φmm)8
寸法d(Φmm)3.8
表面処理ラスパート
頭部梨地仕上げ
材質波座:ポリカ
全長(mm)35
材質(ねじ部)鉄
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:25×30×12.5
材質(パッキン)EPDM
波板を木下地に締結する特殊なビス。
寸法(mm)4.8×35
作業時にビスが落ちる事なく、施工がとても簡単です。天井面へ確実に取り付けできます。
トラスコ品番424-1619
寸法L(mm)45
呼びM5
寸法D(mm)5
吊下荷重N(kgf)700
1パック(15本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
雨樋受け金具の取付けビスです。先端のカットで、従来の釘に比べ施工時間も短縮、また各種正面打ち金具にも抜群の保持力を発揮します。
材質/仕上SUS410Fパシペート
締め付けの時の木割れ防止や堅い木などの施工も簡単な木工用スリムタイプです。ねじ先端に施された特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットし、強力な食い付きを発揮します。ねじ山間のピッチが長いのでスピーディなねじ込みができます。さらに締結力でも驚異的な保持力を発揮します。 用途:ケイカル板、石綿板、木材、硬質木材などを木下地に取り付け。
材質鉄
仕上クロメート
頭部薄さが0.9mmと薄いことが特徴のビスです。出っ張りを嫌う箇所には最適です。ネジ山はコーススレッドタイプになっていて、電動工具でも使いやすいビスです。でっぱりが少なく、金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めにも使用できます
用途野地板(屋根木下地)・耐火野地板に
材質鉄/ユニクロメッキ
太さ(mm)4.2
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
トラスコ品番424-0092
線径(Φmm)4.5
呼びM4.5
1パック(15本)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工
材質ステンレス(SUS410)
径(Φmm)4.2
頭径(Φmm)10
ねじの呼びM4.2
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
線径(Φmm)4.5
呼びM4.5
建築金物シリーズのビスです。
用途鉄板小波32山用
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)35
材質鉄
表面処理ラスパート
1箱(200個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8073
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)72
寸法W(mm)24
吊下荷重N(kgf)2700
1本
¥258
税込¥284
当日出荷
厚さ12mmの野地板(合板)からねじ先が飛び出しにくい。
用途ケラバ・軒先唐草+合板材。その他さまざまな用途に。
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
トラスコ品番424-1660
寸法H(mm)24
寸法W(mm)72
吊下荷重N(kgf)2700
1パック(20本)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
吊木取り付け部は手で曲げることができます。
付属品W3/8のボルト付
トラスコ品番424-1598
寸法H(mm)145
寸法W(mm)22
吊下荷重N(kgf)980
1パック(20本)
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
付属品W3/8のボルト付
トラスコ品番424-1602
寸法H(mm)118
寸法W(mm)24.5
吊下荷重N(kgf)784
1パック(20本)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
〇35~50mm厚のALC取り付けファスナー。〇下穴不要
材質鉄
全長(mm)65
ねじ径(mm)5
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
ねじ(mm)50
1箱(300本)
¥4,708
税込¥5,179
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ