280件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BS木工サンダー イチグチ 動画あり
鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。 目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。 ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。
用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツール100mm用ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 内径(Φmm)15 付属リング穴径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
848 税込933
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。
用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。 直径(Φmm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(5枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK! 外径(Φmm)100 砥材A 穴径(Φmm)15 適合材木材、金属、鉄、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等 材質ナイロン不織布 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニロンディスクにメッシュ研磨布をMIXしました。 仕上がりはそのままに、研磨力はアップしました。 ユニロンディスクと同じ用途に使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。 木材の表面の研磨、木目出し、ケバ取りにも適しています。
用途金属にも木工にもOK 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M[ミックス品]は不織布研磨材と研磨布をミックスした製品です。
用途サビ取り、汚れ落とし。ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 木材のケバ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル、ボール盤 種別スコーライト 直径(Φmm)100 研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンジェットコンパウンド(一般研磨用)は、乗用車、トラック車輌等の塗装表面、テレビ、冷蔵庫、家具等の家庭用品の塗装表面の仕上げ用研磨剤です。塗装時に起こるガン肌、ブツ、すり傷を修復し平滑化して光沢を増加します。又、古くなった塗装表面の汚れの除去にも効果があります。一般研磨用は研磨剤の粒子の大きさにより粗目より細目まで揃っています。ノンシリコン・ノンワックスで安心してご使用頂けます。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(300g)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。
用途ステンレス、金属の研磨 クリーニング、木工 幅(mm)25 軸径(Φmm)6.35
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PS-3 木工やすりセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木工製品の研磨・表面仕上げ 木工・樹脂削り、名入れ 適合材木工、樹脂 セット内容【ハイスビット】球型×3、テーパー×1、逆テーパー×1、【バンド・ドラム】8×12mm、#80(10個) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15本)
739 税込813
当日出荷

平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途金属・木工研磨 寸法(mm)50×6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

REXON(レクソン)木工用サンディングベルト
エコ商品
粒度80 適合本体BD460A RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

チップソージャパン木工タテ挽き用チップ
エコ商品
トラスコ品番852-3845 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
欠品中

ベルトサンダーBD460A用木工研磨用サンディングベルト。
用途TOYOAS ベルトディスクサンダーBDS-46用としても互換性あります。 幅(mm)100 周長(mm)915 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

チップソージャパン一般木工きざみ用 チップソー
エコ商品
穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 刃数(p)30 適合材木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトサンダーB460A用木工研磨用サンディングディスク。BD460A標準装着品と同等品。
取付方式マジックテープ 外径(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4枚)
2,598 税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木材、アルミ板などの切断 仕様薄板用 適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070) 幅(mm)(アサリ)1.2 山数24 材質(チップ)超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

チップソージャパンドイツファインマックス(一般木工造作用)
エコ商品
レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減
用途一般木工造作用 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 刃数(p)64 適合材一般木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)研磨布シート 鷲印研磨布
エコ商品
研磨布としては最高級の基材(綿布)を使用しています。 硬度が高い上に、強靭で鋭角な研磨材をニカワで接着しているため、シャープな切れ味で、耐久性にも優れています。 天候の変化に強いため、様々な環境化で安心して使用できます。
用途木工の研磨、一般鋼類の研磨、真鍮など非鉄金属の研磨 適合材木工、一般鋼、真鍮など RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両面使える研磨ペーパー スペア ハンディ・クラウン 動画あり
塗装の下地処理、木工仕上げに。 目詰まりし難く、両面使えて経済的。
適合材木工 幅(mm)130 高さ(mm)130 奥行(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減
用途一般木工・集成材用 穴径(Φmm)20 適合材一般木工・集成材 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減
用途一般木工精密造作用 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面使える研磨ペーパー ハンディ・クラウン 動画あり
ハンディ・クラウン両面使える研磨ペーパー
エコ商品
塗装の下地処理、木工仕上げに。 目詰まりし難く、両面使えて経済的。
適合材木工 幅(mm)137 高さ(mm)135 奥行(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制します。
用途木材(縦・横)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ハードボード、パーチクルボード、MDFなどの切断に。 トラスコ品番195-3247 適合機種充電マルノコ 刃数40枚 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 本体厚さ(mm)0.9 刃厚(mm)1.5 適合材木工 外径(mm)150 穴径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷

KOVAX(コバックス)研磨布シート フレックスクロス
エコ商品
柔軟性に富んだ基材を使用しているため、どのような曲面にも良くなじみ、復元力も抜群です。 指先の力が超薄布を通してそのまま伝わり、薄布の微妙な動きにより目詰まりを吐き出します。 研磨材の刃先がいつまでも鋭く、切削効果が持続します。このためいつまでも軽い力で楽に研磨でき、紙ペーパーの数倍長持ちします。 平織布なのでタテ・ヨコ自由に無駄がありません。簡単に引き裂いて使用でき、
用途木工製品全般における曲面を含んだ木地研磨と塗装面研磨、複雑な曲面研磨の手研ぎなど。 適合材木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
用途パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。 外径×内径(Φmm)150×10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
用途パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。使用工具:ストレートグラインダー。 トラスコ品番364-0469 粒度150(#) 寸法(mm)(外径×積層枚数×内径)150×10P×10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
用途パンチプレス、レーザー加工後のバリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。 軸径(Φmm)6 ねじ径M10 全長(mm)93 付属品専用ワッシャー2個・専用ナット1個 トラスコ品番364-0493 質量(g)48 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
1,398 税込1,538
16日以内出荷

巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
用途パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。使用工具:ストレートグラインダー。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 直径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)Sia 両面研磨シート7988シリーズ
エコ商品
スポンジとペーパーの良いとこ取りをした革新的製品。くしゃくしゃにしても元通り、破れにくく高耐久。折り目ラインでユーザーニーズに柔軟に対応。木材・金属・プラスチック等マルチ用途に使用可能。極薄形状でエッジ部分の研磨も簡単。ウォッシャブルで再利用可能、両面使用可能
厚さ(mm)1.3 横幅(mm)115 縦幅(mm)140 砥粒アルミナ系砥石 適合材木材・金属・プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。 適合材金属、木材、プラスチック、陶器 形状シートタイプ (基材)茶色、(砥材)黒 砥材シリコンカーバイト 基材クラフト紙CW シートサイズ(mm)230×280 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(5枚)ほか
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

丈夫で破れにくい。空研ぎ(水を使わない研磨)用としてお使いください。木工・工作・ホビーなど簡単な用途に。
寸法(mm)230×280 砥材G(ガーネット) 基材Cw 適合材木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

塗装の下地調整、木工製品の仕上げに。
適合材木工 セット内容#60(荒目)×2#120(中目)×2#240(細目)×2 幅(mm)約93 高さ(mm)約228 奥行(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
219 税込241
当日出荷

ゴリラウッドグルー 呉工業(クレ) 動画あり
木材同士の接着に最適。乾燥時間が短く作業性にすぐれる。自然な褐色・木材色の仕上がり。耐水性があるので屋内・屋外を問わず使用可能。硬化後は塗装・研磨・切削が可能ホルムアルデヒド、フタル酸系可塑剤を使用していない。安全性が高い接着剤です。
用途木材、布、紙の接着 危険物の類別非危険物
1本(118mL)ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目詰り防止の特殊加工シートです。塗装面研磨、パテ仕上げ、木工生地の研磨に最適です。
サイズ(mm)230×280 適合材木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラーベースの塗装部(色決め部)の足付け・仕上げ研磨用。深いキズが入らず、P800相当の均一な研磨目だからカラーベースの塗装後に研磨目が残りません。
用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ仕上げ研磨、新品パーツ足付け仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨 種別マジック式 粒度800番相当 適合材金属、木工、樹脂
1箱(50枚)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途自動車補修旧塗膜部(カラーベースぼかし部、クリヤーブロック塗装部)足付け研磨作業、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨 粒度1200~1500番相当 適合材金属、木工、樹脂
1箱(50枚)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)