内寸法(mm)112×71×30
仕様組立済み
付属品サンドペーパー、ノンスリップシート
寸法(mm)130×88×53
非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。
色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量
版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質朴
色芯材/灰緑色、辺材/灰白色
内容素材
科目図工
1個
¥991
税込¥1,090
3日以内出荷
付属品サンドペーパー、ノンスリップシート
材質しな又はイエローポプラ
仕様絵の入る大きさ200×150mm
セット内容透明板(200×150mm)、紫ひも、吊金具、木ねじ、ノンスリップシート、額スタンド用棒2本
材質しな又はイエローポプラ
寸法(mm)250×200×10
1個
¥910
税込¥1,001
3日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに
シャンク径(Φmm)2.34
全長(mm)50
刃長(mm)12
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
セット内容丸型(3・4・5・6・9・12mm)、キワ(12mm)、カマクラ曲型(12mm)、三角型(3mm)
1セット(8本)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
セット内容木部(150×150×14)、クォーツ時計Bセット(電池付)、卒業記念プレート・ノンスリップシート・紙やすり各1
寸法(mm)(完成サイズ)150×150×14
1セット
¥1,246
税込¥1,371
3日以内出荷
1個
¥891
税込¥980
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
のみ 木工用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業
刃幅(mm)9、15、24
材質(グリップ)PP+TPR
硬度HRC(刃部)62±1
材質(刃)クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
導管が目立つ素材の表面を、平滑にするために使います。
用途木部、木彫りの作品、木工作品などの目止め用。
使用場所屋内用
乾燥時間(分)約20~30(20℃)
主な用途木
危険物の類別非危険物
内寸(cm)約9.4×9.4×H4
外寸(cm)約10.7×10.7×H4.8
1個
¥959
税込¥1,055
32日以内出荷
セット内容プラーク(しな材)(230×135×12mm)、フック金具×4、吊り金具、サンドペーパー
1個
¥946
税込¥1,041
3日以内出荷
1個
¥237
税込¥261
3日以内出荷
乾く前に拭き上げることで膜を形成せず、木地を生かした落ち着いたつやに仕上がります。
木によく浸透し、木のぬくもりと彫りの美しさを生かします。
低粘度なので塗りやすく、木の自然な風合いと木目を引き立てます。
用途木工作品・木彫・家具・その他屋内の木部の拭き塗り仕上げ用。
使用場所屋内用
仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液
乾燥時間(分)約90(20℃)
主な用途屋内木部
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
まさに刃物の切れ味で、ノミ・カンナ等とはまったく違った感覚で削れます。
ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くように気持ちよく削れます。
ヤスリ表面の微小凹凸の減少により、削り屑のはく離性が大きくなりました。
用途木材、竹、プラスチックなどの加工に。
木彫、カービング、家具製作、楽器製作など、力の加減で荒削りから仕上げまで使えます。
適合材木材、竹、プラスチックなど
完全焼入れ。
用途木彫・彫刻・小細工に。
材質(刃部)安来鋼白紙、(柄部)赤樫
木製のオリジナル太鼓型木槌。
用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫、木版画、木工
寸法(mm)Φ55×100×280
質量(g)300
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
丸く荒彫りしたいときに。
材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫
全長(mm)220
柄長さ(mm)125
【1台3役】カービングベンチ【木彫作業台】
カービングベンチはただの作業台ではなく、木彫作業に特化した機能を搭載!
【版画よりも木彫に向けた専用作業台として!】
まず版画作業台と大きく違うのは当て板の高さ。
木彫作業の使い勝手を考え35mmの高さにいたしました。
また、既存の作業台は木版画用でA4縦サイズでしたが、こちらは木彫小物に向けた。
盤面サイズ縦横200mmの正方形。
カトラリー制作や動物彫刻などにピッタリのサイズです!
【当て板が固定用クランプに!】
当て板のねじを緩めれば固定用クランプとして機能いたします。
手で押さえにくかったスプーンなどを固定すれば、一層彫りやすくなります。
すべり止めマット併用で手前に引いて彫る方法も一気にやりやすくなります。
また、付属のコルク板を使用することで彫刻刀の刃先も傷めにくくなります。
【シャープニングクロス使用で彫刻刀刃先をリフレッシュ!】
付属のピンク色の布は研磨効果のあるシャープニングクロス。
固定クランプに設置し、切れ味の落ちた彫刻刀を磨くとある程度のダメージを受けた刃先なら切れ味をリフレッシュすることが出来ます!
用途木彫、木のカトラリー
付属品滑り止めマット、コルク板(150×150×10mm)、シャープニングクロス(研ぎ布)
材質MDF
高さ(mm)35(当て板)
主な用途木彫
有効寸法(mm)200×200(平面部)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
刃物のような切れ味で、ノミ、カンナとはまったく違った感覚で削れます。ヤスリ表面の凹凸の現象により、削りクズのはく離性が大きくなりました。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい
全長(mm)200
刃長(mm)100
刃幅(mm)10
目の粗さ木彫目
適合材木、ソフトメタル
超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。
HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
彫刻方式振動・回転両用
振動数(min-1)12000
回転数(min-1[r.p.m])12000
電源(V)AC100 50/60Hz
定格電流(A)0.8
消費電力(W)80
コード長さ(m)2
特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。刃物が薄くできているので、突いたり・叩いたりして使用することができます。硬く靭性にも優れています。特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。
用途木彫り、彫刻作業。
材質高級刃物鋼
刃先(mm)平15
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
手造りの技がはえる厳選された逸品です。卓越した切れ味に、使う人の身になった使いやすさへのこだわりの逸品です。使用頻度が高い形状とサイズを選んだセット品です。
用途木彫、彫刻。
材質刃部:安来鋼白紙 柄:赤樫 桂:鉄(手打ち)
仕様ルーター加工済
付属品サンドペーパー、ノンスリップシート
材質しな又はイエローポプラ
寸法(mm)100×75×75
1個
¥773
税込¥850
3日以内出荷
寸法(mm)220×160×12
セット内容L型金具(ブックエンド金具)、ねじ×4、サンドペーパー、ノンスリップシート
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
食器の種類和食器
材質耐熱ABS樹脂
色(柄)栃(内黒)
特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。刃物が薄くできているので、突いたり・叩いたりして使用することができます。硬く靭性にも優れています。特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。
用途木彫り、彫刻作業。
材質高級刃物鋼
特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。刃物が薄くできているので、突いたり・叩いたりして使用することができます。硬く靭性にも優れています。特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。
用途木彫り、彫刻作業。
材質高級刃物鋼
キャッチコピー:自分だけのおしゃれなスプーンが作れる!。商品説明:自分だけのおしゃれなスプーンが作れる!
仕様1個梱包形態:OPP袋
セット内容本体×1
材質しな材
寸法(mm)木部150×30×10
1個
¥364
税込¥400
3日以内出荷
キャンディーやお菓子の他にも小物入れなどとしても使えます!
材質本体:強化ガラス、木部:しな
寸法(mm)Φ101×66
1個
¥810
税込¥891
3日以内出荷
セット内容木部(300×100×12mm)、木製フック×2、木ねじ×2、くさり、ヒートン×2、サンドペーパー
材質イエローポプラ
適合材アクリルガッシュ
1セット
¥810
税込¥891
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ