115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PVC 仕上木目柄プリント 長さ(mm)1000 幅(mm)15 厚さ(mm)1 高さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
翌々日出荷

板を45度の留めでジョイントする際に補強する製品です。薄いパネルの木材部品やチップボードパネルに特に最適、強固なコーナー接続とすっきりとした前端、キャビネットクランプとの接着
用途留め部分のジョイント 長さ(mm)1000 仕上ブラウン 材質プラスチック
1個
639 税込703
21日以内出荷

L字型補強金物です。補強、ジョイント等に使用できます。
用途木材などの結合や、結合部の補強に 材質
1箱(50枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

光モールパチッとアングル
RoHS
ベースを取り付けた後に、カバーをパチッと被せるだけ。釘やビスの頭を隠すことができ、取付けも簡単です。ベースに下穴が空いているので、釘やビスを使用しても割れにくい。専用キャップ(別売)でキレイに仕上がり、高級感も出ます。
材質硬質PVC 幅(mm)40 高さ(mm)40 表面処理木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アイデア次第で使い方いろいろ!!2本の木材を正確な角度で接続。様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
材質2.7mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)100(F1)、185(F2) 寸法L(mm)38 寸法W1(mm)116 寸法W2(mm)111 推奨ねじM4×L25(トラス、もしくはシンワッシャー) 使用接合具8-ZN65 最大荷重(kg)1110(F2)
1個
749 税込824
当日出荷

コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)140(F1)、130(F2) 寸法L(mm)70 寸法W1(mm)51 寸法W2(mm)38 使用接合具8-ZN40 最大荷重(kg)785(F2)
1個
259 税込285
当日出荷

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

板を45度の留めでジョイントする際に補強する製品です。板厚22mm用、強固なコーナー接続とすっきりとした前端、キャビネットクランプとの接着
用途留め部分のジョイント 板厚(mm)22 寸法A(mm)16 寸法B(mm)6 長さ(mm)50 仕上未処理 材質合板
1セット(10個)
1,798 税込1,978
23日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。 天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質硬質ABS
1本
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
78 税込86
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板 材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)70(F1)、40(F2) 寸法L(mm)35 寸法W1(mm)51 寸法W2(mm)38 使用接合具4-ZN40 最大荷重(kg)240(F2)
1個
179 税込197
当日出荷

2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立 材質スチール、ユニクロメッキ 無地 寸法L1(mm)37 寸法L2(mm)37 板厚(mm)2 穴径(mm)5
1個
449 税込494
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
長さ(mm)1000 厚さ(mm)1.3 材質硬質PVC+軟質PVC
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PVC チョコ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

山口安製作所エクボアングル
片面ボルト穴タイプ。穴数: 木穴x3(各4Φ)、ボルト穴x1(10Φ)。
厚さ(mm)1.8 材質/仕上ステンレス(SUS304)パレル仕上
1個
119 税込131
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

山口安製作所R-2アングル
L字型補強金物です。 補強、ジョイント等に使用できます。
用途木材などの結合や、結合部の補強に 穴径(mm)4
1枚
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)(呼び)3
1本
1,710 税込1,881
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ユニクロメッキ仕上
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。 寸法t(mm)3 径(丸)(Φ)5 長穴(mm)11×20
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。 材質アルミ 穴径(Φmm)5 寸法t(mm)3 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)30 木ねじサイズ3.5~4.5
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)非金属用セラミックアングル砥石セット
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
用途陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック用。 セット内容A1211、A1212、A1213、A1214、A1215、A1216 軸径(Φmm)3 粒度#80、120、180、220、320、500 全長(mm)36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)29 砥粒セラミックGC 結合剤R(ゴム) セット数6本入 適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
1セット(6本)
5,298 税込5,828
当日出荷

L字型補強材に焼付塗装仕上げのアングルです。
用途木材の補強、ジョイント等に使用 付属品タッピングビス8本 穴径(Φmm)5
1セット(2枚)
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハイロジックロングアングル
木材の補強、接合シリーズ。DIY、工作などに。両面皿
材質 厚さ(mm)2.3 穴径(mm)5
1本
519 税込571
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立 材質スチール 黒色 寸法L1(mm)37 寸法L2(mm)37 板厚(mm)2 穴径(mm)5
1個
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性を高め、研削力が長続きする、ワンランク上のサンドスポンジです。一般ユーザーの使用率の高い紙ヤスリと比較し、耐久性5倍を実現しました(メーカー従来品比)。平面だけではなく、曲面にもなじみ柔軟性があります。乾式だけではなく、水をつけながらの湿式での作業も可能です。コンパクトで手にフィットする形状になっています。
用途木材・プラスチック・金属などを対象に、粒度に合わせた研削・研磨作業。 砥材WA 適合材木材・プラスチック・金属など
1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性を高め、研削力が長続きする、ワンランク上のサンドスポンジです。一般ユーザーの使用率の高い紙ヤスリと比較し、耐久性5倍を実現しました(メーカー従来品比)。平面だけではなく、曲面にもなじみ柔軟性があります。乾式だけではなく、水をつけながらの湿式での作業も可能です。コンパクトで手にフィットする形状になっています。
用途木材・プラスチック・金属などを対象に、粒度に合わせた研削・研磨作業。 砥材WA 適合材木材・プラスチック・金属など
1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)アングルアダプター
RoHS
コードレスマルチドライバードリルがアングルドライバーとして使用可能です。フレキシクリックシステムは、簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。コードレスドライバーからアダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です。13mmオートロックチャックです。
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。 適合機種コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH 質量(g)460 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×95×52 ビット使用可能:丸軸、及び六角軸の木工、鉄工ドリルビット、スクリュードライバービット チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 非金属用
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(非金属用)。陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック 砥材セラミック(CG系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 結合剤R(ゴム) 適合材陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック
1パック(5本)
3,898 税込4,288
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木材に二面で接し直角に木材を接合します。
用途出入り口の扉や長方形の枠、その他直角に木材を組む場合に使用できます。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10個)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

GSR18V-ECFC2及びGSR18V-60FCH専用のビットホルダー式アングルアダプター。
用途木材・金属への穴あけ作業、ネジ締め作業 仕様六角軸(六角対辺 6.35mm、軸位置 9.5mm(13mm 不可)、 両頭ビット不可) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×90
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

木材に二面で接し直角に木材を接合します。
用途出入り口の扉や長方形の枠、その他直角に木材を組む場合に使用できます。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10個)
3,798 税込4,178
3日以内出荷

木材等の接合補強、ブラケット、ジョイント等に幅広く使用できます。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 板厚(mm)3 穴径(Φmm)5、(長穴)11×20
1セット(3個)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)アングルアダプター
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター。 アングルアダプターの先に更に別のアダプターを装着可能。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 仕様六角軸6.35mm(9mm溝ビット装着可。13mm溝ビット及び両頭ビット装着不可) 質量(kg)0.3
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

1箱(1個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS 溝長(mm)74 先端角(°)118 全長L(mm)134 柄径(Φmm)12.7 ねじれ角(°)40
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質高速度鋼(SKS) シャンク径(Φmm)10
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質高速度鋼(SKS) シャンク径(mm)6.5
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質高速度鋼(SKH) 全長(mm)140 溝長(mm)85 シャンク径(Φmm)13
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS 溝長(mm)65 先端角(°)118 全長L(mm)120 柄径(Φmm)9.52 ねじれ角(°)40
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)