228件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

【オーダー】シナ ランバーコア 12mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
軽量にも関わらず、家具などに適した強度があります。芯材がファルカタを使用している為、とても加工性が高いです。表面、裏面はシナの単板を貼っている為、直接塗装で綺麗に仕上がります。
長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1200 厚さ(mm)12 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
139 税込153
3日以内出荷

MP 【オーダー】メルクシパイン ノーブランド カスタマイズ可
マツ科マツ属の針葉樹。 東南アジア産のパイン材。 黄褐色な心材と淡黄色な辺材。 加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1枚
355 税込391
欠品中

国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
1本
189 税込208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

材質ラワン合板 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(3枚)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

【オーダー】シナ合板 両面仕様 12mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
芯材は南洋材、表面と裏面の両方にシナの単板を貼った普通合板。表面、裏面共ににシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途表面に塗装を行い建具の面材、収納家具の内装材として引出しの底板として用いられます。 材質シナ合板 長さ(mm)1~1800 幅(mm)1~900 厚さ(mm)12 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
148 税込163
4日以内出荷

1本
88 税込97
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1束(15本)
4,898 税込5,388
3日以内出荷

1枚
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1枚
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


1枚
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]木彫板 朴
非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。 色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量 版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質 芯材/灰緑色、辺材/灰白色 内容素材 科目図工
1個
628 税込691
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

【オーダー】シナ合板 片面仕様 12mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
芯材は南洋材、表面(片面のみ)にシナの単板を貼った普通合板。表面にシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途押し入れの壁、天井や、表面に塗装を行い建具の面材として用いられます。 材質シナ合板 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 厚さ(mm)12 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
145 税込160
4日以内出荷

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
1枚
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T1G2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に 屋内/屋外用 適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く) 使用温度範囲(℃)-20~90 使用場所屋内・屋外 不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと 粘着タイプ超強力 荷重(N)4.9(木材同士の時の目安) 被着材の素材金属
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板厚さ12mmの丈夫なすのこ。納戸や押入れ、物置やDIY素材に。高品質な国産ひのきにこだわった良質木材を使用。使う場所、用途に合わせたサイズを豊富に取り揃えています。
材質 質量(g)3410 幅(cm)85 高さ(cm)3.9 奥行き(cm)56
1枚
2,698 税込2,968
4日以内出荷

天板厚さ12mmの丈夫なすのこ。納戸や押入れ、物置やDIY素材に。高品質な国産ひのきにこだわった良質木材を使用。使う場所、用途に合わせたサイズを豊富に取り揃えています。
材質 質量(g)4130 幅(cm)85 高さ(cm)3.9 奥行き(cm)65.5
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷

天板厚さ12mmの丈夫なすのこ。納戸や押入れ、物置やDIY素材に。高品質な国産ひのきにこだわった良質木材を使用。使う場所、用途に合わせたサイズを豊富に取り揃えています。
材質 質量(g)1650 幅(cm)85 高さ(cm)3.9 奥行き(cm)27.5
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷

天板厚さ12mmの丈夫なすのこ。納戸や押入れ、物置やDIY素材に。高品質な国産ひのきにこだわった良質木材を使用。使う場所、用途に合わせたサイズを豊富に取り揃えています。
材質 質量(g)4880 幅(cm)85 高さ(cm)3.9 奥行き(cm)75
1枚
3,598 税込3,958
4日以内出荷

天板厚さ12mmの丈夫なすのこ。納戸や押入れ、物置やDIY素材に。高品質な国産ひのきにこだわった良質木材を使用。使う場所、用途に合わせたサイズを豊富に取り揃えています。
材質 質量(g)2210 幅(cm)85 高さ(cm)3.9 奥行き(cm)37
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷

天板厚さ12mmの丈夫なすのこ。納戸や押入れ、物置やDIY素材に。高品質な国産ひのきにこだわった良質木材を使用。使う場所、用途に合わせたサイズを豊富に取り揃えています。
材質 質量(g)2910 幅(cm)85 高さ(cm)3.9 奥行き(cm)46.5
1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷

天板厚さ12mmの丈夫なすのこ。納戸や押入れ、物置やDIY素材に。高品質な国産ひのきにこだわった良質木材を使用。使う場所、用途に合わせたサイズを豊富に取り揃えています。
材質 質量(g)1180 幅(cm)85 高さ(cm)3.9 奥行き(cm)18
1枚
1,098 税込1,208
4日以内出荷

新腰高羽子板255は、Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫が削減できます。 Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。 横架材が直交している場合でも腰高(H=22mm)になっているため、座金が横架材の材端にあたらず、横架材の彫り込みが不要です。 コーチスクリューボルトM12(頭19×100mm)を接合具として使用できます。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。 材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 厚さ(mm)3.2 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定 法規制告示1460号第二号(に) N値1.4以下
1個
229 税込252
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。
用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック 仕様6.35六角軸 材質ハイスバイメタル 寸法(mm)12 全長(mm)112 ドリル長(mm)75 ドリル径(Φmm)6 有効長(mm)40 刃厚(mm)1.1
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

3分ボルト控え金具です。W3/8-16のナット付きファスナー。 W3/8-16(3分)のナットが固定しており、W3/8-16(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。 雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。 取り付けは、対辺14.0mmのソケットビットにて締め付けてください。 鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、木下地へ取付可能です。 TWS-Nタイプのナット(対辺14mm)及びネジ部は、高耐食性防錆処理(ラスパートシルバー)。 ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンにステンレスを一体化。
タイプ鋼製下地用ナットタイプ 適合材鉄下地
1箱(50本)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1束(10本)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

ノーブランド杉野地板
国産杉を使用した建築用下地材です。
寸法(mm)12×180×2000 板厚(mm)12
1束(10枚)
4,198 税込4,618
3日以内出荷

プラタナは木製の棚板に代わる軽くて薄い樹脂製棚板です。 <軽量> 樹脂製で中が中空構造(空洞)になっているので軽量です。 <清潔> 汚れても水洗いが出来るのでいつでも清潔です。 <簡単施工> 木材天板だと木口面(断面)の処理をしないといけませんが、プラタナなら切りっぱなしのまま使えます。
用途下駄箱や小物置きの棚板に 材質樹脂製 厚さ(mm)12 寸法(奥行D×長さL)(mm)290×1850
1セット(15枚)
24,980 税込27,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バスケットトローリーやスリムトローリーにぴったり載せられる天板。 トローリーに天板が付いて、テーブルや作業台として変身。 中のモノをすっきり隠す、フタとしても活躍。 2段目、3段目にも使える設計。 裏面は溝式になって、バスケットに載せた後の横ズレを防止。 山善バスケットトローリーLSBT-3用の天板。 メラミン樹脂貼りで、傷や水気、熱に強く使いやすい。
用途収納物のふたとして、また、小物置き台として活用可。バスケットトローリー 天板 蓋 フタ ふた スリムトローリー スリム キッチンワゴン ワゴン バスケットワゴン オムツ入れ おむつ入れ おもちゃ箱 キッチン収納 厚さ(mm)12 材質合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂) 幅(mm)375 質量(kg)1 総耐荷重(kg)5 仕様完成品 奥行(mm)225
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木の味わいを存分に楽しめる”3mm厚の挽板”。天然木を帯のこで切り出した挽板。メンテナンス可能な3mm厚の挽板を使用し、ながく愉しめる床材をお届けします。合板などの基材と貼り合わせることで、無垢材の弱点であった「反り・狂い」を軽減。無垢に近い風合いを保ちながら、無垢には難しい幅広の意匠を実現しています。銘木などの木材は経時的に色が変化します。時を重ねるほどに増していく艶や美しい表情をご堪能ください。
用途一般住宅用洋風床材 長さ(mm)1818 幅(mm)145 厚さ(mm)12 仕上レギュラー塗装(艶消し仕上げ) 工法捨て貼り
1ケース(12枚)
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本人スタッフによる品質管理の徹底と、業界唯一の単板加圧注入式製法で長期に渡って安心してお使いいただけます。この製法は、単板の状態で「加圧注入処理」を行ってから接着することで、「全層に防腐防蟻効果が有る」ことが特徴です。
用途外壁の下地、屋根野地、床下地、ベランダ下地など 仕様処理薬剤:ACQ 材質天然木(ラワン) 長さ(mm)1820 寸法(mm)12×910×1820 区分性能:AQ2種(K3相当) 規格構造用 特類F☆☆☆☆ 処理方法単板加圧注入式
1枚
4,998 税込5,498
7日以内出荷

高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか 刃数不等(4/6) ドリル径(Φmm)6 有効切断能力(mm)3.2 使用工具電気ドリル、ボール盤
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

バスケットトローリーやスリムトローリーにぴったり載せられる天板。 トローリーに天板が付いて、テーブルや作業台として変身。 中のモノをすっきり隠す、フタとしても活躍。 2段目、3段目にも使える設計。 裏面は溝式になって、バスケットに載せた後の横ズレを防止。 山善バスケットトローリーLSBT-3用の天板。 メラミン樹脂貼りで、傷や水気、熱に強く使いやすい。
用途収納物のふたとして、また、小物置き台として活用可。バスケットトローリー 天板 蓋 フタ ふた スリムトローリー スリム キッチンワゴン ワゴン バスケットワゴン オムツ入れ おむつ入れ おもちゃ箱 キッチン収納 厚さ(mm)12 材質合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂) 幅(mm)440 質量(kg)1 総耐荷重(kg)5 仕様完成品 奥行(mm)335
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 材質ハイス(M2) 刃数2 表面処理TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4 適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 六角軸シャンク径6.35
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)