ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成することができます。
長さ900mm・1200mm・1500m・1800mm・2100mmの5サイズの品揃えです。
ラッカー塗装を施していますので、汚れにくくなっています。
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
寸法(縦×横)(mm)38×38
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます。
内容素材
科目図工
寸法(縦×横)(mm)38×89
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

安全クッション はさみ込み型
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。
タイプチャンネル
壁紙のジョイント部分を美しく。
クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。
平面用ジョイナーは平面用アタッチメントと対でご使用ください。
アタッチメントはカッター、鋏で切れます。
両面テープ付き。
パテが均一につくよう溝があります。
巾広穴あきタイプはパテ処理の作業性を高めたタイプです。
使用できる場所:屋内壁面および天井
使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
材質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)2500
高さ(mm)2.6
防火性能非防火
軟化温度(℃)60(樹脂)
仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):1.5mm(長さ1220mm×温度20度×係数0.00006の場合)
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
セット内容支柱4本、ベース×4個
タイプモノタロウ軽量ラック 150kg用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。。裏面にV字加工がしてあるので平面だけでなく、コーナーにも取り付け可能。
用途壁面・角など
形状平型
材質ポリエチレン
タイプシート
色(柄)グレー
両面テープあり
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
文庫本や雑誌の収納に便利な、お部屋を広く使える奥行30cmのスリムタイプ
キッチン、リビング、子供部屋、うち中で大活躍
組み立てに必要な六角レンチは付属
各棚板は約3cm間隔、3段階で高さ調節
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
材質天然木パイン(ラッカー塗装)
高さ(mm)棚板間:260(中間に設定時)
寸法(幅W×奥行D)(mm)(棚板)560×290
棚板耐荷重(kg)10
組立時間約20~30分
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
壁紙のジョイント部分を美しく。
クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。
コーナー用ジョイナーはコーナー用アタッチメントと対でご使用ください。
コーナー(出隅)を保護するためのものではありません。
アタッチメントはカッター、鋏で切れます。
両面テープ付き。
パテが均一につくよう溝があります。
巾広穴あきタイプはパテ処理の作業性を高めたタイプです。
使用できる場所:屋内壁面および天井
使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
材質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)2500
防火性能非防火
軟化温度(℃)60(樹脂)
仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):1.5mm(長さ1220mm×温度20度×係数0.00006の場合)
賃貸でもDIYができる!
天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。
工具不要。
幅(mm)94
高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40
奥行(mm)42
材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×120~138
作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。
切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
用途ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材・樹脂などの穴あけに
仕様ステンレス用
適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤
材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C
六角軸対辺(mm)6.35
全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。
喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用
使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。
工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。
エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。
水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。
製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。
品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途瓦桟
適合粘土瓦屋根用
タイプ水抜き溝・滑り止め加工付き
全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。
喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用
使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。
工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。
エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。
水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。
製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。
品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途鼻桟・登り淀
適合粘土瓦屋根用
タイプ水抜き溝・滑り止め加工付き
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm40×100×3000
1箱(6個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。
工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。
エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。
水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。
製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。
品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途鼻桟・登り淀
適合粘土瓦屋根用
タイプ水抜き溝・滑り止め加工付き
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm40×28×3000
1箱(8個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。
工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。
エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。
水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。
製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。
品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途鼻桟・登り淀
適合粘土瓦屋根用
タイプ水抜き溝・滑り止め加工付き
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm40×35×3000
1箱(9個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
小径から大径まで自由自在。 下穴不要、既存穴の拡張も楽々!
スパイラル刃になって、さらにスムーズな穴あけ作業が可能に!
独自に開発したスパイラル溝角度で早い食い付き。
穴のバリを極限までなくした構造!
コバルト系ハイスピード鋼を使用していますので、ステンレス材にも使用可能。(ステンレス材:1.2mm厚まで)
プラスチック、木材板、および金属の穴あけ、バリ取り、面取りが同時にできます。
電気ドリル・ボール盤等で簡単にきれいな穴あけ作業ができます。
パイプ等丸面、角穴を丸穴に、小判状長穴加工、幅の広いものなどに色々な穴あけができます。
用途鉄金属、非鉄金属、プラスチック、ステンレス材、木材板等
材質コバルト系ハイスピード鋼
全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。
喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用
使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
用途木材の面取り
シャフト径(Φmm)3.2
適合本体テーブルルーター(No.27050)、マイクロ・ハンドトリマー(No.27055)、ミニルーター(No.28400、No.28472)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質(チップ)超硬
ドリルビット 各サイズ10点 - 1 → 8 mm (0.5 mm刻み) 各サイズ5点 - 8.5 → 10 mm (0.5 mm刻み). RS PRO HSSドリル170点セット. RS PROが提供する、高性能が得られるHSS製のこの卓越したドリルビットセットは、高炭素鋼ビットよりも耐久性に優れています。最も一般的に使用される直径1 → 10 mmを0.5 mm刻みで揃えた優れたセットです。このハイスピードスチール(HSS)ドリルビットは単体のハイスピードスチールで製造されており、熱や応力による破損及び潰れを低減します。高い精度許容差と形状精度を実現するためにDIN338に準拠して製造されています。. 代表的用途. HSSビットは先端が部分的に研磨されており、アルミニウム、銅、黄銅、亜鉛などの非鉄金属及び鉄に適しています。プラスチック、木、石材などのドリル加工用途にも使用できますが、性能に影響があります。. 特長と利点. HSSドリルビット170点セット 研磨済み溝付きにより同等の圧延鍛造ビットより長寿命 ドリル径に等しいシャフトにより破損を低減 黒色酸化皮膜仕上げにより素材のすばやい除去が可能 通常の高炭素鋼ビットよりも高速で切削でき長寿命. よくある質問. Q.ジョバーの意味は.. A.ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。. Q.HSSとは.. A.HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。
仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = HSS個数 = 170最小サイズ = 1mm最大サイズ = 10mmセット内容 = HSSドリルビット
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS Pro 汎用角形やすりです. 信頼性の高いメーカー独自ブランドの RS Pro 角形やすりは、高炭素鋼製 Durable 角型やすりの各種手動工具を取り揃えています。角形やすりは、独自の先細形状により、角型の穴や直角穴のやすりがけやバリ取りに最適です。RS Pro 角形やすりシリーズは、セカンドカット粗さを備え、材料のバリ取りを迅速かつ効率的に行えます。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 テーパーエッジにより、正方形の穴を拡大したり、円形の穴を正方形に穴を開けたりできます バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 RS Pro やすり用ハンドルと併用可能. 一般的な用途. RS Pro 角形やすりは、角穴の拡大、角穴の作成、直角のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 DIY ウッドワーク 金属加工 産業用. 角型やすりとは何ですか.. 角形やすりは、材料をすばやく効率的に除去できるように設計された手動工具です。特に、円形の穴を大きな正方形の穴に変更する場合に適しています。側面が 4 つ同じで、セカンドカット粗さにより、材料やすりのエッジをすばやく除去できます。テーパー付きの設計により、スロットやキー溝の整理に最適です。. ヤスリの粗さは.. RS Pro 角形やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. 6 インチ ; - 1467327 - 1467327 8 インチ ; - 1467328 - 1467328 10 インチ ; - 1467329 - 1467329 12 インチ ; - 1467330 - 1467330
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 300mm
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Pro 汎用角形やすりです. 信頼性の高いメーカー独自ブランドの RS Pro 角形やすりは、高炭素鋼製 Durable 角型やすりの各種手動工具を取り揃えています。角形やすりは、独自の先細形状により、角型の穴や直角穴のやすりがけやバリ取りに最適です。RS Pro 角形やすりシリーズは、セカンドカット粗さを備え、材料のバリ取りを迅速かつ効率的に行えます。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 テーパーエッジにより、正方形の穴を拡大したり、円形の穴を正方形に穴を開けたりできます バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 RS Pro やすり用ハンドルと併用可能. 一般的な用途. RS Pro 角形やすりは、角穴の拡大、角穴の作成、直角のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 DIY ウッドワーク 金属加工 産業用. 角型やすりとは何ですか.. 角形やすりは、材料をすばやく効率的に除去できるように設計された手動工具です。特に、円形の穴を大きな正方形の穴に変更する場合に適しています。側面が 4 つ同じで、セカンドカット粗さにより、材料やすりのエッジをすばやく除去できます。テーパー付きの設計により、スロットやキー溝の整理に最適です。. ヤスリの粗さは.. RS Pro 角形やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. 6 インチ ; - 1467327 - 1467327 8 インチ ; - 1467328 - 1467328 10 インチ ; - 1467329 - 1467329 12 インチ ; - 1467330 - 1467330
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 200mm
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
RS Pro 角形やすり. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする角型やすりシリーズは、高炭素鋼製で耐久性に優れたソフトグリップハンドルと Durable Durable 角型やすりを各種取り揃えています。角形やすりは、独自の先細形状により、角型の穴や直角穴のやすりがけやバリ取りに最適です。RS Pro 角形やすりシリーズは、セカンドカット粗さを備え、材料のバリ取りを迅速かつ効率的に行えます。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 テーパーエッジにより、正方形の穴を拡大したり、円形の穴を正方形に穴を開けたりすることができます バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 角形やすりは、角穴の拡大、角穴の作成、直角のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 DIY ウッドワーク 金属加工 産業用. 角型やすりとは何ですか?. 角形やすりは、材料をすばやく効率的に除去できるように設計された手動工具です。特に、円形の穴を大きな正方形の穴に変更する場合に適しています。側面が つ同じで、セカンドカット粗さにより、材料やすりのエッジをすばやく除去できます。テーパー付きの設計により、スロットやキー溝の整理に最適です。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 角形やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611484 1611484 インチ - 1611485 1611485 10 インチ - 1611486 1611486 12 インチ - 1611488 1611488
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 250mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro 角形やすり. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする角型やすりシリーズは、高炭素鋼製で耐久性に優れたソフトグリップハンドルと Durable Durable 角型やすりを各種取り揃えています。角形やすりは、独自の先細形状により、角型の穴や直角穴のやすりがけやバリ取りに最適です。RS Pro 角形やすりシリーズは、セカンドカット粗さを備え、材料のバリ取りを迅速かつ効率的に行えます。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 テーパーエッジにより、正方形の穴を拡大したり、円形の穴を正方形に穴を開けたりすることができます バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 角形やすりは、角穴の拡大、角穴の作成、直角のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 DIY ウッドワーク 金属加工 産業用. 角型やすりとは何ですか?. 角形やすりは、材料をすばやく効率的に除去できるように設計された手動工具です。特に、円形の穴を大きな正方形の穴に変更する場合に適しています。側面が つ同じで、セカンドカット粗さにより、材料やすりのエッジをすばやく除去できます。テーパー付きの設計により、スロットやキー溝の整理に最適です。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 角形やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611484 1611484 インチ - 1611485 1611485 10 インチ - 1611486 1611486 12 インチ - 1611488 1611488
仕様形状 = 角型カットタイプ = セコンドカット長さ = 150mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Pro 汎用角形やすりです. 信頼性の高いメーカー独自ブランドの RS Pro 角形やすりは、高炭素鋼製 Durable 角型やすりの各種手動工具を取り揃えています。角形やすりは、独自の先細形状により、角型の穴や直角穴のやすりがけやバリ取りに最適です。RS Pro 角形やすりシリーズは、セカンドカット粗さを備え、材料のバリ取りを迅速かつ効率的に行えます。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 テーパーエッジにより、正方形の穴を拡大したり、円形の穴を正方形に穴を開けたりできます バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 RS Pro やすり用ハンドルと併用可能. 一般的な用途. RS Pro 角形やすりは、角穴の拡大、角穴の作成、直角のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 DIY ウッドワーク 金属加工 産業用. 角型やすりとは何ですか.. 角形やすりは、材料をすばやく効率的に除去できるように設計された手動工具です。特に、円形の穴を大きな正方形の穴に変更する場合に適しています。側面が 4 つ同じで、セカンドカット粗さにより、材料やすりのエッジをすばやく除去できます。テーパー付きの設計により、スロットやキー溝の整理に最適です。. ヤスリの粗さは.. RS Pro 角形やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. 6 インチ ; - 1467327 - 1467327 8 インチ ; - 1467328 - 1467328 10 インチ ; - 1467329 - 1467329 12 インチ ; - 1467330 - 1467330
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 152mm
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
RS Pro 汎用角形やすりです. 信頼性の高いメーカー独自ブランドの RS Pro 角形やすりは、高炭素鋼製 Durable 角型やすりの各種手動工具を取り揃えています。角形やすりは、独自の先細形状により、角型の穴や直角穴のやすりがけやバリ取りに最適です。RS Pro 角形やすりシリーズは、セカンドカット粗さを備え、材料のバリ取りを迅速かつ効率的に行えます。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 テーパーエッジにより、正方形の穴を拡大したり、円形の穴を正方形に穴を開けたりできます バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 RS Pro やすり用ハンドルと併用可能. 一般的な用途. RS Pro 角形やすりは、角穴の拡大、角穴の作成、直角のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 DIY ウッドワーク 金属加工 産業用. 角型やすりとは何ですか.. 角形やすりは、材料をすばやく効率的に除去できるように設計された手動工具です。特に、円形の穴を大きな正方形の穴に変更する場合に適しています。側面が 4 つ同じで、セカンドカット粗さにより、材料やすりのエッジをすばやく除去できます。テーパー付きの設計により、スロットやキー溝の整理に最適です。. ヤスリの粗さは.. RS Pro 角形やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. 6 インチ ; - 1467327 - 1467327 8 インチ ; - 1467328 - 1467328 10 インチ ; - 1467329 - 1467329 12 インチ ; - 1467330 - 1467330
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 250mm
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro 角形やすり. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする角型やすりシリーズは、高炭素鋼製で耐久性に優れたソフトグリップハンドルと Durable Durable 角型やすりを各種取り揃えています。角形やすりは、独自の先細形状により、角型の穴や直角穴のやすりがけやバリ取りに最適です。RS Pro 角形やすりシリーズは、セカンドカット粗さを備え、材料のバリ取りを迅速かつ効率的に行えます。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 テーパーエッジにより、正方形の穴を拡大したり、円形の穴を正方形に穴を開けたりすることができます バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 角形やすりは、角穴の拡大、角穴の作成、直角のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 DIY ウッドワーク 金属加工 産業用. 角型やすりとは何ですか?. 角形やすりは、材料をすばやく効率的に除去できるように設計された手動工具です。特に、円形の穴を大きな正方形の穴に変更する場合に適しています。側面が つ同じで、セカンドカット粗さにより、材料やすりのエッジをすばやく除去できます。テーパー付きの設計により、スロットやキー溝の整理に最適です。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 角形やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611484 1611484 インチ - 1611485 1611485 10 インチ - 1611486 1611486 12 インチ - 1611488 1611488
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 300mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro 角形やすり. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする角型やすりシリーズは、高炭素鋼製で耐久性に優れたソフトグリップハンドルと Durable Durable 角型やすりを各種取り揃えています。角形やすりは、独自の先細形状により、角型の穴や直角穴のやすりがけやバリ取りに最適です。RS Pro 角形やすりシリーズは、セカンドカット粗さを備え、材料のバリ取りを迅速かつ効率的に行えます。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 テーパーエッジにより、正方形の穴を拡大したり、円形の穴を正方形に穴を開けたりすることができます バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 角形やすりは、角穴の拡大、角穴の作成、直角のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 DIY ウッドワーク 金属加工 産業用. 角型やすりとは何ですか?. 角形やすりは、材料をすばやく効率的に除去できるように設計された手動工具です。特に、円形の穴を大きな正方形の穴に変更する場合に適しています。側面が つ同じで、セカンドカット粗さにより、材料やすりのエッジをすばやく除去できます。テーパー付きの設計により、スロットやキー溝の整理に最適です。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 角形やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611484 1611484 インチ - 1611485 1611485 10 インチ - 1611486 1611486 12 インチ - 1611488 1611488
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 200mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ