いろいろな形や大きさの木のセットです。
科目図工
準拠図工小学校3年
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
三種類の木の素材と形によって、組合せ自由自在。
セット内容10×10×100mm(赤・白・青・各8)、10×10×30(赤・白・青・各8)、10×10×20(赤・白・青・各20)
材質(白)しな、(赤)サクラ、(青)朴青身
1セット
¥1,046
税込¥1,151
当日出荷
パラフィン用
仕様パラフィン用
TGK品番579-55-34-03
材質木製
寸法(mm)30×22×15H
種類大
ケース入数(個)100
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。
色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量
版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質朴
色芯材/灰緑色、辺材/灰白色
内容素材
科目図工
パラフィン用
仕様パラフィン用
TGK品番579-55-34-01
材質木製
寸法(mm)24×17×12H
種類小
ケース入数(個)100
1ケース(100個)
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
・ヴィンテージ感あふれるおしゃれな棚板です。
・ステイン等の着色透明塗料の際は、継手が目立つことがあるので
端材などで試し塗りされることをおすすめします。
・茶色、白色の濃淡があり1枚1枚見た目が異なります。
素材本来の特長をご理解の上、自然ならではの風合いをお楽しみください。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY
厚さ(mm)15
材質アカシア集成材
ノルディックパズルは、単体で使ってもよし、組み合わせてもよし、斜めにして×にしても面白い。まるでジグソーパズルのようなこのパーツは、積木で遊ぶかのごとく、楽しく組み合わせて、オシャレに仕上がります。素材にはゴムの木の集成材の端材を再利用し、面取り加工を加えて、自然塗料で仕上げています。子供にも優しい北欧玩具のような建材が生まれました。パズルのように組み合わせていくことで、優しく、暖かく、楽しい空間が生まれます。子供部屋や趣味の空間、玄関などの比較的狭い空間のアクセントとして、床にも、壁にも、天井にも。大人も子供も楽しめる、そんな建材として親しんでもらえたらうれしいです。
用途子供部屋や趣味の空間、玄関などの比較的狭い空間のアクセントとして、床にも、壁にも、天井など
材質ゴム・集成材(端材利用)
形状十字型・75mm基準
質量(kg)7.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(シート)225×225×20
加工面取り加工あり
仕上全面:シーラー処理、表面のみトップコート
適合面積(m2)0.5
1箱(19枚)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
仕様パラフィン用
TGK品番579-55-34-02
寸法(mm)27×20×12H
種類中
ケース入数(個)100
1個
¥2,120
税込¥2,332
当日出荷
北海道トド松を使用した自社生産4mm合板の採用を国内で初めて実現。植林育林で管理されたトド松を採用する事で、サスティナブル(持続可能)な製品作りが可能になりました。針葉樹合板の課題であった木目の凹凸を化粧板基材水準まで平滑に加工する事に成功。トド松合板にクロスシートをラミネートし、軽さを生かした施工性の高い内装化粧板。
仕様端部コバ巻:端部仕上げ、JAS製品、国産材合板、完全国内生産、軽量
寸法(mm)4×606×2425
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
赤い木と白い木を交互に貼って模様を作ろう!どんな模様にするか考えてみよう!保管に便利なきんちゃく袋付。
科目図工
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
欧州産ホワイトウッドを使用した建築用下地材です。
仕様面取り
建材の端材を中心に、植物由来の原材料で作られた木材由来の新しい園芸用土です。
独自の製造方法で材料を細かく粉砕し、品質が安定しています。
全ての原材料が植物由来で清潔で安全ですから、室内やベランダでも安心してお使いいただけます。
とても軽くて持ち運びが楽にでき、吊り下げたり掛けたりする楽しみ方にも適しています。
肥料成分を含んでいますのでそのままお使いいただけます。
繰り返し使用でき、使わなくなった時は燃えるゴミとして捨てられます。
適合作物観葉植物、鉢花
根太材3-SVの端部を処理するエンドキャップです。SW03専用で中空部にエンドキャップをセットすることで天然木材同様の無垢材のような演出が可能です。
用途ウッドデッキ根太材3-SVのエンドキャップに最適
材質樹脂製
長さ(mm)80
幅(mm)35
厚さ(mm)16
質量(g)16
ホウ酸塩を水で溶かして使う、安全性の高い白アリ予防剤です。
白アリだけでなく、ヒラタキクイムシなどの外注、ナミダタケ、カワラタケ、オオウズラタケなどの木材腐朽菌から木材を保護します。
用途【使用方法】
1.容器内の指定の水位まで水を入れ、次に「白アリ通行止め」を入れてください。
2.必要な場合は、付属の着色剤を入れて着色してください。
3.付属のかくはん棒でよくかき混ぜ、溶解してください。冬期で水が冷たい場合は、溶けにくいことがありますので、ぬるま湯を使用してください。
4.刷毛で必要な部分に塗布してください。樹脂を多く含むなど、吸い込みの悪い木材には、二度塗りしてください。
5.木造住宅の防虫防腐処理は、一般の白アリ防除剤と同様に、基礎天端から1m以内の木部の見え隠れ部分に、塗布してください。
仕様付属着色料(色):オレンジ
容量(L)(溶解後)約2.7
容量(g)(粉体)450
塗り面積(m2)(溶解後)約20
1個(450g)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
特殊先端形状により、胴縁材端部でも木割れを大幅に解消!
四角ビット採用により、ビット外れを強く防止!
用途土蔵等の改修工事に
断熱パネル材の取り付け
垂木などの厚物木材の取り付け
大引きと根太の締め付け
ねじ径(Φmm)6
頭部形状皿
ねじ長さ(mm)60
材質鉄
頭径(mm)11.3
色シルバー
杉樽(清酒の香り付け)の香りで、高級感のあるウッディーな香り。木材を製材加工する時に出る端材は、チップ化されバイオマス※エネルギーとして生まれ変わりますが、より無駄なく有効活用するため、エネルギーとして利用する前にチップから精油を抽出しています。精油抽出時に使うエネルギーもバイオマスエネルギーを使い、省エネルギー・CO2排出量ゼロの環境にやさしい取り組みをしています。リラックスや、抗菌作用のある芳香成分を多く含み、森林浴やルームスプレー作りにおすすめです。ブレンド時はベースノートとして使えます。他のベースノートと組み合わせるとさらに深みが増します。※バイオマスとは、生物から生まれた木材の製材くずや畜産廃棄物などの再生可能な資源のこと。香りの相性。ラベンダーやマジョラムなど、ハーバル調の精油とブレントすると温かみもあるすっきりとした香りになります。また、ペパーミントやローズマリーと合わせると爽快感あふれるブレンドになります。学名:Cryptomeria japonica。原産国:日本(福島県・茨城県・栃木県)。抽出方法:水蒸気蒸留法。抽出部位:木部。「AEAJ表示基準適合認定精油」
用途【滴下の仕方】。キャップを開け、空気穴を上にして、ビンを斜め下に傾けます。ドロッパーの真ん中の筒の部分から精油が1滴ずつ、滴下できます。1滴は約0.05mLで、10mLは約200滴分です。精油が出にくい時。キャップをとり、手のひらや、平らな場所にタオルなどを敷いて、容器の底をまっすぐトントンと軽く打ち付けます。(ドロッパーの先に精油がつまって出にくくなっていることがあるので、容器をトントンとすることで、つまりが取れて精油が出やすくなります。)。粘性の高い精油について。粘性が高い精油は、ドロッパーに届くまでに時間がかかります。 特に気温が低いときは手のひらで容器を温めると出やすくなります。シダーウッドバージニア・サンダルウッド・ベチバー・ミルラ・ローズアブソリュート・ジャスミンなど。最後まで使い切りたい時。キャップを閉めた状態で、ビンを下に向けて2~3回振ります。ビンを下に向けたまま、静かにキャップを開けて精油を滴下します。(遠心力で精油をドロッパーに集めることで残った精油が滴下しやすくなります。)
材質ボトル:ガラス/キャップ:PP、PE/箱:紙
色青・茶
質量(g)37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×60
配合配合精油:杉(木部)
1個(3mL)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
杉樽(清酒の香り付け)の香りで、高級感のあるウッディーな香り。木材を製材加工する時に出る端材は、チップ化されバイオマス※エネルギーとして生まれ変わりますが、より無駄なく有効活用するため、エネルギーとして利用する前にチップから精油を抽出しています。精油抽出時に使うエネルギーもバイオマスエネルギーを使い、省エネルギー・CO2排出量ゼロの環境にやさしい取り組みをしています。リラックスや、抗菌作用のある芳香成分を多く含み、森林浴やルームスプレー作りにおすすめです。ブレンド時はベースノートとして使えます。他のベースノートと組み合わせるとさらに深みが増します。※バイオマスとは、生物から生まれた木材の製材くずや畜産廃棄物などの再生可能な資源のこと。香りの相性。ラベンダーやマジョラムなど、ハーバル調の精油とブレントすると温かみもあるすっきりとした香りになります。また、ペパーミントやローズマリーと合わせると爽快感あふれるブレンドになります。学名:Cryptomeria japonica。原産国:日本(福島県・茨城県・栃木県)。抽出方法:水蒸気蒸留法。抽出部位:木部。「AEAJ表示基準適合認定精油」
用途【滴下の仕方】。キャップを開け、空気穴を上にして、ビンを斜め下に傾けます。ドロッパーの真ん中の筒の部分から精油が1滴ずつ、滴下できます。1滴は約0.05mLで、10mLは約200滴分です。精油が出にくい時。キャップをとり、手のひらや、平らな場所にタオルなどを敷いて、容器の底をまっすぐトントンと軽く打ち付けます。(ドロッパーの先に精油がつまって出にくくなっていることがあるので、容器をトントンとすることで、つまりが取れて精油が出やすくなります。)。粘性の高い精油について。粘性が高い精油は、ドロッパーに届くまでに時間がかかります。 特に気温が低いときは手のひらで容器を温めると出やすくなります。シダーウッドバージニア・サンダルウッド・ベチバー・ミルラ・ローズアブソリュート・ジャスミンなど。最後まで使い切りたい時。キャップを閉めた状態で、ビンを下に向けて2~3回振ります。ビンを下に向けたまま、静かにキャップを開けて精油を滴下します。(遠心力で精油をドロッパーに集めることで残った精油が滴下しやすくなります。)
材質ボトル:ガラス/キャップ:PP、PE/箱:紙
色青・茶
質量(g)48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×29×70
配合配合精油:杉(木部)
1個(10mL)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
床板の端部を処理するエンドキャップです。1-SV専用で中空部にエンドキャップをセットすることで天然木材同様の無垢材のような演出が可能です。
用途ウッドデッキ床板のエンドキャップに最適
材質樹脂製
長さ(mm)146
幅(mm)31
厚さ(mm)21
質量(g)20
特殊加工のハイ&ロー処理でガッチリ保持!!
プラグなし、3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。
アンカーよりも相手材の端近くにも取付施工できます。
先端部半分をハイアンドローのネジ山にしているため、スムーズに入り込み残り半分のネジ山でよりいっそう保持力をアップさせます。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。
付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)
形状ナベ
表面処理ステンレスコーティング
頭部形状なべ
仕上ステンレスコーティング
強度(Nm)(ねじり破断)6.6
ねじの呼びM4
スリム形状の採用で、木材の端部付近への締結が可能です。木割れを防止し、施工性が向上します。頭部がフレキ形状になっており、相手材に対して沈み効果があります。
材質鉄
タイプ半ねじ
表面処理クロメート
天然針葉樹(※植林した木の端材を使用)と抗菌成分の働きで猫特有のオシッコ臭を強力消臭
約1ヶ月消臭効果が持続
交換は月1回。1ヶ月交換不要
ネコちゃんの手に挟まりにくい大きさで、飛び散りにくく、お掃除もラクラク
天然木タイプだから可燃ごみで処理OK
タイプ木
シリーズデオトイレ
使用の目安月1回
原材料木材、撥水剤、抗菌剤
使用可能回数1回
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
特殊加工のハイ&ロー処理でガッチリ保持!!
プラグなし、3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。
アンカーよりも相手材の端近くにも取付施工できます。
先端部半分をハイアンドローのネジ山にしているため、スムーズに入り込み残り半分のネジ山でよりいっそう保持力をアップさせます。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。
付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)
形状皿
表面処理ステンレスコーティング
頭部形状皿
仕上ステンレスコーティング
強度(Nm)(ねじり破断)6.6
ねじの呼びM4
柱、横架材を欠き込む必要がなく筋かい端部を接合できます。
横架材にとめつけるビスが不要なため、床合板が入っても取り付けが可能です。(床合板28mm厚以下)
金物の巾が45mmと巾広になっていますので、内使いをする場合に一層納まりが良くなりました。
内使いをする場合、柱へのビス打ち込み部分がエンボス加工されているため、筋かいの納まりが良いです。
【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定
【性能試験】財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依 14-14(床合板有り)
告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)端部を接合するときに使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用角ビットビス(TBA-45)×15本
使用方法(1)金物本体を横架材または床合板に突き付け、専用角ビットビスTBA-45(8本)で柱に取り付けてください。(2)筋かいをセットし、専用角ビットビスTBA-45(7本)で、とめ付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)2.3
寸法(mm)47.3×142.7×82.7
規格財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依 14-14(床合板有り)
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)
用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。
付属品SQ2PH2ビット110mm
頭部形状皿
仕上ステンレコーテング
マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)
用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。
付属品SQ2PH2ビット110mm
頭部形状ナベ
仕上ステンレコーテング
艶出し研磨用ディスク。
特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。
不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。
溶接、メッキ前のクリーニング。
アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。
塗装、ラミネート前の肌荒し。
シール材のクリーニング。
金属小物の微少なバリ取り。
木材のケバ取り。
外径(mm)100
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)15
仕様乾式
種別ポリライト
研磨材の構造特殊繊維不織布
適合ツールディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
直径×厚さ×穴径(mm)100×15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
通常の小口削りは平鉋の1枚刃ですが、ハイス導突鉋は平鉋をキワ鉋のように斜め仕込みにしてあり、刃の傾斜がキワ鉋とは逆になっています。刃先の抜けが良く、木材の端が欠けにくく作業性が良いのが特徴です。 使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質ハイス鋼
サイズ7寸
材質(台)白樫
台厚(mm)27
関連資料(0.5MB)
新腰高羽子板255は、Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫が削減できます。
Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。
横架材が直交している場合でも腰高(H=22mm)になっているため、座金が横架材の材端にあたらず、横架材の彫り込みが不要です。
コーチスクリューボルトM12(頭19×100mm)を接合具として使用できます。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。
材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
厚さ(mm)3.2
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定
法規制告示1460号第二号(に)
N値1.4以下
高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。
板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは、2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
ステンレスビスを使用するため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。
Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×17本
使用方法(1)金物本体は4つの位置決め用孔を目安にして、柱と横架材の端に合わせて位置決めをします。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)173×173
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定
法規制告示1460号第一号(ニ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
関連キーワード