一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
寸法(縦×横)(mm)38×63
寸法(縦×横)(mm)38×89
ブナ科コナラ属の広葉樹。
虎の模様に似た斑(虎斑)が特徴的。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
寸法(縦×横)(mm)38×38
材質檜/節有
関連資料注意事項(4.17MB)
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
耐久性が高くローメンテナンス人工木材(1×4材)。
カラーは2色(ブラウン、ナチュラル)。
ホームセンターなどで販売している一般的な1×4材と同サイズ。
中空仕様なので比較的軽量。
木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。
好みやおうちのテイストに合わせて選べる。
まるで天然木のような質感、風合い。
用途材料、資材として。フェンス材 化粧材 部品 部材 パーツ DIY リノベーション ものづくり
材質構造部材/木粉混合ポリエチレン
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
小型軽量なデジタル水分計。
簡単に木材、建材の水分を測定することができます。
バックライト付LCDなので暗いところでも見やすくなっています。
用途薪の水分チェックに最適。木材・建材の含水率を測定。
測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~60建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0
質量(g)47
使用温度範囲(℃)0~40
電源ボタン電池(1.5V・LR44)×4個 ※別売り
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20
消費電流(mA)<7
保存温度範囲(℃)-10~50
確度木材(材木、紙、ボール紙):<30%±2%;≧30%±4%;建材(モルタル、コンクリート、石膏):<1.4±0.1%;≧1.4%±0.2%;
保存湿度(%)85RH以下
取扱説明書(1.4MB)
使用湿度(%RH)85以下
分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
簡単操作の水分計。木材の含水率の測定に使用できます。木材の種類によってモードを切り替えることで正しく測定できる。ホールド機能により数値を固定して手元で読み取ることができる。文字高20mmなので読み取りやすい。
用途木材の含水率の測定に。
材質本体・保護キャップ:ABS樹脂、測定針:ステンレス
寸法(mm)130×63×32
測定範囲モード1:2~40.0%、モード2:2~49.0%、モード3:2~58.0%、モード4:2~68.0%
質量(g)125(電池含む)
電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.5%(分解能)
精度±2.0%
使用環境温度:0~40℃、湿度:10~70%
オートパワーオフ無操作状態で約6分後
保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80%
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ALC・木材へのケーブル取り付け(支持)に使用します。
仮固定できる粘着テープ付。木ねじ付と、釘付があり、どちらも容易に固定できます。
ACH-2SKは天井下地材や床材(根太45mm以上)への取り付けができます。
材質バイメタル
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
材質バイメタル
特殊チップを採用し、長寿命を実現したプロに人気のお買い得チップソーです。フッ素コーティングを施し、ヤニ・ボンドの抵抗を抑えて軽快な切味です。
用途一般木材、集成材、化粧合板の切断。
穴径(Φmm)20
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材木材
バイメタル構造で長寿命、耐熱・耐摩耗。釘入り木材、プラスチック、軟鋼(鉄、非鉄金属等)様々な素材が切断可能です。刃の山数はコンビピッチ採用
用途木材・金属兼用のセーバーソーです。各セーバーソー本体に装着可能です。様々な素材を切断する用途に最適です
材質バイメタル・マトリックスⅡ
幅(mm)20
段付きチップと組刃で鋭い切れ味!。HiKOKI史上最も軽い切れ味です。刃厚が薄く抵抗が少ない為、コードレス丸のこにも最適です。組刃を増やしブレを低減したため、薄刃ながら刃が長持ちし長寿命を両立しています。
用途一般木材・集成材の切断
適合材集成材・一般木材用
取付穴径(Φmm)20
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。
フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。
仕様取り付け間隔:1m以下(推奨)
材質ポリプロピレン
色グレー
切断対象木材
外径(Φmm)125
取付穴径(Φmm)20
トラスコ品番767-5151
刃数42
1枚
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
1枚
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
ノルディックパズルは、単体で使ってもよし、組み合わせてもよし、斜めにして×にしても面白い。まるでジグソーパズルのようなこのパーツは、積木で遊ぶかのごとく、楽しく組み合わせて、オシャレに仕上がります。素材にはゴムの木の集成材の端材を再利用し、面取り加工を加えて、自然塗料で仕上げています。子供にも優しい北欧玩具のような建材が生まれました。パズルのように組み合わせていくことで、優しく、暖かく、楽しい空間が生まれます。子供部屋や趣味の空間、玄関などの比較的狭い空間のアクセントとして、床にも、壁にも、天井にも。大人も子供も楽しめる、そんな建材として親しんでもらえたらうれしいです。
用途子供部屋や趣味の空間、玄関などの比較的狭い空間のアクセントとして、床にも、壁にも、天井など
材質ゴム・集成材(端材利用)
形状十字型・75mm基準
質量(kg)7.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(シート)225×225×20
加工面取り加工あり
仕上全面:シーラー処理、表面のみトップコート
適合面積(m2)0.5
1箱(19枚)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
外径(Φmm)125
取付穴径(Φmm)20
厚さ(mm)(鋸身厚)0.8、(アサリ幅)1.2
刃数20
適合機種C14DBL、C14DSL2、C18DBL、C18DSL2、C14DYBL、C14DYSL2、C18DYBL、C18DYSL(C5D、C12D、C14DSL、C14DYSL)
適合材木材
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
用途コードレス工具での木材切断
材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬
適合材木工
内径(mm)20
木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。
フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。
2つのフックで系統ごとに分けて配線できます。
90角や105角の小梁にも無理なく取り付けできます。
材質ポリプロピレン
色グレー
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
用途コードレス工具での木材切断
材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬
適合材木工
内径(mm)20
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ