1,033件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーブランド杉 90×90×4000
国産杉を使用した建築用下地材です。
寸法(mm)90×90×4000 板厚(mm)90
1枚
4,298 税込4,728
3日以内出荷

住宅建築用の木材に、屋外での利用にも適するよう「腐れ」や「シロアリ」に強い保存剤を木材内部まで浸透させ、耐久性を高めています。 プロの方からDIYにもお使いいただけます。保護塗料を塗装することで、更に長持ちします。
用途構造材、ウッドデッキ、フェンス、パーゴラ、遊具、ガーデニング、花台など 仕様処理薬剤:ACQ,出荷状態:GRN(未乾燥) 材質天然木(国産材) 安全性VOC問題の規制対象外です。シックハウス症候群の疑いのある化学物質を含んでいません。油剤とは異なり揮発成分を含んでいません。 処理方法加圧注入式
1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランドSPF防虫防腐木材
防虫防腐処理をしたツーバイフォー規格材です。
1本
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質真鍮 タイプ四角 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
1本
128 税込141
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


1本
4,598 税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)桧棒 角型
ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます。
内容素材 科目図工
1セット(50本)
1,300 税込1,430
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1束(5本)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

吸湿性、耐引裂性に優れています
アズワン品番64-2280-38 パッドサイズ(mm)90×100
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。 軸径(Φmm)6 材質超硬 角度(°)90
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
欠品中

素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に 屋内/屋外用 適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く) 使用温度範囲(℃)-20~90 使用場所屋内・屋外 不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと 粘着タイプ超強力 荷重(N)4.9(木材同士の時の目安) 被着材の素材金属
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1本ほか
349 税込384
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡易的な「ほぞ」を容易に組むことが出来ます。
用途木材料の90度角とり作業に 材質45C、本体:カーボンスチール/グリップ:TPR 寸法(mm)180×30×30 全長(mm)230 ブラック/ブルー 質量(g)140 刃長(mm)70 グリップ径(Φmm)30 刃幅(mm)12×12
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

板を45度の留めでジョイントする際に補強する製品です。薄いパネルの木材部品やチップボードパネルに特に最適、強固なコーナー接続とすっきりとした前端、キャビネットクランプとの接着
用途留め部分のジョイント 長さ(mm)1000 仕上ブラウン 材質プラスチック
1個
639 税込703
21日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

板を45度の留めでジョイントする際に補強する製品です。板厚22mm用、強固なコーナー接続とすっきりとした前端、キャビネットクランプとの接着
用途留め部分のジョイント 板厚(mm)22 寸法A(mm)16 寸法B(mm)6 長さ(mm)50 仕上未処理 材質合板
1セット(10個)
1,798 税込1,978
23日以内出荷

不二貿易TVラック 90
材質プリント紙化粧パチクルボード 天板耐荷重(kg)20 適合32V型まで 質量(kg)10 天板厚さ(mm)18 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×405
1台
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板を45度の留めでジョイントする際に補強する製品です。板厚19mm用、強固なコーナー接続とすっきりとした前端、キャビネットクランプとの接着
用途留め部分のジョイント 板厚(mm)19 寸法A(mm)14 寸法B(mm)5 長さ(mm)50 仕上未処理 材質合板
1セット(10個)
1,798 税込1,978
23日以内出荷

板を45度の留めでジョイントする際に補強する製品です。板厚16mm用、強固なコーナー接続とすっきりとした前端、キャビネットクランプとの接着
用途留め部分のジョイント 板厚(mm)16 寸法A(mm)12 寸法B(mm)4 長さ(mm)50 仕上未処理 材質合板
1セット(10個)
1,598 税込1,758
23日以内出荷

耐荷重/耐久性/耐薬品性に優れた100%マテリアルリサイクル製品!、製品保管や緩衝材として!、SDGsの取り組みに貢献!、リプラギ製品には以下の特徴があります。、『100%リサイクル商品』廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100% マテリアルリサイクル製品です。、『強度』木材に比べ圧縮荷重に優れております。、『Re・サイクル』破損しても再資源化可能です。、『美観』木材に比べ木屑等の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。、『安全性』PP、PE を使用しているので、有害物質を含みません。、『耐久性』樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。、『加工面』木材とほぼ同様の加工が可能です。、『環境面』森林伐採の抑制にもつながり、地球温暖化防止にもつながります。、『コスト面』耐久性に優れていますので、長期的コストメリットがあります。、地球温暖化対策に!リプラギ角材100角×1,000mmを100本を利用した場合、2,310kg-CO2 の削減効果があります。【計算式】2567(kg-CO2/t)×0.009(t)×100(本)= 2,310 kg-CO2 ※環境省「温室効果ガス排出量算定に関する検討結果」焼却原単位を利用、曲げ荷重が掛からないようにご使用下さい。、温度により多少の伸縮や反りが発生する場合があります。、個人宅への配送は不可です。、基本的に木材と同様な加工は可能ですが、以下ご注意ください。木材用のジャンピングソー等で切断可能ですが、刃の粗いものをご使用下さい。細かいものをご使用頂きますと、摩擦熱で溶ける恐れがございます。、長尺方向の切断は可能ですが、水平方向の切断はしないで下さい。反り等の問題が発生する可能性がございます。、穴開け加工は木材用のボール盤で加工可能です。ただし、製品の中央部には巣がございますので、加工の際にはご注意下さい。、釘やビスなどの打ち込みは可能です。木材に比べ抜けやすくなっておりますので、ネジ付や長さなど用途に応じてご使用下さい。
1本
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本製のテレビボードです。引き出しは丈夫で歪みが起きにくい箱組み構造を採用。大容量ながら、フルオープンレールのため、奥のものまでスムーズに取り出すことが可能です。コード穴とスリットが付いているので、コードはスッキリとまとめることが出来ます。
用途テレビ台、テレビボード、テレビスタンド、ローボードとして。 材質強化紙、パーチクルボード 寸法(mm)900×410×310
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウッドプラスチックテクノロジー樹脂ブロック90mm 4個セット
エコ商品
束石、レベラーとして利用する、樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、衝撃などに強く、高強度・長寿命です。束石としてコンクリートブロックや木材の代替で使用されます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。 長さ(mm)400 幅(mm)200 黒系 高さ(mm)90 関連資料(0.58MB) グリーン購入法適合
1セット(4個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ウッドプラスチックテクノロジー樹脂ブロック90mm 10個セット
エコ商品
束石、レベラーとして利用する、樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、衝撃などに強く、高強度・長寿命です。束石としてコンクリートブロックや木材の代替で使用されます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。 長さ(mm)400 幅(mm)200 黒系 高さ(mm)90 関連資料(0.58MB) グリーン購入法適合
1セット(10個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

超硬チップで耐久性抜群。
用途木材の文字・溝彫り・飾り面加工に。 軸径(Φmm)6 先端角度(刃部サイズ)90°
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。 フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。 2つのフックで系統ごとに分けて配線できます。 90角や105角の小梁にも無理なく取り付けできます。
材質ポリプロピレン グレー
1セット(10個)ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風量調整エアダスタ機構付です。ボタンの押し加減でお好みの風量調整が可能です。装填しやすく調整しやすいマガジン、釘を乗せたあとでも高さ調整が可能です。
用途木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。 付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース 幅(mm)126 全長(mm)324 高さ(mm)328 ネイル装填本数300 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.5~7.9×2.5~3.8×45~90
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

軽量で耐久性が高い部材です。釘位置目安マークで施工性を、雨水排出溝で防水性をアップしました。木材と同等の加工・釘止め性能。シングルカッターで簡単に切断できます。
材質ハイインパクトポリスチレン(ポリスチレンにゴムを添加、発泡したもの)
1本
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOEX(LIXIL)枕木材R
コーナー部分に丸みを持たせた、優しいデザインの枕木材R。庭のワンポイント、間仕切り、さりげない目隠しなど多目的に使えます。
材質アルミ形材 寸法L(mm)1750 関連資料枕木材カタログ(2022年2月現在)(0.99MB)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(180本)
3,960 税込4,356
5日以内出荷

ケツト科学研究所木材水分計
MT-900は内蔵の検量線を用いることで、低水分から高水分まで広範な測定範囲をカバーできます。MT-900はオプションのプリンタ(VZ-330)に接続し、測定データを残すことが可能です。
1個
197,000 税込216,700
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型32vまで対応のテレビ台。 ホコリを防ぐフラップ扉のデッキスペース付。 扉付でDVDなど隠す収納も可能。
用途テレビボード、テレビラック、TV台、TVラック、ローボードとして。収納ラックとしても。 材質プリント紙化粧パーティクルボード、ガラス 天板耐荷重(kg)40 棚板耐荷重(kg)15 幅(cm)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89×40×45 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)オープン部:555×350×135、フラップ扉内:530×295×85、扉内:245×295×260 質量(kg)13 内寸(mm)脚部:幅(左)47.5/(右)190、高さ150 組立時間約30~40分
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷