高級鋼製、ソフトグリップ付
最大径(Φmm)300
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
本体平型鋼で見切りやすく、ハンドル付きで細かい操作が安易です。開閉を補助するバネ付きです。CE認可品。
用途林業、重機用丸太トング、焼き入れ済鋼製、本体平型、つり上げ時はループ部を使用し、ハンドルで操作可能、荷下ろし時などに大変便利です。
最大荷重(t)1.5
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
丸太の太さに合わせて挟み込む幅を調整可能。安心して持ち運び作業ができます。
タイプレザーハンドル
挟み幅18cm
1個
¥5,698
税込¥6,268
16日以内出荷
先端の鋭い爪で重たい原木をしっかりつかみ、楽に持ち上げることができる。かがんで原木を動かす必要がないため、作業効率が上がる。直径約27cmの原木まで対応。
用途農業資材に。園芸用品、農業機械として。
質量(kg)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150-388×17×205-450
適合幅(mm)厚木:直径270
アズワン品番64-3282-53
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
丸太の太さに合わせて挟み込む幅を調整可能。安心して持ち運び作業ができます。
挟み幅26cm
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
先端は鋭利で刺さりやすく、木材を引っ掛け易い形状になっています。
用途林業などの木材を扱うプロ用。
刃幅(mm)45
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
丸太をずらしたり、押し倒すのに最適な作業具です。滑り止め付きのハンドルが曲がっているため、簡単に必要十分な力が得られます。
薪や材を手繰り寄せたり、持ち運ぶ用のアクセサリーです。薪や材を手繰り寄せたり、持ち運ぶのに最適です。
用途薪割り用アクセサリー。
全長(mm)400
質量(g)600
材質(柄部)アッシュ
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途斧
全長(mm)700
刃幅(mm)90
材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー
質量(g)2020
刃の種別両刃
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)750×190×30
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質(頭)炭素鋼、(柄)アッシュ材
板厚(mm)9
柄長さ(mm)1800
爪長さ(mm)115
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
鋭く尖った先端部が丸太に深く突き刺さるため、片手でも動かすことができます。
M12用の座金とナットを一体化しました。
専用ビット(別売品)を使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。
木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。
クロメートメッキとプロイズの2種類あり、プロイズはクロムフリーです。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。
材質JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT006
表面処理クロメートメッキ(JIS H8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
¥96
税込¥106
当日出荷
ジョー容量 = 150mm。全体長さ = 500 mm。ハンドルタイプ = 金属。。RS 12 インチ Pro チェーンレンチです. RS PRO の高品質チェーンレンチは、ヘビーデューティ用途に適しています。12 インチ径のチェーン付きのレンチで、力をかけやすくするために滑らかな物体の周囲に取り付けて締め付けることができます。 安全で信頼性が高く、強力なトルクを生み出す手動工具をお探しの場合、この RS チェーンレンチは優れた選択肢です。 特長と利点 最も過酷な作業にも最大限の力を発揮できるように設計、サイズ調整されている 鋼用ドロップ鍛造 CR-MO オイルフィルターやパイプに最適なソリューション 用途 チェーンレンチは、従来の工具を使用するのが困難な場合に、回転、緩め、締め付けを行うための大型で滑らかな部品に最適です。そのため、オイルフィルタなどの部品や、かさばる配管に最適です。Chainranches は、複雑なトルク用途によく使用される機械工、配管工、建設労働者にとって便利な工具箱として使用されています。 この形状により、チェーンレンチは柔らかい表面を損傷するため、特定の木材やプラスチックの仕上げを維持したい場合には、この製品が最適ではないことに注意する必要があります。 チェーンレンチの使用方法 チェーンをトルクを加える対象物に巻き付けて、チェーンの歯が対象物に向かって内側に向くようにします。ハンドルを回したい方向にラチェットするだけで、適切に締め付けられ、トルクを適用できる状態になります。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
関連キーワード