77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ベニヤ合板 仕様10mm方眼目盛付 質量(kg)3.8 外形寸法D(mm)50 外形寸法W(mm)480 外形寸法H(mm)499 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷

摂津金属工業機器取付用木板
モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
仕様適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE 質量(kg)1.6 外形寸法(mm)350(W0)×480(H0)×15(D0) 規格EIA
1個
7,398 税込8,138
欠品中

1枚
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

日東工業台板
エコ商品
材質鉄t1.6 塗装色ペールホワイト 仕様FKP・(D)FR用 外形寸法W(mm)450 外形寸法H(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)60
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5 付属品丸木ねじ付
1枚
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

河村電器産業木板ベース
機器、端子台などを取付ける木製基板
付属品金具固定ねじ、木板取付バルト・ナット セット内容木板、取付金具 材質パーティクルボード 質量(kg)3 外形寸法(mm)450×526 寸法H(mm)533 表面処理方眼目盛付き 寸法W(mm)490 塗装色取付金具:N-1(3分ツヤ) 適応適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、DET、SKD、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV、SCRVT
1個
7,998 税込8,798
21日以内出荷

日東工業THX-B 木製基板
エコ商品
小型機器(HUB・メディアコンバータ・光接続箱(SPS・SPHシリーズ))の取付けにご利用ください。
仕様取付ねじ付 適合THD-A、THD-A-DF、THD-A-BF、THD-K、THR、THR-D、ATHR(-D)用 板厚(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷

日東工業木製基板(裏面配線用)
エコ商品
木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。 木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
セット内容木製基板、取付ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷

パレットを使用しない重量物や長尺物の保管と移動のフォークリフト作業に必要です。 取り扱いに便利な持ち手をつけています。
用途工場、物流倉庫 高さ(mm)120 奥行(mm)180 間口(mm)400
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長 付属品丸木ねじ付
1枚
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い耐久性を持つ硬質材盤木です。重量運搬・ジャッキUPの補助板等、様々な作業に使えます。
用途重量物の緩衝材、荷受け枕木、高さ調整材に。 その他10枚入 長さ(mm)300 幅(mm)130
1セット(10枚)
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ラワン合板 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(3枚)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

G50W用ウッドカッターです。
適合ウッド(木)カッター50mm トラスコ品番758-3656 材質ハイス鋼 質量(g)14
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質鋼板製 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B) 仕様屋根付 板厚(mm)1.6 ドア片扉
1面
22,980 税込25,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質鋼板製 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B) 仕様屋根なし 板厚(mm)1.6 ドア片扉
1面
19,980 税込21,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。 長さ(mm)300 材質ウレタン
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質真鍮 タイプ四角 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)4~5 材質綿布 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃物・貴金属などには研磨材を塗布して使用下さい。 両頭グラインダー用 木・金属・石工品のつや出しに。
外径(mm)150 穴径(mm)12.7
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

刃物・貴金属などには研磨材を塗布して使用下さい。 両頭グラインダー用 木・金属・石工品のつや出しに。
外径(mm)150 穴径(mm)12.7
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

壁面を有効利用できるパンチングボード収納 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても 取付は、木・コンクリート用、石膏ボード用、吸盤をご用意し、さまざまな壁面に対応できます(別売) さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます(別売)
材質樹脂 ピッチ1インチ(約2.54cm) 穴径(Φmm)5
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

雨や風を避けてベランダスリッパを室内の窓や扉に吸盤で付けて簡単収納!付属の木ネジで壁にも取り付けられます。ベランダの外側に取り付けても便利です。
付属品吸盤(PVC)×4 木ネジ×2 材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン ホワイト 質量(g)約460 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×5×12.5 内寸(cm)ホルダー部:約W24×D3.7
1個
1,440 税込1,584
当日出荷

スタジオジブリ公認のからくり時計!毎正時には「となりのトトロ」のテーマ曲が流れます!世界観を守るため、文字盤周り以外は天然木を使用したこだわり品質!
用途時計 からくり かわいい ジブリ トトロ まっくろくろすけ キッズ 子供 壁掛け ミュージック 音楽 曲 リビング 家族 癒し プレゼント 贈り物 ギフト 材質木〈合板〉枠/ウレタン 質量(kg)1.8 ブラウン 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(cm)45×32.5×7.5 使用電池単2型アルカリ乾電池3個 時間精度平均月差:+-20秒差
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

少しの力で押さえて簡単爪切り。木台を回転させて向きを調整。刃部がやや上向きで、爪を刃に入れやすく深爪しにくい設計。吸盤で固定。吸盤を中心に木台が回転させられます。手に持っているように動かせるから使いやすい。押さえ部が長く大きくなっているから少しの力で楽に切ることができます。
材質刃:浸炭焼入材(クロムメッキ仕上げ)、てこ部:鉄(クロムメッキ仕上げ)、木台・押さえ部:天然木 質量(g)285 寸法(cm)17.5×8×5、使用時高さ:11.5
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

乾燥が速い為、短時間で上塗りができ、臭気も弱く人体への影響が少ない塗料用シンナー(ペイントうすめ液)で希釈できる弱溶剤型ですから、安全で塗装作業性に優れた蛍光塗料です。 蛍光塗料の鮮明な色彩は、安全防災手段としてなくてはならない色表示材料としてJIS Z 9103(安全色:一般的事項)にも規定されています。特に曇天・雨天・薄暮などの視界が比較的悪い条件では、蛍光色の視認効果はすばらしい威力を発揮します。その事から安全色彩効果を求められる、大型鋼構造物・港湾施設・橋梁・化学工場・その他マーキングなどに使用されます。 回塗りの膜厚が大きく、ハケ塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良いです。 指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくいです。 肉持感がよく、たれにくいく、弱溶剤型なので、作業がしやすい丸スクリーン印刷にも使用できます。
用途防災・安全標識・交通標識などに 広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに コンクリート部・鉄部・木部などに 成分高性能アルキド樹脂系蛍光塗料 使用場所屋内外兼用 特性速乾、蛍光 種別油性 タイプ油性蛍光塗料 主な用途鉄、ポスター、看板、木部、コンクリート、マーキング 指触乾燥時間(分)(20℃)約30 標準塗布量0.26~0.30kg/m2(2回塗り) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2
1缶(1kg)ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

雨や風を避けてベランダスリッパを室内の窓や扉に吸盤で付けて簡単収納!付属の木ネジで壁にも取り付けられます。ベランダの外側に取り付けても便利です。
付属品吸盤(PVC)×4 木ネジ×2 材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン 質量(g)約420 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×5×12.5 内寸(cm)ホルダー部:約W24×D3.7
1個
2,000 税込2,200
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

向陽エンジニアリング(KOYOENG)回転金具 TSシリーズ
エコ商品
偏荷重に強い中空の回転盤です。150kgの均等荷重を付与した状態で回転させることが可能です。回転中心から380mm先端に60kgfの荷重を付与した状態で回転させても機能に影響はありません。
用途組立作業時のテーブルの回転に。操作盤などの回転に。レバーやワイヤーを取り付けて遠隔でロック、ロック解除が可能。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能 材質スチール(カチオン電着塗装) 奥行(mm)165 内径(Φmm)53 均等荷重(kg)150 板厚(mm)ベース:3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンペックス気象計メロディ気象台 BWシリーズ
エコ商品
掛型、高級天然木枠。天気予測・メロディ・温度計・湿度計・時計。高級天然木の風格とゴールドトーンの洗練された文字盤。ハイグレードな大型サイズ
種別グランデ 寸法(mm)320×58 質量(g)1600 電源単三乾電池4本 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×58×320 設置方法壁掛け用 アズワン品番61-6864-09 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

エンペックス気象計カスタム気圧計 BMシリーズ
天然木を使用した卓上タイプの気圧計です。電池を使わず計測をしますので、地球にやさしく、経済的です。シンプルでクラシカルな文字盤と本体には暖かみのある天然木を使用しインテリア性も高い逸品となっています。安心と信頼の日本製。卓上用です。
仕様●本体サイズ:約130×130×45mm●本体質量:約350g●外枠材質:天然木●電源:不要●製造:日本●気圧計精度:±2hPa(980~1020hPa)●設置:卓上●付属品:取扱説明書 アズワン品番67-2185-01
1台
5,798 税込6,378
6日以内出荷

エンペックス気象計カスタム気圧計 BMシリーズ
天然木を使用した卓上タイプの気圧計です。電池を使わず計測をしますので、地球にやさしく、経済的です。シンプルでクラシカルな文字盤と本体には暖かみのある天然木を使用しインテリア性も高い逸品となっています。安心と信頼の日本製。卓上用です。
仕様●本体サイズ:約130×130×45mm●本体質量:約350g●外枠材質:天然木●電源:不要●製造:日本●気圧計精度:±2hPa(980~1020hPa)●設置:卓上●付属品:取扱説明書 アズワン品番67-2184-99
1台
5,798 税込6,378
6日以内出荷

エンペックス気象計ウェザーパル BWシリーズ
エコ商品
掛型、高級天然木枠。天気予測・温度計・湿度計・時計。高級木枠の風格とゴールドトーンの洗練された文字盤がハイグレードな大型サイズ
種別Ⅱ気象台 寸法(mm)320×58 質量(g)1480 アズワン品番61-6864-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

リビングアウト(Living Out)Ziipa ピザ窯オーブン Piana
イタリア製のピザ窯です。 燃料は、木炭でも木やペレットでも使用が可能です。 回転盤を外のつまみで回すことが可能で、誰でも本格的なピザが焼けます。 ピザ以外にも焼くことができます。
用途ピザオーブン 材質オーブン本体/ハッチ/煙突/燃焼ボックス本体:金属(鋼)、前面背面ハッチハンドル/回転ダイヤル:ABS樹脂、ピザストーン:コーディライト、金属部塗装:粉体塗装 直径(Φmm)ピザストーンディッシュ:360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×725(煙突部含む)
1個
39,880 税込43,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)