竹は静電気が帯びにくい性質があり非磁性、絶縁性に優れ、対象物を傷つけません。
仕様完全非磁性
材質竹
RoHS指令(10物質対応)対応
非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れている。保持物を傷つけません。
用途弱電・理化用途に最適。
バネ性の高い竹を素材にしています。
用途金属箔や紙のように柔かく薄い物を保持する作業、又はボタン型銀電池を保持する作業
材質竹製
サンプルを傷つけにくい木製チップを採用したピンセットです。 先端交換式で、長くお使い頂けます。
材質本体:ステンレス 先端:木製
全長(mm)130
先端径0.5mm
先端径(mm)0.5
光学ガラス製品やキズが付きやすい部品のピックアップに適しています。
全長(mm)150
トラスコ品番298-3672
材質竹
質量(g)5
表面抵抗値(Ω)1011 ~1012
アズワン品番1-8268-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
材質竹
幅W×全長(mm)15×180
質量(g)15
品名・タイプアイストング
TKG品番9-1912-0701
TKG品番(2017)6-1708-0901
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
材質竹
フラットICのハンダ付不良の確認、フラットICのリードの矯正、挿入実装部品のリード加工などに。
材質竹
全長(mm)160
付属品先端加工用サンドペーパー
トラスコ品番370-8217
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
材質竹
全長(mm)300
アズワン品番64-2539-07
TKG品番9-0490-2501
TKG品番(2017)6-0437-2601
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました。
従来の2枚合わせのデザインと比べ、重なる部分がなくしっかりと洗浄できるので完全なクリーン状態を保てます。
先端チップの交換が可能なので、汚れの蓄積や腐食とは無縁です。
冷間曲げ加工の新たな技術(世界Patent取得済)を開発したことにより、柔軟なスプリング機能を可能にしました。
程よいスプリングの強さで、心地よい感触と疲労感のない最高の使い心地を実現しました。特許取得木製先端対象物に傷をつけません。
時計製造メーカーで使用されて
全長(mm)130
先端厚さ(mm)0.5
先端幅(mm)0.5
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)120
材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
幅(mm)9
耐熱温度(℃)240
バネ性の高い竹を素材としており、電池等のショートの恐れのあるものや金属箔紙の様に柔らかく薄い物を保持するのに適します。
非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れています。保持物を傷つけません。
用途弱電・理化用途に最適。
先端先細型
全長(mm)200
トラスコ品番855-2574
材質竹
幅(mm)9
質量(g)7
2018年トラスコ掲載ページ3 0601
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1個(1個)
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
本体を握ると先端が開く、逆作用のロングサイズピンセット。
通常のピンセットに比べ部品の保持、固定作業に適しています。
半田付け作業や、精密機器の組立に便利です。
しっかり握れる木製グリップの奥まで届くロングタイプ。
仕様●重量:38g●材質:ステンレス
アズワン品番68-4100-42
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
仕様●トビ寸法(mm):0.01●セット内容呼び寸法(mm):1.00 1.01 … 5.99 6.00●サイズ:465X280X520mm●重量:約13kg
曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました。
従来の2枚合わせのデザインと比べ、重なる部分がなくしっかりと洗浄できるので完全なクリーン状態を保てます。
先端チップの交換が可能なので、汚れの蓄積や腐食とは無縁です。
冷間曲げ加工の新たな技術(世界Patent取得済)を開発したことにより、柔軟なスプリング機能を可能にしました。
程よいスプリングの強さで、心地よい感触と疲労感のない最高の使い心地を実現しました。特許取得木製先端対象物に傷をつけません。
時計製造メーカーで使用されて
全長(mm)130
先端厚さ(mm)0.5
先端幅(mm)12
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
仕様●トビ寸法(mm):0.01●セット内容呼び寸法(mm):6.00 6.01 … 9.99 10.00●サイズ:465X280X520mm●重量:約13kg
ガラス付ケース。
仕様●トビ寸法(mm):0.01●セット内容呼び寸法(mm):1.00 1.01 … 5.99 6.00●サイズ:465X280X520mm●重量:約13kg
アズワン品番65-4224-59
1セット
¥499,800
税込¥549,780
17日以内出荷
検査室・恒温室での設置に適したコンパクトな木製キャビネットです
仕様●トビ寸法(mm):0.01●セット内容呼び寸法(mm):1.00 1.01 … 5.99 6.00●サイズ:465X280X520mm●重量:約13kg
アズワン品番65-4224-58
1セット
¥419,800
税込¥461,780
17日以内出荷
仕様●トビ寸法(mm):0.01●セット内容呼び寸法(mm):6.00 6.01 … 9.99 10.00●サイズ:465X280X520mm●重量:約13kg
柔らかい細めピン:枝毛・切れ毛の方でも、からみにくい!
穴あきラバークッション:ドライヤーの風が通るのでセットの効率がアップ!ピンの動きの自由度が高まり、前後左右のリズミカルなブラッシングが可能。
木製ハンドル:美しい白木を採用、手に馴染む面取り加工をしています。
【おすすめのスカルプケア】1.毛先10cmのからまりをとり、上から下へブラッシング。2.髪の根元から頭皮をほぐすように、下から上へ全体的にブラッシング。3.ヘッド部分を持ち、頭皮に気持ちの良い強さで押し当てる。
材質木、ナイロン、天然ゴム
材質(柄部)木
1個
¥1,500
税込¥1,650
5日以内出荷
機能充実で本物みたいなキッチン!ラッピング袋付きでギフトにぴったり!おままごとをさらに楽しくするキッチンセットです。かわいいイラストが描かれたキッチンとフライパンやお鍋、包丁など豊富な調理器具と、トマトやにんじんといった食べ物がそろったセットです。特長1:カチカチ回るコンロのつまみ!まみをカチカチ回す音や手ごたえを楽しめ、360度回転するつまみで本格的な料理体験ができます。特長2:本格的な2口なコンロ!鍋とフライパンを同時に置いて遊べるので、遊び方が広がります。特長3:収納力抜群のキッチン!調理器具や調味料が決まった位置に収納できるので、お片付けの練習にもなります。特長4:ザクっと切れる面ファスナー式!食べ物は面ファスナー式でしっかり切ることができます。面ファスナーなので繰り返し遊ぶことができます。楽しく遊びながら、食に対する知識や親しみが身に付きます。全てのパーツは誤飲を防ぐ大きめサイズで、面取り加工済みの角丸設計なので小さなお子さまにも安心。ラッピング袋付きでギフトとしてもおすすめです。
セット内容キッチン×1、まな板×1、包丁×1、鍋×1、フライパン×1、木べら×1、スプーン×1、塩:×1、コショウ:×1、レモン:×1、トマト:×2、にんじん×1、
材質本体:MDF・カエデ・ポプラベニヤ、袋:不織布
形態1個梱包:袋入り
サイズ(mm)キッチン:300×180×270、まな板:239×180×90、包丁:31×144×4、鍋:131×95×82、フライパン:95×167×54、木べら:36×149×6、スプーン:34×148×6、塩:Φ33×35、コショウ:Φ33×35、レモン:Φ48×68、トマト:Φ42×49、にんじん:Φ27×101
1セット
¥5,000
税込¥5,500
5日以内出荷
材質炭化竹
幅W×全長(mm)10×180
品名・タイプアイストング
アズワン品番64-2539-06
TKG品番9-1912-0801
TKG品番(2017)6-1708-1001
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
各サイズ予備ビット付(3本)。
セット内容<セット内容>先端径:0.7・0.8・0.9・1.0・1.2mm5本組セット
材質刃先:硬化ステンレス(54HRC)、軸:ステンレス、グリップ:TPE、ケース:木製
全長(mm)85
質量(g)161(ケース含)
1個
¥28,800
税込¥31,680
3日以内出荷
1個
¥729
税込¥802
翌日出荷
様々な先端工具をまとめて収納できる、とても便利な工具スタンドです。さらにマグネット板付なので、軸部分をかけたり、ヤスリやピンセット等を立てかけることもできます。黒塗り木製で、平置きタイプと大容量6角形回転台タイプがあります。回転台タイプは、中が収納になっています。
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
木製扉・鉄扉・アルミサッシなどに
材質亜鉛ダイカスト
付属品鍵3本
色ステンレス
タイプかぎつきタイプ
主な用途勝手口、玄関
木製の持ち手が長めのスプーンと箸のセット
木製なのでスプーンは軽く、熱くなりにくい
箸先は先角でつかみやすい
ギフトにも使える箱入
仕様●サイズ:箸/22.5cm、スプーン/23.5×4.2cm●材質:箸・スプーン/木・漆、スプーン持ち手/ウレタン●原産国:箸/中国、スプーン/ベトナム、最終加工/日本
アズワン品番67-8057-32
1セット
¥2,398
税込¥2,638
17日以内出荷
神棚板は付属の石膏ボード用ピンで取り付けるため簡単取り付けかつ取付痕が目立ちにくく、ピンをクギに変えていただくと木製壁も可能。
神棚本体の背面には穴が開いているため、フックなどがあれば単品で壁掛け/置き型兼用になります。
また神棚板にも破魔矢をスマートにお祀りできるくぼみと御神札用のストッパー(溝)があるため、神棚・神棚板それぞれ単品でのご使用も可能。
用途・状況によって祀り方を自由に変えられる、お得な本格神棚セット。お供えに使える米、塩付き。
セット内容神棚本体、神棚板(壁用ピン付き)、神具セット小、榊造花ミニ、赤米(お供え物)、清めの塩(500g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×15.5×35
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
全長(mm)186.5
シリーズ1000シリーズ
表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
取付穴皿穴
主要材質アルミニウム
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度なし
ねじ穴数8
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア高さ(mm)2000以下
適合ドア幅(mm)850以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°一方開き
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製
表面色ブロンズ
閉じ力(N・m)7.9
本体円筒径(Φmm)26
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
全長(mm)186.5
シリーズ1000シリーズ
表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
取付穴皿穴
勝手右開き(R)押し勝手
主要材質アルミニウム
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度85°
ねじ穴数8
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア高さ(mm)2000以下
適合ドア幅(mm)850以下
ストップ機構あり
最大開扉角度(°)180°一方開き
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製
表面色ブロンズ
閉じ力(N・m)7.9
本体円筒径(Φmm)26
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
指先のピンチ訓練用です。
付属の木製ベースに訓練ボードをたてかえたり、デザインカードを使用により訓練の幅も広がります。
セット内容訓練ボード1枚、クリップ30本(6色各5本)、デザインカード12枚、木製ベース1枚
材質(訓練ボード)ABS、(クリップ)ポリスチレン、(デザインカード)紙製、(ベース)木製
寸法(mm)(訓練ボード)160×160、(クリップ長)38
質量(g)560
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。ドアの材質・大きさに合わせて幅広い製品をラインアップ
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(鋼枠用)
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、皿タッピングネジ M5×25L 10本、保護カバー 2個
幅(mm)120
厚さ(mm)4
全長(mm)198
表面処理メラミン樹脂焼付塗装
勝手左開き(L)押し勝手
主要材質鋼板
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度85°および150°
ねじ穴数10
適合扉質量(kg)40以下
適合ドア高さ(mm)2100以下
適合ドア幅(mm)900以下
ストップ機構あり
最大開扉角度(°)180°一方開き
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質鋼製
表面色シルバー
閉じ力(N・m)10
本体円筒径(Φmm)32
1セット
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ