パラフィン用
仕様パラフィン用
TGK品番579-55-34-03
材質木製
寸法(mm)30×22×15H
種類大
ケース入数(個)100
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
パラフィン用
仕様パラフィン用
TGK品番579-55-34-01
材質木製
寸法(mm)24×17×12H
種類小
ケース入数(個)100
1ケース(100個)
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)70~100
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様パラフィン用
TGK品番579-55-34-02
寸法(mm)27×20×12H
種類中
ケース入数(個)100
1個
¥2,120
税込¥2,332
当日出荷
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様48ピース
材質木製
寸法(mm)50×17×10
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整
ねじ径M8
取付ネジ止め、ドライバータイプ:上部に PZ2 プラス、下部に SW10 四角ナット
仕上ネジ:亜鉛メッキ、保護キャップ:白
材質ネジ:スチール、保護キャップ:プラスチック
仕様固定タイプ、木製取付ブロック付
木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として
材質ポリプロピレン樹脂
パラフィン包埋サンプルをミクロトームに取りつける際の台木として、使用できます。
入数(個)100
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
タイプストレート
穴タイプキリ穴
材質S45C
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ブロックタイプだから組み合わせ・積み重ね自由。積み重ねて使えるのでスッキリ収納。
材質天然木(表面加工:オイルステイン)
こんなお得な商品も!
当り止めブロック 角型
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
材質コンクリート
質量(kg)3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×140
こんなお得な商品も!
踏み台 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として
最大使用荷重(kg)100
材質ポリプロピレン樹脂
段数1
取り出しやすく美しい木製ナイフ収納日本の台所用に設計された木製包丁スタンドです。
斜めに収納し、レイアウトに合わせて包丁のタテヨコ収納向きを変更できます。
刃渡り22cmまでの包丁3本とキッチンはさみを収納。仕切りは分解、清掃でき衛生的です。
材質本体:天然木(クリア塗装)、滑り止め:EVA樹脂
質量(kg)1.115
耐熱温度(℃)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.8×9.5×20.5
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
サイズ(mm)90×280×H195
収納数牛刀20cm-1丁、細身スライサー20cm-1丁、トマトナイフ14cm-1丁、パーリングナイフ8cm-1丁、キッチンフォーク16cm-1本、スチール棒23cm-1本、パン切りナイフ20cm-1丁、パーリングナイフ10cm-1丁
DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。
人工木1×4材とアルミ支柱2本組。
付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。
おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。
支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。
木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。
お好みに合わせて裏表で調整できる。
別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。
人工木材は中空仕様で軽量タイプ。
まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY
材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン
タイプ組立品、クローズ(フェンス)
耐久性、耐候性と自然な風合いのバランスが取れた人工木製ガーデンフェンス。
支柱・固定用金具が付属のフルセット。
支柱はアルミ製、フェンス部は人工木製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べてもローメンテナンスで長持ち(※ボルト類はスチール製)。
フェンス部の人工木材はスタイリッシュなスリットデザイン。
様々なものをハンギングできるからデコレーションを楽しめる。
同シリーズ(型番YWBF)の同じ高さ同士であれば幅のサイズに関係なく連結が可能。
(※高さが異なる場合や角度を変えてL字などには連結できません。)
お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使える。
簡単にDIYで組立、設置ができるフルセット。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも
材質構造部材:木粉混合ポリエチレン・アルミニウム、ボルト類:スチール
高さ(mm)(フェンス部1枚あたり)115
タイプ組立品
耐荷重(kg)板1枚/5、全体/25
組立時間(目安)約20~30分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません
間隔(mm)(フェンス)23
付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。
人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。
おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。
支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。
木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。
お好みに合わせて裏表で調整できる。
別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。
人工木材は中空仕様で軽量タイプ。
まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも
材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン
タイプクローズ(フェンス)
DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。
人工木1×4材とアルミ支柱2本組。
付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。
おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。
支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。
木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。
お好みに合わせて裏表で調整できる。
別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。
人工木材は中空仕様で軽量タイプ。
まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY
材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン
タイプ組立品、ボーダー(フェンス)
付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。
人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。
おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。
支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。
木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。
お好みに合わせて裏表で調整できる。
別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。
人工木材は中空仕様で軽量タイプ。
まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として。お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。
材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン
タイプボーダー(フェンス)
用途遮音気密関連商品の木製建具専用(使用に適さない形状もあります。)
色茶
低臭性・低VOCなので既築住宅でのご使用に最適です。
シロアリ予防・駆除、木材防腐効果があります。
JIS適合品(JIS K 1571)のため公共事業にもお使いいただけます。
アメリカカンザイシロアリ(乾材シロアリ)用駆除剤としても登録されています。
水で希釈して使用するので、環境に優しい水性製品です。
(公社)日本しろあり対策協会認定薬剤
(公社)日本木材保存協会認定薬剤
(公社)日本しろあり対策協会 乾材シロアリ用駆除薬剤登録
用途【用途】
木造建築物、その他の建築物の木部、木製構造物の白アリ予防駆除、防腐に。塗装の下塗りに(防虫防腐)。
【使用方法】
薬液を建築物の土台、柱、筋かい、床組み等木部、木製構造物に原液のまま塗布または吹き付けて下さい。
ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
エスコ品番EA637D
セット内容20個セット小ステップブロック(EA637D-1)×8個中ステップブロック(EA637D-2)×8個大ステップブロック(EA637D-3)×4個木製ケース入り
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
1個
¥49,100
税込¥54,010
翌日出荷
北欧テイストをベースにしたペールトーンカラーの木製玩具。それぞれ形の違う7つの木製ブロックを使って形合わせを楽しめます。本体をひっくり返すと歯車のしかけも!手先をつかう練習におすすめ。
用途知育玩具として、出産祝いやギフトにも
適合年齢(歳)2~
材質天然木化粧合板、MDF、鉄
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)16.5×16×14
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
やさしい色合いがかわいい北欧テイストの木のおもちゃ。様々な形のブロックが60個入った積み木セット。積み木遊びはお子様の創造力を養います。
用途知育玩具として、出産祝いやギフトにも
適合年齢(歳)2~
材質天然木
セット内容円柱×4、四角柱×7、立方体×22、長方形プレート大×4、長方形プレート小×14、変形×2、三角×4、半円×3
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
端面を除く4面を研削仕上げ、ペアで加工しています。
S50CをHRC46から53に焼入れし、耐摩耗性をよくしてあります。
丈夫な木製保管ケースに入っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。(鉄ベース枠用・木製型枠用)。ブロック塀基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。【台直し作業撲滅】安定したかぶりが確保できるのでブロック積みの際の台直しを撲滅できます。【工期短縮】型枠と配力筋が固定されるため、段取り筋とサイコロが必要なく鉄筋を組む手間が大幅に短縮されます。【境界際ギリギリの施工も可能】鉄ベース枠と組み合わせることで境界際での作業(15mmでも施工可能)が可能となります。国土交通省NETIS登録商品KT-200067-A商品です。
用途ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。
材質樹脂
爽やかなブルーの木製ブロックを放射線状に配置したアメリカ人デザイナーらしいポップな時計です。
温かみのある木製ブロックは子供部屋にもオススメ!さらにカフェや美容室などの空間とも相性バツグンの逸品です。
お部屋のアクセントとして、思い切って目立ちやすいところへ飾ってみてはいかがでしょうか?
用途ジェネリック商品・リプロダクト・時計・クロック
材質ソリッドウッド・スチール
質量(kg)約1.
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×7.5×30.5
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3
建築基準法F☆☆☆☆
種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません)
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。
主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂
主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久、サビドメ
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。
酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。
カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。
コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。
ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。
台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。
FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5
使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。
種類架橋反応型シリコンアクリル
主成分シリコンアクリル樹脂
主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック
使用場所屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久、サビドメ
関連キーワード
1
2
3
4
次へ