56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)7 長さ(mm)3950 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(2本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950 幅(mm)51 厚さ(mm)9 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(2本)ほか
2,503 税込2,753
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

軟質樹脂なのでカットが簡単。曲面にも施工できます。 長尺物の取り扱いが難しいマンションへも楽に搬入できます。 安価な樹脂製巻き巾木とは異なり、木製巾木のような上質な仕上がり。
仕様●長さ:4m●厚み:3mm●高さ:35mm●材質:PVC樹脂塩ビ樹脂●カラー:木目ライト アズワン品番65-2126-80 危険物の類別非危険物
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

1本ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

幅(mm)57 厚さ(mm)7 規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(20本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10本)
7,998 税込8,798
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950 幅(mm)30 厚さ(mm)7 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(2本)ほか
1,796 税込1,976
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質PVC 厚さ(mm)4.5
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)3900 幅(mm)60 厚さ(mm)7 適合規格4VOC(木質建材) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

長さ(mm)1970 寸法(mm)1970×51×7 基材MDF 表面オレフィン化粧シート貼り
1セット(2本)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビニル巾木のスタンダード。 色彩コーディネートがさらに楽しくなる鮮やかなカラーも登場。
材質塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)約1.7 高さ(mm)60 タイプRアリ 長さ(m)12 略号LTHS60
1巻(12m)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質PVC 厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製のカベや巾木に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止するストップ付き戸当たり。
用途木製の床と扉、巾木兼用の戸当たり。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質ABS 厚さ(mm)2.5 仕上木目柄プリント RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)1775 質量(kg)64.5 ホワイトオークM 高さ(mm)910 材質(本体)木製ウレタン化粧シート貼り(92色) 奥行(mm)400 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
159,800 税込175,780
31日以内出荷

幅(mm)1191 質量(kg)42.5 ホワイトオークM 高さ(mm)910 材質(本体)木製ウレタン化粧シート貼り(92色) 奥行(mm)400 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷

幅(mm)450 質量(kg)31 ホワイトオークM 高さ(mm)1800 材質(本体)木製ウレタン化粧シート貼り(92色) 奥行(mm)417 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
97,980 税込107,778
31日以内出荷

幅(mm)961 質量(kg)63 ホワイトオークM 高さ(mm)1598 材質(本体)木製ウレタン化粧シート貼り(92色) 奥行(mm)319 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
199,800 税込219,780
31日以内出荷

幅(mm)1196 質量(kg)56 ホワイトオークM 高さ(mm)1098 材質(本体)木製ウレタン化粧シート貼り(92色) 奥行(mm)319 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
169,800 税込186,780
31日以内出荷

軟質樹脂なので簡単にカットでき、施工も接着剤で張り付けるだけの簡単施工です。 お部屋のアレンジ等にご利用ください。
幅(mm)35 厚さ(mm)3 材質PP(ポリプロピレン) 全長(m)4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワベーシック木製レジカウンターⅡ
お客様側に荷物置きがついたノルムシリーズのレジカウンター。 天板左右に配線用切り欠きあり、天板下は鍵付き引出しで伝票や電卓などを収納できます。 収納部には可動棚板1枚付属、112mmピッチ3段階よりお好みの高さでご利用いただけます。 巾木付きでつま先が当たりやすい部分を汚れから守ります。 単体での使用はもちろん、ノルムシリーズのハイカウンターW900、W1200、コーナー用と組み合わせてご使用いただけます。
材質本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、アジャスター:PP 幅(mm)600 質量(kg)約41 高さ(mm)1000(天板800/荷物置き700) 奥行(mm)600 耐荷重(kg)天板約20/棚板約5/荷物置き約3
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルは握った時に回転せず、位置が固定しやすい角型天然木製。金屬部は状態に合せて、曲げて使用できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルは握った時に回転せず、位置が固定しやすい角型天然木製。金屬部は状態に合せて、曲げて使用できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルは握った時に回転せず、位置が固定しやすい角型天然木製。金屬部は状態に合せて、曲げて使用できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)幅木5型 出隅コーナー材
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)175×175 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(5個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス不陸調整巾木
用途MDF材特殊化粧シート貼り不陸調整付き巾木です 長さ(mm)3900 厚さ(mm)7 高さ(mm)60 材質(表面)特殊化粧シート
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性で、速乾タイプ。塗装ができます(オイルステインは除く)。切削加工が可能です。木ネジが打てます。
用途室内木部の割れ・節穴・あてキズに。木質フローリング床・巾木、木製家具・建具、木製ドア・窓枠などに。 成分アクリル樹脂系エマルジョン型 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 粘度(Pa・s)80~250 危険物の類別非危険物
1本(120mL)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)30 厚さ(mm)7 規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(40本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水性。健康住宅対応 ネジ、釘が打てる ほとんどの塗料に対応 乾いても凹みが少ない 硬化後の切削、研磨がラク
用途室内木部の割れ、節穴、あてキズに 木質フローリング床、巾木 木製家具、建具 木製ドア、窓枠 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 粘度(Pa・s)80~250 危険物の類別非危険物
1本(30mL)ほか
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。 完全硬化後は切削加工が可能です。 釘・木ネジが打てます。 水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。 屋外でも使用可能です(要塗装)。 水性タイプなので安心です。 肉やせが少ないです。
用途木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に フローリング床、柱、巾木、階段のキズに 木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に 木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに 木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に 木材の下地調整に 付属品ヘラ 主成分アクリル樹脂系エマルジョン 危険物の類別非危険物 特性水性、釘打ち可、塗装可
1本(50mL)ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

木製扉、巾木に取り付ける戸当りです。 壁や扉、錠のキズや破損を防止します。
材質真鍮 仕上ホワイトメッキ
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ステンシームローラー
ローラーエッジにR加工を施し、木製巾木やソフト巾木などの壁面を傷めにくいコンパクトで扱いやすいローラーです。
材質(ローラー部)ステンレス鋼 ローラー寸法(Φ×L)mm35×40 仕様鋼ベアリング入り、2R
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1セット(10本)
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

木製のカベや巾木に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止するフック付き戸当たり。
用途木製の扉、巾木用の戸当たり。 材質亜鉛ダイカスト、合成ゴム ユニクロメッキ
1個
529 税込582
翌々日出荷

木製の床や巾木に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止するストップ付き戸当たり。マグネット式。
用途木製の扉、床用の戸当たり。
1個
999 税込1,099
当日出荷

木製のカベや巾木に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止する戸当たり。
用途木製の扉、巾木用の戸当たり。 寸法(mm)90
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

木製のカベや巾木に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止するフック付き戸当たり。
用途木製の扉、巾木用の戸当たり。 寸法(mm)100
1個
799 税込879
4日以内出荷

長さ(mm)3900 幅(mm)60 厚さ(mm)9 適合規格4VOC(木質建材) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

本体がスプリングでできている安全な戸当りです。 扉付けまたは巾木付けとしてご使用ください。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。) 付属品+トラスタッピンねじ4.0×16(1本)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性の安心設計、F☆☆☆☆適合:溶剤型塗料に比べてVOC含有量がはるかに少なく、また、ホルムアルデヒドの発散もないため室内で安心して使用できます。一液架橋型で耐摩耗性、耐水性にすぐれる:耐摩耗性をはじめ溶剤型一液ウレタン樹脂の床用クリヤーに匹敵する塗膜性能があり、しかも変色しにくくなっています。美しい仕上がり:塗膜は肉持ち感にすぐれ、つやが良く美しい仕上がりが得られます。低臭・速乾で作業性が良好:水性で塗りやすく、においも少ないうえ、乾燥も速くなっています。
用途屋内の木製床、建具、家具などの透明仕上げ木製の床、階段、手すり、扉、廻り縁、巾木及び、体育館、廊下等のフローリング床など クリヤー 使用場所屋内用 特性耐水、耐摩耗、速乾 主な用途木床 指触乾燥時間(分)約30(0℃、湿度65%の場合) 希釈水(通常は希釈せず、そのまま塗装します。) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4(20℃、湿度65%の場合) 塗付量(kg/m2・回)0.08~0.10(通常サンディングシーラー1回、上塗りクリヤー2回塗り仕上げ)
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)