941件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山善の脚付きマットレスベッド専用の付替え用長脚。装着時ベッド下高さ24.5cm。素材はしっかり安心の天然木製。本体にねじ込むだけの簡単取り付け式。設置面にはキズ防止パッド付き。
用途山善の脚付きマットレス 専用長脚。 材質天然木 質量(kg)1 ナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×6×25
1セット(6本)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイン脚部材、座金ビスセット。座金取付けビス5本タイプでしっかりと固定。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY 材質木材
1セット(4本)
3,688 税込4,057
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーブル用の脚です。M8ネジで取り付けします、
用途テーブル 寸法(Φmm)横断面:30-53 長さ(mm)690 取付M8 ネジ込みピン付(取付済み) 仕上無垢、ヤスリがけ
1個
7,998 税込8,798
15日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60 ねじ穴(Φmm)5.2
1個
特価
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1箱(1個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インテリアカウンター 施工補助部材
対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ 仕上樹脂化粧シート 関連資料(0.75MB)
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質天然木(アミノ樹脂塗装) 長さ(mm)660 径(Φmm)60
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ウッディ丸型脚
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質天然木(アミノ樹脂塗装)
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。 付属品【ねじ】M12×50mm 材質スチール(粉体塗装) 幅(mm)50 質量(kg)1.5 高さ(mm)675 奥行(mm)50
1組(4本)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパンカラー木目パイプ
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質鉄管+ビニール
1本
499 税込549
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(1個)
9,698 税込10,668
5日以内出荷

テーブル脚と天板の組立作業が容易になります。
用途木製ダイニングテーブルや座卓など 適合本体アトムワンツージョイント 長さ(mm)40 外径(Φmm)5 材質/処理鋼/クロメート
1本
139 税込153
当日出荷

インテリアカウンター 施工補助部材
対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ 関連資料(0.75MB)
1セット
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集成材(無塗装仕上)天板取付用木製角型脚<60mm□>。
入数1本
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フジテック・ジャパン天然木筋金入パイプ
ヒノキ材を鉄管に接着しています 天然木のため表面に節等ございます。
材質鉄管+ヒノキ
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質天然木・アルミ 質量(g)【継ぎ脚】約55
1個ほか
2,898 税込3,188
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイン材の角脚4本セット。座金とビスが同梱されています。
外径(mm)60
1セット(4本)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーブル脚と天板の組立作業が容易になります。
用途木製ダイニングテーブルや座卓など 天板厚さ(mm)30mm以上に適合 推奨ねじ+皿木ねじ4.5×25 材質/処理亜鉛合金/クロメート
1個
2,498 税込2,748
欠品中

アール・エフ・ヤマカワ木製パネル脚会議テーブル
コンパクトな応接会議テーブル。木製の脚部パネルで重厚感のある応接スペースをつくります。
材質天板・幕板・側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジフレーム:スチール(粉体塗装)アジャスター:PP 幅(mm)1600 高さ(mm)700 奥行(mm)900 寸法(幅W×奥行D)(mm)1600×900 有効内寸(mm)W1250×D437×H675 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×900×700 天板厚さ(mm)25 均等耐荷重(kg)(天板)40
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

温かみのある木製の座面を使用しています。 スタッキングが可能です。
仕様積み重ね可能 トラスコ品番352-6577 材質座部/成型合板(カバ材・ラッカー塗装)、脚部/スチールパイプ(焼付塗装) 質量(kg)2.4 種類丸椅子 全幅(mm)420 キャスターなし 座上下調節なし パイプ径(Φmm)25.4 座幅(mm)Φ320 座高(mm)450 スタッキング
1脚
8,198 税込9,018
当日出荷

木製パネルでオフィスの間仕切りに自然のあたたかさ、心地良さがうまれます。 上部連結金具の使用で、2・3・4方向にも連結でき、ブースを作ることも可能! 上部連結金具×1個付き。 安定脚は4方向お好みの方向に設定可能です。
材質パネル:プリント紙化粧繊維板、フレーム:スチール/粉体塗装 質量(kg)約14 幅(cm)90 高さ(cm)187・197(高さは2段階で設定) パネル厚(mm)25 奥行き(cm)44 脚の種類固定脚
1台
特価
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脚が折りたためるので収納の際便利です。木工作業から様々な軽作業に対応しています。
用途木工作業から様々な軽作業台として 材質ベニヤ板(表面ワニス塗) 天板厚さ(mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×670×62
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

レジ周りや、通路中央でのワゴンとして最適です。 上部は棚位置固定です。 下部は棚位置固定です。
セット内容本体・トレー・受け金具×各1 材質本体:スチール トレー:桐材 ツヤ消しラッカー塗料仕上げ 質量(kg)11 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94×40×91 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
1セット
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製高脚テーブル4本脚(高座椅子用テーブル専用タイプ)。2人膳・3人膳は取り外し可能な幕板付で足元の目隠しになります。4人膳・6人膳は対面使用タイプなので幕板は付きません。折りたたみ式4本脚。
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木製和洋兼用テーブル8本脚(高脚・低脚兼用タイプ)脚を折りたたむことにより高座椅子用テーブルタイプと座卓タイプの2通りの使い方ができます。2人膳・3人膳は取り外し可能な幕板付でテーブル使用時の足元の目隠しになります。4人膳・6人膳は対面使用タイプなので幕板は付きません。折りたたみ式8本脚。
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木製の丸椅子になります。スタッキングが可能です。(4脚まで)。床接地面にはフェルトが付いてますので床を傷つけません。
材質座部:合板(塗装仕上げ)、脚部:合板(塗装仕上げ) キャスターなし 背もたれなし 高さ調節不可 スタッキング
1脚
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集成材(無塗装仕上)天板取付用木製角型脚<60mm□>。
用途カウンター、 材質ラジアータパイン 長さ(mm)585 入数1本
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り 材質EPDM 種類ゴム足 硬度70°±5° 使用温度(℃)(周囲)70以下 使用周囲温度(℃)70以下 材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430) 特性難燃性
1個
20 税込22
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

スタッキングできる子ども用チェア。レストランやホテル、カフェなど業務用におすすめ。一般家庭でも使用可能。2脚までスタッキング可能。背もたれと座面にはお子さまに優しいやわらかな座り心地のクッション付き。完成品のため開封後すぐに使用可能
用途ベビーチェア 子ども用チェア 子供用チェア 積み重ね レストラン 材質本体:ブナ材(ポリウレタン塗装)、シート:合成皮革、中綿:ウレタンフォーム 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.6×45.5×71.5 対象生後18か月頃から60か月頃まで
1脚ほか
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルなデザインのダイニングチェア2脚セットホワイトウォッシュのフレームにグレーの生地と、ナチュラルのフレームにベージュの生地の2色展開。シンプルながら丸いデザインで柔らかく温かみのある印象に。コンパクトなデザインなので狭いお部屋でも圧迫感を軽減します。背もたれはカーブしているので、体にフィット。体に沿うデザインです。組立ても簡単!
用途イス・チェア、ダイニングチェア 材質【主材】ラバーウッド【張地】ポリエステル 備考〇組立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×51×75.5(座面高:43)
1セット(2台)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来にない書き消しができる木製のパーテーションです。オフィス空間や会議室においても馴染みやすい木目調の板面です。スタッキングができる脚部のデザインです。L字に配置して簡易的な打合せスペース等をつくることができます。ホワイトボードマーカーでの書き消しが可能です。
用途ミーティングスペースのホワイトボードとして ブラウン 間口(mm)900
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レジ周りや、通路中央でのワゴンとして最適です。 上部は棚位置固定です。 下部は棚位置固定です。
セット内容トレー・受け金具×各1 材質本体:スチール トレー:桐材 ツヤ消しラッカー塗装仕上げ 質量(kg)11 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トレー:90×40×11 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
1セット
8,598 税込9,458
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 質量(g)110 規格15角 間口W×奥行D(mm)(□内)130×130 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)150×150×H30 TKG品番9-2129-0602 TKG品番(2017)6-1963-1102
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

レジ周りや、通路中央でのワゴンとして最適です。 上部は棚位置固定です。 下部は棚位置固定です。
セット内容トレー・受け金具×各1 材質本体:スチール トレー:桐材 ツヤ消しラッカー塗料仕上げ 質量(kg)11 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トレー:90×40×11 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
1セット
8,598 税込9,458
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 質量(g)90 規格13角 間口W×奥行D(mm)(□内)110×110 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)130×130×H30 TKG品番9-2129-0601 TKG品番(2017)6-1963-1101
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

ナチュラルな木目と鉄のブラックフレームで異素材を楽しめるチェア。5色からお選びいただけます。背もたれは曲木で作られており、背面から見てもアッシュの木目が映える美しいデザイン。高級感のあるおしゃれなビジュアルになっています。座面のサイズや背もたれなど、座り心地の良さを追求して設計しました。ジャパンディや和モダン、インダストリアル、韓国インテリアなど、様々なお部屋にあうデザインです。インテリアのテイストに合わせてお好みのカラーをお選びください。
用途イス・チェア , ダイニングチェアとして。 材質フレーム:スチール、背:積層材(天然木突板張り)、張地:<ブラック・ダークブラウン>合成皮革<ダークグレー・ライトグレー・ベージュ>ポリエステル タイプ組立式 外寸(cm)(約)幅48×奥行53×高さ73×座面高43
1セット(2台)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木製の温かみとおしゃれなデザインのダイニングシリーズ。。イギリスで生まれた伝統的な椅子「ウィンザーチェア」の2脚セットです。洗練されたデザインは北欧風、カントリー風、アンティーク風などさまざまなテイストのインテリアにマッチします。背中にフィットする背もたれと広めの座面設計で座り心地にもこだわっています。フォトジェニックなデザインなのでダイニング用、デスク用、ディスプレイ用など使い方もさまざま。カラーは豊富な4色から選べます。ホワイトインテリアやモノトーンインテリアに合わせやすい「ホワイト」「ブラック」北欧インテリアや韓国インテリアに合わせやすい「ナチュラル」「ライトブラウン」をご用意。
用途イス・チェア、ダイニングチェア 材質天然木 備考〇組立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×52×88(座面高:42)
1セット(2台)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷