シナ材を使用しているので、丈夫です。乾燥を十分にしており、ソリがありません。
従来のパネルより軽く、持ち運びに最適です。また、ヤニ成分が少なく、作品保護からも安心して使用できます。シナベニヤを使用し表面を研磨しているので美しい仕上げになっています。そのまま絵具も塗れます。デザイン用にA、Bサイズ、絵画用にFサイズ、写真サイズと豊富なバリエーションを揃えています。枠桐材を使用しているので軽くなっています。乾燥を十分にしており、B2、A2以上のサイズから中桟を2本入れてあるので、ソリがほとんどありません。枠組従来の45°にカットした面を接着している方法ではなく、ホゾを組んでいるため強度を増しています。金具で止めていないので水張した時などにサビもありません。
材質桐
材質しなベニヤ
寸法(mm)300×225×3
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
木製パネルにケント紙を張り、水張テープを巻いたものです。
木製パネルでオフィスの間仕切りに自然のあたたかさ、心地良さがうまれます。
上部連結金具の使用で、2・3・4方向にも連結でき、ブースを作ることも可能!
上部連結金具×1個付き。
安定脚は4方向お好みの方向に設定可能です。
材質パネル:プリント紙化粧繊維板、フレーム:スチール/粉体塗装
質量(kg)約14
幅(cm)90
高さ(cm)187・197(高さは2段階で設定)
パネル厚(mm)25
奥行き(cm)44
脚の種類固定脚
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
材質ベニヤ合板
仕様10mm方眼目盛付
質量(kg)3.8
外形寸法D(mm)50
外形寸法W(mm)480
外形寸法H(mm)499
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m
材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)5
枠厚(mm)9mm
グリーン購入法適合
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
仕様木製パネルタイプ
色木目調
均等荷重(kg)50/段
麻100%で、油絵の具・アクリル絵の具兼用の丈夫な中目キャンバス。
用途油彩・アクリル画兼用。
目の粗さキャンバス中目
混率(%)麻100
目のそろったきれいな綿キャンバスをソリのない丈夫な芯材に巻き込んで裏留め仕上げを施した本格的なキャンバスボードです。
用途油彩・アクリル画兼用。
厚さ(mm)3
目の粗さキャンバス中目
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付
付属品吊り下げリング・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900
規格T2G2
受付カウンターのコーナーで終わる場合に使用するエンドパネルです。
丈夫でハイカウンターを安定させます。
ホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の3色
豊富なカラーパターンでどんな場所にも合わせられる
別売りのセンター引き出しやデスク、棚板を装備してカスタマイズ可能
材質本体:メラミン板+繊維板(フラッシュ構造)、エッジ部:PVC、アジャスター:ABS
幅(mm)24
質量(kg)5.5
高さ(mm)765
奥行(mm)738
RoHS指令(10物質対応)対応
布目エンボスの加工紙を両面に貼り合わせた習作ボード。
油絵の具やアクリル、水彩、ポスターカラーで描画できる、3mm厚の丈夫なボードです。
仕様両面白紙貼済
材質ポリスチレン、紙
寸法(mm)400×550×3
1個
¥491
税込¥540
当日出荷
地の質感を程よく表面に出しスタイリッシュな形状はパブリック空間にも最適です。
用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。
材質ファイバークレイ
仕様(底穴)あり
コンパクトな応接会議テーブル。木製の脚部パネルで重厚感のある応接スペースをつくります。
材質天板・幕板・側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジフレーム:スチール(粉体塗装)アジャスター:PP
幅(mm)1600
高さ(mm)700
奥行(mm)900
寸法(幅W×奥行D)(mm)1600×900
有効内寸(mm)W1250×D437×H675
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×900×700
天板厚さ(mm)25
均等耐荷重(kg)(天板)40
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
木製パネルでオフィスの間仕切りに自然のあたたかさ、心地良さがうまれます。
上部連結金具の使用で、2・3・4方向にも連結でき、ブースを作ることも可能!
上部連結金具×1個付き。
安定脚は4方向お好みの方向に設定可能です。
材質パネル:プリント紙化粧繊維板、フレーム:スチール/粉体塗装
質量(kg)約13.5
幅(cm)90
高さ(cm)187・197(高さは2段階で設定)
パネル厚(mm)25
奥行き(cm)44
脚の種類固定脚
ベンチシートを跳ね上げるステーです。12kg以下のパネル用です。シートパネルを安全に持ち上げる為の連結デザイン。パネル重量12kg 以下用
用途扉の取付け
開き角度(度)95
仕上青亜鉛メッキ
材質スチール
仕様パネル重量 12 kg 以下
1ペア
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
シリーズDWood series木棚
板厚(mm)5
シリーズDWood series木棚
板厚(mm)5
付属品連結ボルト1個
シリーズDWood series木棚
板厚(mm)17
シリーズDWood series木棚
板厚(mm)17
付属品連結ボルト2個
ベンチシートを跳ね上げるステーです。バネ無し仕様となります、シートパネルを安全に持ち上げる為の連結デザイン。軽量シートパネル用
用途扉の取付け
開き角度(度)95
仕上青亜鉛メッキ
材質スチール
仕様軽量シートパネル
1ペア
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ボード部分はブラックボード用マーカー・チョーク兼用で書き消し自由!
A1用ポスターパネルとしてもご使用頂けます。
表面は耐熱性・耐候性・強度に優れた透明ポリカシート付。
面板寸法(W×H)(mm)605×855
幅(mm)610
高さ(mm)約1110
質量(g)7720
奥行(mm)620
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
グランドデッキパネル用スロープ。
段差を無くしてより快適に、コーナータイプ。
スロープも人工木製なので天然木製に比べてお手入れも簡単。
用途ベランダ/テラス/お庭/物干し台などに、ガーデニング/DIYに、人工木ウッドデッキ床材、デッキパネルおしゃれ手軽に
材質タイル部:木粉混合ポリエチレン/アルミ、ベース部:ポリエチレン
色ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)365×70×37
適合品番(デッキ)MGD-30、MGD-60、MGD-90
質量(kg/枚)0.9
グランドデッキパネル用スロープ。
段差を無くしてより快適に、ストレートタイプ。
スロープも人工木製なので天然木製に比べてお手入れも簡単。
用途ベランダ/テラス/お庭/物干し台などに、ガーデニング/DIYに、人工木ウッドデッキ床材、デッキパネルおしゃれ手軽に
色ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)300×70×37
質量(kg/枚)0.7
材質タイル部:木粉混合ポリエチレン/アルミ、ベース部:ポリエチレン
適合品番(デッキ)MGD-30、MGD-60、MGD-90
さまざまな長さ厚さの無垢材を不規則に並べてタイル状にした壁材です。天然素材を使用している為、部屋全体があたたかくやわらかな雰囲気になります。【施工方法】。1.接着剤とビスで取り付け。2.谷部分のビス跡をワッペンを使用して隠します。3.バランスを見ながらワッペンを使用。自然な風合いに。4.完成
長さ(mm)2100
幅(mm)300
厚さ(mm)9.5~12
基材MDF
『μデッキパネル』の木製床用 専用取付金具です。1袋80本入り(μデッキパネル20枚分)。
付属品ビス
1箱(80個)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。
パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。
仕様2点吊り用、スプリング式締め付けロック機構付
トラスコ品番321-0430
質量(kg)1.8
寸法L(mm)120~180
寸法H(mm)139
寸法d(mm)26
寸法h2(mm)92
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです。ヴィンテージ感を醸し出すラフな風合いに仕上げた木製パネル。
仕様調光器:不可
幅(mm)□125
寸法(mm)出:75
質量(kg)0.5
材質(本体)木材(ウォールナット色古味)
タイプ上下部グレアカットルーバー付
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです。ヴィンテージ感を醸し出すラフな風合いに仕上げた木製パネル。
仕様調光器:不可
幅(mm)□125
寸法(mm)出:75
質量(kg)0.5
材質(本体)木材(ウォールナット色古味)
タイプ上下部グレアカットルーバー付
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)25
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)150
調光率(%)連続調光100-1・調色
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。
パネルなどの表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。
仕様スプリング式締め付けロック機構付、2点吊り用
トラスコ品番368-4130
質量(kg)4
寸法L(mm)196~276
寸法H(mm)213
寸法D(mm)40
寸法H2(mm)148
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
受付カウンターのコーナーで終わる場合に使用するエンドパネルです。
丈夫でハイカウンターを安定させます。
ホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の3色
豊富なカラーパターンでどんな場所にも合わせられる
別売りのセンター引き出しやデスク、棚板を装備してカスタマイズ可能
材質本体:メラミン板+繊維板(フラッシュ構造)、エッジ部:PVC、アジャスター:ABS
幅(mm)24
質量(kg)4.5
高さ(mm)1040
奥行(mm)487
RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切ポール40□用。横方向にパネルを継ぐ場合にご使用ください。剣先ビス付き (M6x14)。※木製パネルをセットする時はパネル側を木ネジに取り替えてください。
材質/仕上鋼板ユニクロームメッキ
寸法(縦×横)(mm)50×50
1個
¥419
税込¥461
翌日出荷
木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。
堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。
ドライバーは#1をご使用ください。
仕様(+)皿頭
材質キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ)
サイズ(mm)2.0×23
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ