上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)30
長さ(mm)86
幅(mm)13.2
高さ(mm)24.5
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)30
長さ(mm)43
厚さ(mm)16
高さ(mm)48
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)30
仕様コマ:30ΦV型
長さ(mm)53
厚さ(mm)18
高さ(mm)52
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
上下調整付ねじゆるみ止め付き
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)30
仕様コマ:30ΦV型
長さ(mm)92
幅(mm)14
高さ(mm)29
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ29、溝幅14、長さ92、調整穴17
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)30
長さ(mm)86
幅(mm)13.2
高さ(mm)24.5
堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
幅(mm)コマ調整:上下6/左右4
車軸#626zzベアリング
タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907
耐荷重(kg)40/2個
材質コマ:ポリアセタール樹脂
仕様採用時期:2005年~現行モデル
車輪はΦ33mmサイズでVレール専用戸車の、廉価版です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質(車輪)POM、(ケース)鋼
仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
3方向から上下調整可(調整方向:見付け・見込み)。
アルミサッシにも適合。
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)36
仕様コマ:36ΦV型
長さ(mm)86
厚さ(mm)14
高さ(mm)37
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ34、溝幅14.5、長さ86、調整穴17.5
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)28
付属品なべタッピンねじ4×50 1本
材質車輪:POM、ケース:PC、鋼
色車輪:白、ケース:DG色
車輪金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
上下調整付。左右調整機構付き。
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)30
仕様コマ:30ΦV型
長さ(mm)60
厚さ(mm)16
高さ(mm)38
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ38、溝幅16、長さ60
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。
Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼
仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂
車輪径(Φmm)30
材質(本体)ABS樹脂/鉄
軸受種類ボールベアリング
耐荷重(kg/個)40/2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。
戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます)
取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸
タイプV型
車輪径(Φmm)30
材質(車輪)POM
耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時)
材質(ケース)亜鉛合金
仕上車輪/白、ケース/クロメート
適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール
適合扉幅(mm)26以上
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
材質コマ:ポリアセタール樹脂
品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35
幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4
車軸#626zzベアリング
耐荷重(kg)40/2個
仕様採用時期:2001年~現行モデル
マルチ車高調整(調整方向:見付け・見込み)
完全防塵構造(車輪:ボールベアリング仕様)
M型フレーム構造
アルミサッシにも適合
車輪径(Φmm)36
材質(本体)スチール
材質(車輪)ポリアセタール樹脂
種類R型
耐荷重(kg)40(2個)
材質(軸受)ベアリング626ZZ
耐久性15万回(メーカーテスト)
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂
車輪径(Φmm)30
材質(本体)鉄
軸受種類ボールベアリング
耐荷重(kg/個)30/2
材質(コマ)ポリアセタール樹脂
車輪径(Φmm)36
材質(本体)鉄
軸受種類ボールベアリング
耐荷重(kg/個)35/2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂
車輪径(Φmm)36
材質(本体)ステンレス
軸受種類ボールベアリング
耐荷重(kg/個)35/2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
車輪径(Φmm)30
材質(本体)ステンレス
材質(コマ)ポリアセタール樹脂
車輪径(Φmm)30
材質(本体)ABS樹脂/鉄
軸受種類ボールベアリング
耐荷重(kg/個)40/2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。
車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。
Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質(車輪)POM、(ケース)鋼
仕上(車輪)白、(ケース)クロメート
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
大手建材メーカー、純正戸車交換用部品。破損や動きの悪い戸車の交換に。コマの調整機能付きです。木製引戸用。左右兼用。現在取り付けされている戸車と、サイズ・仕様を比較し、商品を選定してください。お問い合わせいただいての、適合可否、選定はできかねます。交換用ですので、現在取り付けされている戸車とは、形状や色、仕様など異なる場合がございます。
適合引戸用
材質ポリアセタール樹脂
高さ調整機能付。
用途木製建具用
車輪径(Φmm)30
材質(軸)鉄
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SPCC
高さ調整範囲(mm)5
戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
タイプV型
車輪径(Φmm)30
付属品皿タッピンねじ 3×20 2本
材質車輪:POM、ケース:鋼
仕上車輪:白、ケース:ユニクロ
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール
適合扉質量(kg)2個使用で40以下
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
木製引戸の新規取付や取替、メンテナンスなどに。長孔仕様で取付に便利です。ナイロン車製で滑らかな動き
材質(枠)鉄/(車)ナイロン
車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。
Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼
仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
材質枠・鉄、車輪・ナイロン
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。
用途住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
タイプV型
車輪径(Φmm)33
材質車輪:POM、ケース:鋼
車輪ベアリング入り
仕上車輪:白、ケース:ユニクロ
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)鉄
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。戸車の種類も豊富で用途に合わせて選べます。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用
材質SUS304
厚さ(mm)1
備考【戸車(別売り)】VSK33・LVSRT30
仕上HL・SPV付
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用
材質SUS304
厚さ(mm)0.8
備考【戸車(別売り)】YSK33・LYSRT30
仕上HL・SPV付
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用
材質SUS304
厚さ(mm)1
備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45
仕上HL・SPV付
関連キーワード
1
2
次へ