22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S151 魁磨き塾 未塗装樹脂ブラックコート PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
付属品ペフ付きスポンジ×1、マイクロファイバークロス×1、取扱説明書 質量(g)183 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×43 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

白くなってしまった樹脂パーツ(未塗装)の色とツヤが復活。樹脂との密着性が高い変性シリコンを採用。シラン系コーティングにより色とツヤが6ヶ月以上持続します。
用途未塗装樹脂部分のツヤ出し、キズ補修 特性傷消し 仕様【効果持続期間】6ケ月 付属品施工用スポンジ、仕上げ用クロス 種類液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.008L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(8mL)
969 税込1,066
当日出荷

色あせた黒樹脂パーツが新車時の黒ツヤに復活。 高濃度可撓性レジンコート剤でツルツルの仕上りと撥水効果が6ヵ月以上持続。色あせ・再劣化防止。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。 今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.126L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

デリケートなバイクの外観ケア商品です。
耐熱温度(℃)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状水溶性
1本(50mL)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装がはがれやすいPP樹脂に直接塗れるツヤなしブラック。「シボ」の質感を損なわずに白く色あせた樹脂を黒々と復活させることができます。内容量:118ml。標準塗り面積(2回塗り):0.8~1.2m2。乾燥時間:20分~30分(気温20℃ 湿度65%)。※塗り面積乾燥時間は、色素材塗り方気象条件の違いにより多少異なります。。用途:プラスチック用PP、ABSなど。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白化・色アセした樹脂表面に塗り込むだけで透明なガラス状の<ナノハード クリスタルコーティング>を形成し、ワックスやつや出し剤とは次元の違う光沢が6ヶ月以上も持続。 高温にさらされる自動車やバイクのエンジンカバー、サイレンサーなどにも安心して使用できます。 自動車やバイクはもちろん、パソコンやテレビ等の家電製品や事務用チェア等の未塗装樹脂部分まで、幅広くご利用いただけます。
用途未塗装樹脂の艶出し用 トラスコ品番799-7485 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量8mL 危険物の性状非水溶性
1個(8mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

未塗装プラスティックの劣化による白化・色あせをコーティングにより黒さを復活させます。 ケイ素樹脂が湿気硬化し、優れたコーティング効果を発揮! 高い耐熱性からエンジン周りの樹脂パーツにもご使用いただけます。 持続期間は約6ヶ月~1年
用途車の外装などの樹脂パーツ、エンジン周りの樹脂カバー、バイクなどの樹脂パーツ 付属品専用スポンジ2個 成分ケイ素化合物、アルコール類 使用方法1下地処理→2薄く塗り広げる→3乾拭き・仕上げ→4乾燥・硬化1、汚れ・油分・ワックスなど洗剤等でよく落とし充分に乾燥させる2、付属のスポンジを適当な長さに切り液を少量つけて薄く塗り広げる3、5分程乾燥後、乾いたきれいな布などで軽く拭きあげる4、その後約24時間で指触硬化、100時間程度で完全硬化、完成! 液色クリア 硬化速度100時間で完全硬化(20℃の場合)24時間後には指触可能 耐熱温度(℃)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)
999 税込1,099
4日以内出荷

B-500 99工房モドシ隊ゴム&未塗装樹脂復活剤 SOFT99 動画あり
白化したゴム素材や未塗装樹脂に塗るだけで、黒々とした艶に蘇らせる光沢復活剤。大気反応型のFlex硬化被膜で、黒艶・質感が復活、約6か月※にわたり再白化を防止します。 硬質の未塗装樹脂だけでなく、ゴムパーツやルーフモール、ウェザーストリップなどの柔軟素材・軟質樹脂パーツにもコーティング膜が割れることなく使えます。
成分ケイ素化合物、プロピルアルコール セット内容コート剤(15ml)×1個、硬質樹脂用スポンジ×2個、軟質樹脂用スポンジ×2個、シリコンオフシート3枚入り×1個、使い捨て手袋×2枚 タイプ液体 液性非水溶性液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

耐久6ヶ月 OVER!(自社耐候テスト)反応性シランがタフな被膜を形成し、色あせたバンパーや、ミラーカバーの樹脂パーツの黒が復活します。ワイパーアームにも使用出来ます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

白化を消し黒さと保護効果を12ヶ月持続します。UV吸収剤を配合で紫外線による劣化から未塗装樹脂パーツを守ります。簡単作業。
用途車の洗車 成分シリコーンレジン/紫外線吸収剤/光安定剤/セラミックナノ粒子 容量(mL)60 危険物の類別非危険物 特性耐紫外線
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

90793-40077 ヤマルーブ スーパープラスチック光沢復活剤 YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム フェンダーやステップ周り、エアクリーナーボックスなど、劣化して白くなったプラスチック製品のツヤを蘇らせます。従来のワックスにはないきれいなツヤが長時間維持できます。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。 付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
4,790 税込5,269
当日出荷

未塗装樹脂パーツを独自技術でコーティング。美しい黒さが持続し、白っぽい樹脂の黒さも蘇る。
用途未塗装樹脂コート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

09066 プラスチッククリーナー SOFT99 動画あり
自動車のプラスチック部分などの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
用途プラスチック製品の小キズ取り、光沢復活用 特性傷消し 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.05kg
1個(50g)
699 税込769
当日出荷

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車3~4台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

高輝度ケイ素系化合物が白化した樹脂パーツの微細な隙間に浸透し、表面密度を復元することで上質なツヤを与えます。UV吸収剤を潤沢に配合し、紫外線や熱による白化を強力に防ぎます。すぐれた撥水効果により、雨や水による劣化を防ぎます。樹脂表面に強固に密着する硬化被膜を形成し、高い耐久力を発揮します。コーティング効果が最長1年間持続します。新車の樹脂パーツの劣化防止にも効果を発揮します。細かい箇所や曲面にも塗りやすい専用スポンジ付きです。
用途自動車の未塗装樹脂用ツヤ出し・コーティングに。 トラスコ品番369-8183 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

洗車後の濡れたボディにスプレーして拭くだけで撥水性ガラス系コーティングが一発完了!。高撥水成分とディープグロスポリマーによるダブルの効果で別格の撥水力とリッチな深みのある艶を実現!ボディ4ヶ月・ガラス2ヶ月撥水効果持続。新開発 ダブル密着ポリマーの効果で塗り重ねるほどコーティング力UP 。使用するたびに、被膜が強靭になり撥水力&艶感がさらにUP!洗車機連続5回以上耐久!。全色対応・ノーコンパウンド・コーティング施工車対応。中型車約5台分 乾いた状態でも使用可能
用途自動車ボディの撥水及びつや出し・全塗装色 特性撥水、つや出し 対応ボディー色全色対応 成分ガラス系特殊成分、シリコーン系撥水剤、シリコーンオイル 危険物の類別非危険物
1本(450mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

3136 イケ黒 未塗装樹脂&ゴム光沢復活剤 SOFT99 動画あり
未塗装樹脂とゴムパーツの白ボケを解消し、上品なツヤと質感で本来の黒さ復活!
用途未塗装樹脂およびゴムの保護、つや出し 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量30mL 危険物の性状水溶性
1個(30mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

YP260 ブラックリカバリー ビッグ 動画あり
未塗装樹脂復元コート剤 【簡単施工】よくのびる!マスキング不要! 浸透・密着力抜群! 白くなった樹脂部を簡単に復元&保護します。 長期間の持続性があり、すぐに白く戻ることもなく非常に経済的です。
用途カウルトップ・バンパー・サイドミラー・ドアハンドル・モール・泥よけ・内装等の樹脂部分に セット内容ブラックリカバリー50mL・塗り込み用スポンジ・ツヤ調整用ウエス 使用方法1.【下処理】汚れやワックス分を洗浄してから水分を乾燥させて下さい⇒持続効果に差が出ます!2.【施工】少量をスポンジに付けて、擦り込むように施工して下さい⇒少量でO K!付けすぎ注意!3.【調整】2~3分後に、ムラになった部分を柔らかいクロスで拭き上げて下さい⇒自然な仕上がりになります!4.【完成】1時間程度は水が掛からないようにして下さい 危険物の類別非危険物
1セット(50mL)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

色褪せた樹脂パーツに黒艶を与える未塗装樹脂専用ガラスコーテイング剤です。硬化型コート+UV吸収剤配合により強固な皮膜が12ヶ月持続する超耐久タイプです。2種類の極厚スポンジを付属。6角形グリルが手軽に作業出来ます。
用途車の洗車 付属品マイクロファイバークロス、ペフ付きスポンジ(長方形×2/六角形×1/ひし形×1)、取扱説明書 成分ケイ素系化合物/アルコール/シリコーンオイル/紫外線吸収剤 幅(mm)100 高さ(mm)200 質量(g)148 奥行(mm)50 内容量(mL)30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量30mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,898 税込2,088
当日出荷