使用するわさびは100%本わさびです。本わさびをきめ細かくすりおろすことで広がる爽やかな香りに、とことんこだわった逸品です。無着色。
内容量(g)43
寸法(縦×横×高さ)(mm)30×38×145
栄養成分(100g)あたり/エネルギー(kcal):259、水分(g):37.0、たんぱく質(g):0.8、脂質(g):4.1、炭水化物(g):54.6、灰分(g):3.5、ナトリウム(mg):1300、食塩相当量(g):3.3、食物繊維(g):4.9
1箱(43g×10個)
¥1,998
税込¥2,158
4日以内出荷
「おろし生わさび43g」の4本分の容量で3本分以下の価格設定のお徳用サイズのおろしわさびです。安心してたっぷりご使用いただけます。片手で開閉できるワンタッチキャップ採用。
1箱(175g×5個)
¥2,398
税込¥2,590
5日以内出荷
種別農業関連
文字のぼり わさび 清流の中で育んだ凛とした辛味を持つ逸品です
1枚
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
サメ吉で、すりおろされたわさびは、淡いクリーム状になり、すりおろすほどに鼻にツーンとくる刺激と、あの独特な香りが広がり、わさび本来の美味しさを存分に引き出してくれます。
材質18-0ステンレス
静岡県産本わさび使用。すりおろしに限りなくちかづけた風味・辛味・食感わさび屋こだわりの逸品。
1箱(42g×10個)
¥2,498
税込¥2,698
5日以内出荷
全長(mm)235
頭部幅(mm)88
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
しょうが、わさび、にんにくの卓上おろしにおすすめです
材質18-0ステンレス
大根や山芋などのおろしに。
キュウリや玉ねぎのスライスやキャベツの千切りに。
しょうがや生わさびなどの薬味おろしに。
小さくなった野菜もホルダー付。
大根おろし、薬味おろし、野菜スライスの一台三役。
ホルダー付。
材質本体・野菜ホルダー:ポリスチレン/刃部:ステンレス刃物鋼
質量(g)105
寸法(cm)27.2×9.3×3.7
1個
¥299
税込¥329
6日以内出荷
用途ワサビなどをおろすときに
サイズ中
アズワン品番64-4075-34
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
わさび、大根、にんじん、生姜、その他にご使用下さい。細かく綿状におろすことができます。栄養分が逃げたりしません。おろす部分は、本鮫皮を使用し白くなめしてありますので衛生的です。木台部分は丈夫でそりのでない天然木材を使用しています。
用途わさび、大根、人参、生姜等に
仕様本サメ皮使用
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
クリーンフィルターに取り付けることで、わさびの抗菌成分により、エアコン内部から発生する不快臭を抑えるカーエアコン用消臭抗菌剤です。
わさびの抗菌成分によりエアコン内部のカビや雑菌の発生などを防ぎ、不快臭を抑えます
消臭・抗菌効果は約12ヶ月持続します
エアコン用フィルターにクリップ止めするだけで、 ほとんどの車両に簡単に取付けることができます
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
・エアコンの臭いの元であるカビ、最近の繁殖を抑え、悪臭の発生を抑制します。・効果は約1年間持続します。・エアコンフィルター交換と同時の施工が可能です。
用途カーエアコン用消臭剤
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×19×17
メーカートヨタ・レクサス・MAZDA・HONDA
適合品番エアコンフィルター純正代表:87139-28020/87139-58010-79/K131-V9-030A/80292-TTA-941
代表車種ヴォクシー(ZRR80G・80W・85G・85W)/ES(AXZH10・11)/CX-8(KG2P・KG5P)/N-BOX(JF3-4)
関連資料車両適合表(6.17MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
タイプ種
内容植物栽培
科目生活科・総合学習
本わさびの自然な風味、辛味、色を持つ、お買い求めやすい「おろしわさび」です。着色料は使用しておりません。新キャップ(すぐ開きキャップ)採用。最後まで絞りきりやすい新チューブです。
1箱(43g×10個)
¥1,998
税込¥2,158
5日以内出荷
仕様カビの抑制:〇、水洗い:×
厚さ(mm)10
材質18-0ステンレス
卵菌類病害にすぐれた効果。べと病、疫病、雪腐病、根茎腐敗病、白さび病などの卵菌類病害およびあぶらな科作物の根こぶ病に対し、高い防除効果を示します。
低い処理濃度ですぐれた病害防除効果。実用処理濃度は、50~100ppm(2000~1000倍希釈)です。これは、既存のべと・疫病剤と比較して低い処理濃度です。すぐれた残効性と耐雨性。すぐれた残効性と耐雨性により安定した効果が期待できます。長い残効性により、作物・生育ステージによっては、10~14日間隔の散布も可能で、農薬使用回数の低減につながります。
病原菌の全ての生育ステージを低濃度で阻害。胞子発芽から胞子形成に至る全生育ステージを阻害し、安定した防除効果を示します。
次世代菌密度低減効果(サニテーション効果)。予防効果主体の薬剤ですが、胞子(遊走子)のう形成阻害作用にすぐれ、次世代の菌密度を効率的に抑えます。未感染葉(上位葉)への病害進展を防ぎ、予防効果を超えたすぐれた防除効果を示します。
既存剤と異なる新規な作用機作。新規な化合物グループ(シアノイミダゾール)の殺菌剤です。既存薬剤(フェニルアマイド系、ストロビルリン系)が効きにくくなった病原菌にも、すぐれた効果を示し、耐性菌管理に有用な薬剤です。
作物に対する薬害が極めて少ない。各種作物に薬害事例はなく、極めて安全性の高い薬剤です。
果面の汚れや果粉溶脱が少ない。影響が少ないとされる既存剤と同程度で、収穫物の品質を損ないません。
葉菜類にも収穫近くまで使用可能。ほうれんそうや非結球あぶらな科葉菜類にも収穫3日前まで使用できます。またフロアブル剤で2,000倍希釈で使用するため、収穫物への汚れが少ない薬剤です。
有用生物やワイン発酵酵母に対する影響がほとんどない。マルハナバチ、ミツバチなどの訪花昆虫やオンシツツヤコバチ、チリカブリダニなどの天敵類にも影響はほとんどなく、総合防除(IPM)に適合した
薬剤です。また、ワイン醸造への影響はありません。
適合病害虫べと病、褐色腐敗病、疫病、褐色雪腐病、べと病、白色疫病、白さび病、根こぶ病、根腐病、根茎腐敗病
有効成分シアゾファミド9.4%(w/w)[10.0%(w/v)]
毒劇区分普通物
農林水産省登録第(号)20624
性状淡褐色水和性粘稠懸濁液体
適合作物ぶどう、かんきつ、いちじく、小麦、ばれいしょ、あずき、だいず、えだまめ、きゅうり、メロン、かぼちゃ、とうがん、すいか、なす、トマト、ミニトマト、ピーマン、とうがらし類、いちご、らっきょう、たまねぎ、葉たまねぎ、ねぎ、わけぎ、かぶ、だいこん、はつかだいこん、キャベツ、はくさい、ブロッコリー、なばな、なばな類、(なばなを除く)、非結球あぶらな科葉菜類、わさび、畑わさび、エンサイ、レタス 、非結球レタス、ほうれんそう、おかひじき、みつば、こんにゃく、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、しょうが、葉しょうが
関連キーワード