電動ドライバーの測定用治具。巻き戻し不要の特殊構造。独自の構造により、作業性アップ。締め付け方向の作業だけで測定が終了します。摩擦の影響を考えなくてもよい構造になっているので、長期にわたり安定したトルク管理を行うことができます。ビットをセットしたまま測定可能。締め付け方向のトルクチェックの効率化。反力吸収構造。低域トルク測定可能
取付部20角×5(t)
巻き戻し不要の簡単操作です。
手動トルクドライバー・レンチの測定も可能です。
メモリ機能とデータ出力でツールの詳細な管理が可能です。
専用測定ジョイント(OWジョイント、ねじキューブ)を添付しています。
校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を無料添付しています。
用途電動ドライバーの始業時動作チェック。
形状(測定口)20×20/角9.5
外形寸法(mm)155×125×55
電源ニッカド充電池(付属)
精度(%)(トルク)±0.5
質量(kg)1
表示板内に、「測定モード」や「測定単位」、「最大・最小・平均」などが表示
されるので、ひとめで確認できます。
測定単位の切り換えが出来ます。 N・m ⇔ cN・m など
メモリデータが800件。
リアルタイム出力 約1/180秒毎。
データ取り込みソフトがメーカーHPより無償ダウンロード可能。
上限値・下限値等の設定が5セット保存可能。測定条件の変更も簡単に。
寸法(mm)160(W)×125(D)×55(H)
質量(kg)約1
精度±0.5% (199digit以下±1digit)
表示LCD4桁デジタル表示
測定方向CW-CCW (右・左方向)
測定モードTrack/Peak(ピークホールド)Peak-Down(ピークダウンホールド)C(リアルタイムデータ出力)
エンジン寿命の延長。
車齢を問わず、卓越した保護性能を発揮。
エンジン冷却性能を維持できるため、高温下での保護性能に優れる。
約200℃でも、油膜切れやオイルの酸化による粘度上昇を起こさず、優れた走行を実現。
オイル消費量の低減。0W-20の粘度指定車に適する。
寒冷時においても、優れたエンジン始動性、迅速なオイル循環によりエンジンを保護。
直近の工業規格を満たすか、その要求を上回る。
API SN Resource Conservingの認証を取得。
用途0W-20の粘度を推奨するガソリンエンジン車に推奨されます。本製品は、API SN,SM,SLそしてSJやILSAC GF-5(スターバースト認証マーク)の要求性能に適合するか、またはそれを上回っています。また、本製品は Ford WSS-M2C947-Aに適合しています。
APISN、SN Resource Conserving、SM、SL、SJ
容量(L)20
比重35.4
引火点(℃)238
粘度(cSt)44.9(40℃)、8.6(100℃)
流動点(℃)-42
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数173
ILSACGF-5
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
デジタルトルクアダプター
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。
目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。
目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。
仕様負荷方向(右、左)
付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)
全長(mm)75
使用温度範囲(℃)5~42
精度(%)±3
締め付けデータの表示・出力・保存が可能です。
ねじ締めカウンタ内蔵しています。
ヘッド部が回転するので、どのような部分のねじ締めでも表示が見やすいです。
用途ねじ締め作業の最終締め付け管理。
締めたねじの緩みトルクなどの検査。
種類デジタル形
トルク調整範囲(N・m)0.20~15
最小目盛(N・m)0.01
精度(%)(トルク)±0.5
全長(mm)236
負荷方向左右
主な用途検査作業
差込角(mm)6.35
質量(g)430
電源ニッカド充電池(付属)
トラスコ品番341-9061
1台
¥79,980
税込¥87,978
39日以内出荷
インパクトツールの打撃トルクを測定します。
打撃数カウンタ内蔵で打撃動作もチェックします。
バッテリー駆動で場所を選びません。
左右両方向測定可能です。
ソフトジョイント・ハードジョイントを添付しています。
USBデータ出力付です。
校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を無料添付しています。
用途インパクトツールの始業時動作チェック。
トラスコ品番460-1033
質量(kg)2
外形寸法(mm)150×220×74
電源ニッカド充電池(付属)
精度(%)(トルク)±0.5
測定単位(最小)0.01N・m
測定範囲(N・m)0.30~25
1台
¥169,800
税込¥186,780
29日以内出荷
電源Ni-MH充電池
精度(%)±0.5(499digit以下±3digit)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×143×58
使用温湿度範囲15~35℃、80%RH以下
サンプリング周期1000データ/1秒
オートパワーオフ10分間未使用で電源オフ
保存温度範囲(℃)0~45
充電時間(時間)約3
コマンド【外部入力】クリア信号、測定モード、測定チャンネル、ピークホールド上限値、ピークホールド下限値、ピークダウン下限値、リアルタイム出力下限値、オートクリア時間、ブザー通知が外部より設定可能
メモリー機能最大800件
連続動作時間12(満充電時)
ソケットサイズ(mm)勘合口:□20/□9.5
電動ドライバーのトルク測定やトルク管理を必要とする工具のトルク測定が行えます。バッテリー内蔵ですので工場内の電動ドライバーの始業点検などに持ち運んで使用でき、点検結果をメモリーしデータの管理記録が簡単に行えます。
付属品取説、ACアダプター、ビットセット、アタッチメント、プラダン収納ケース、検査成績書
質量(kg)4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/300×350×95
回転体の摩擦トルクの測定。摩擦トルク または 回転角で検査が可能です。わかりやすいカラー液晶。外部からのコントロールのための多彩なコマンドを準備。回転速度が 5~50RPM で選択可能 。5RPM刻み。一定トルクで締め付けも可能。AC電源に連動し、自動でオン/オフ。2種類の通信ポート (USB、RS232C)
用途ネジの締め付けトルクの管理。空転式トルクドライバーの検査。ペットボトルなどのキャップの開栓トルクの検査。ギヤやベアリングの回転トルクの検査 などに
仕様●制御角度(°):約0.968●回転方向(CWW方向):右ねじ 緩め方向●回転方向(CW方向):ねじ 締め方向●定格入力電圧(VDC):24●添付書類:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図●測定モード トラックモード(TR):主に校正時に使用します。モーター回転中の連続データ出力は不可です。●測定モード トルクモード(PP):測定トルクにより、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。●測定モード 角度モード(PA):回転角度により、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。
精度(%)±1.0(499digit 以下は±5digit)
サンプリング周期1000 データ / 1 秒
回転速度5 ~ 50(rpm)※5rpm 毎に調整可能
通信ポートUSB、RS232C
ポート(外部)入力 1ch、出力 3ch
回転角度(°)1~9999を設定可能
簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。
LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。
3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。
付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付)
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)100~240
測定方法右回転方向(時計回り)
測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード
保管温度範囲(℃)-20~70
締め付けデータの表示・出力・保存が可能です。
ねじ締めカウンタを内蔵しています。
表示部一体型で使いやすいです。
上下限設定できめ細かいトルク管理ができます。
ねじ締めカウンタ内蔵です。
用途ねじ締め作業の最終締め付け管理。
締めたねじの緩みトルクなどの検査。
付属品校正証明書・検査証明書・トレーサビリティ体系図
トラスコ品番341-9053
質量(g)400
差込角(mm)6.35
電源ニッケル水素充電池(付属)
連続使用時間12時間
適合ビット6.35Hex
最小目盛(N・m)0.001
1個
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
幅(mm)150
質量(kg)1.1
測定範囲1.5~100cN・m
高さ(mm)38
奥行(mm)110
最小表示値0.1cN・m
電動ドライバーの測定用治具。従来方式のコイルばね圧縮方式。独自の構造で戻し過ぎによるジョイントの分解なし!。SJジョイントは、従来方式のコイルばね圧縮方式で、従来の管理方式でお使いいただけます。ドライバーの機種に合わせて、各種ビットの装着が可能。六角スタットを装着すれば、ご使用のビットを付けたまま測定可能
取付部20角×5(t)
メモリー機能によりトルクデーターの記憶と管理できます。
(100データーメモリー付き)
Ave測定機能によりトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均(Ave)の確認ができます。
ゼロ調整は電源投入時に自動で行われます。
ファーストピークモード(F.PEAK)測定により、ねじ増締めのすべりトルクを測定できます。
オートリセットタイマー機能(1秒、2秒、5秒)により自動でOFFリセットします。
精度±0.5%以内(F.S.)
測定モードトラック、ピーク、 ファーストピーク
寸法(mm)230(W)×124(D)×65.2(H)
質量(kg)1.8
電源1.2V NiMH電池×5セル 1,000mA(6時間以内)
充電時間1,000mA(6時間以内)
連続使用時間約8時間
寿命約300回充電可能
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用
成分鉱油、潤滑油添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISP
SAE0W-20
ベースオイル全合成油(グループⅢ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
増し締め試験を行ない、締まっている点からすべり出す点(1~3%)をキャッチ。トルク値を判断します。
モーター駆動で滑らかな締め込み作業を行ないます。判定するとモーターはストップしますので、
増し締め試験にありがちなオーバートルクや緩めトルク検査の締め直しの必要がありません。
表示LCD4桁デジタル表示
測定方向CW-CCW (右・左方向)
測定モードP-P(ピーク) 荷重の最高値を保持します(30digit以上から表示) 破壊トルク(CW方向)、緩めトルク(CCW方向)の測定を行ないます。T-R(トラック) 荷重変化によって表示が変化します。P-D 判定モード すべり出しトルクの判定、降伏点の判定を行ないます。(CW方向のみ)
検知方式すべり出しトルク値を検知すると、緑ランプ点灯で知らせます。 (JUDモード時)
オートパワーオフ10分間放置後 電源OFF
電動ドライバ・トルクドライバのトルク(回す力)を簡単に測定できます。合否判定の結果を分かりやすく表示(ランプ点灯)するため、簡単に不良品のチェックが行えます。USBでPCにつないでデータを出力することができるため、手間なくデータ管理できます。
用途I-8/I-80は最大荷重80cN-m(800mN-m)~800cN-m(8.0N-m)まで対応のトルクテスターです。電動ドライバ・トルクドライバのトルク(回す力)を簡単に測定できるため、日常点検などに最適です。
仕様●オートクリア時間:0.1~3.0 秒(0.5 秒間隔)で表示を自動でゼロにします、0.0 秒設定で手動ゼロクリア●ソケット嵌合口(検出部形状):□20 /□9.5●リアルタイム出力:かかっている負荷トルクを、約 1/180 秒ごとにデータ出力●ワンタッチゼロ調整:ゼロ調整は自動およびワンタッチ●最大値・最小値・平均値表示:メモリに保存された測定値の最大値・最小値・平均値・データ数を表示●精度 ±0.5%(読み値) 但し 499digit 以下は±3digit・表示:LCD 4 桁デジタル表示、
連続使用時間(時間)約12
データ出力アスキーフォーマット(ボーレート 19200)
バッテリーニッケル水素電池300回以上充電
上下限設定上・下限値とも測定範囲内で設定可能
データメモリ測定値800データ
測定方向CW-CCW(右・左方向)
測定モードP-P(ピーク)、T-R(トラック)、P-D(ピークダウン)、C(リアルタイムデータ出力)
オートパワーオフ10分間放置後電源OFF
充電時間(時間)約3
合否判定測定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-P モード時)、ランプ点灯で確認 GOOD(合)…緑点灯、NG(否)…赤点滅
わかりやすいカラー液晶 。 設置場所に困らない、小型のセンサ 。 外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備 。 設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可 。 2種類の通信ポート(USB、RS232C) 。 無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)
仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプ
ケーブル長(m)0.9(10P-1MF)
精度±0.5% (499digit以下±3digit)
ケース段ボール
PAO(ポリ・アルファ・オレフィン)とVHVI(高粘度指数)基油をベースオイルとし、最新の各種添加剤を配合した最高級モーターオイルです。
本製品は、OW-20(5W20)推奨者専用のモーターオイルで、市街地での低速走行から高速道路でのロングドライブまであらゆる運転条件に適しています。
フリクションロスを低減させ省燃費型エンジン本来の性能を発揮させる、省燃費を徹底追及した環境に優しいモーターオイルです。
SAE0W-20
APISN/GF-5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード