床束として使用します。
軽量で、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
床束として使用します。
軽量で、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。
材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)
付属品専用ビス×4本
使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。
表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35
RoHS指令(10物質対応)対応
M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。
材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)
付属品専用ビス×4本
使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。
種類Fタイプ
表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

T型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ
こんなお得な商品も!

T型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。
大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ処理
材質鉄
タイプTタイプ
表面処理ダクロメッキ
付属品束1本にビス4本、釘2本
仕様ゴム板貼り
電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。
1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。
従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
エスコ品番EA951EN-31
材質スチール
タイプL型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)75~105
ベース寸法(mm)100×70
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
エスコ品番EA951EN-12
材質スチール
タイプL型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)126~156
ベース寸法(mm)100×100
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])17.49[1785]
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
仮設工業会認定品。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。
フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000
調整ねじ(mm)145
メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
材質鉄
タイプLタイプ
仕様ゴム板貼り
表面処理ダクロメッキ
付属品束1本にビス4本、釘2本
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。
コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。
洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15
圧縮最大荷重(N)3000
すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現
伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。
簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)
色(柄)ブラック
エスコ品番EA951EN-16
材質スチール
タイプL型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)321~471
ベース寸法(mm)100×100
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])16.23[1656]
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
軽量化により、従来品とくらべて施工性が向上!。床束として使用します。1.軽量、強固で耐久性に優れています。2.8種類のサイズで145mm~1200mmと幅広い働き寸法に対応しています。3.ターンバックル方式のため、従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
付属品専用ビス(100本)
軽量化により、従来品とくらべて施工性が向上!。床束として使用します。1.軽量、強固で耐久性に優れています。2.8種類のサイズで145mm~1200mmと幅広い働き寸法に対応しています。3.ターンバックル方式のため、従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
付属品専用ビス(100本)
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番296-5364
寸法(mm)Φ34×380L
質量(kg)3.3
規格(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)140×140
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様●素材:ポリエステル・ポリエチレン・ポリアミド・ポリスチレン・紙・スチール●サイズ:幅17×長さ64cm、花径/15.5cm
アズワン品番67-8943-63
1個(6束)
¥3,590
税込¥3,949
7日以内出荷
クリスマスの彩りをポインセチアで手軽に演出 !
仕様●素材:ポリエステル・ポリエチレン・ポリアミド・ポリスチレン・紙・スチール●サイズ:幅17×長さ64cm、花径/15.5cm
アズワン品番67-8943-50
1個(6束)
¥3,590
税込¥3,949
7日以内出荷
エスコ品番EA951EN-26
材質スチール
タイプF型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)321~471
ベース寸法(mm)100×100
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])16.23[1656]
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-32
材質スチール
タイプF型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)75~105
ベース寸法(mm)100×70
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
エスコ品番EA951EN-24
材質スチール
タイプF型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)192~300
ベース寸法(mm)100×100
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])18.73[1911]
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-25
材質スチール
タイプF型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)236~386
ベース寸法(mm)100×100
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])18.33[1870]
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-11
材質スチール
タイプL型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)108~134
ベース寸法(mm)100×100
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])21.3[2173]
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌々日出荷
エスコ品番EA951EN-28
材質スチール
タイプF型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)511~661
ベース寸法(mm)100×100
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])16.16[1649]
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-15
材質スチール
タイプL型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)236~386
ベース寸法(mm)100×100
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])18.33[1870]
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-13
材質スチール
タイプL型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)152~220
ベース寸法(mm)100×100
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])22.77[2323]
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-27
材質スチール
タイプF型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)411~561
ベース寸法(mm)100×100
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])18.46[1884]
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-18
材質スチール
タイプL型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)511~661
ベース寸法(mm)100×100
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])16.16[1649]
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-23
材質スチール
タイプF型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)152~220
ベース寸法(mm)100×100
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])22.77[2323]
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
エスコ品番EA951EN-17
材質スチール
タイプL型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)411~561
ベース寸法(mm)100×100
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])18.46[1884]
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-22
材質スチール
タイプF型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)126~156
ベース寸法(mm)100×100
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])17.49[1785]
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-21
材質スチール
タイプF型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)108~134
ベース寸法(mm)100×100
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])21.3[2173]
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-14
材質スチール
タイプL型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)192~300
ベース寸法(mm)100×100
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])18.73[1911]
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
お墓・仏壇用のお供え花2束組。造花だから水やり要らずで、お手入れ不要!枯れる心配もなく、美しい色合いを長期間保てます。茎にワイヤーが入っているので、バランスやボリュームを調整して、美しく飾ることができます。枯れる心配がないので、長期不在する時やなかなかお墓に行けない時、暑い季節に。虫や花粉の心配もないので、お墓・仏壇を清潔に保てます。フラワーデザイナーが監修。上品な華やかさとほどよいボリュームがあり、季節を問わず飾っていただけるアレンジです。小さめの花器にもちょうどよい小ぶりなサイズ。ペットへのお供えや、コンパクトな仏壇にもピッタリ。
材質花・葉:ポリエステル、茎:EVA樹脂
規格20cmタイプ
材質(ワイヤー部)スチール
入数2束
1個
¥998
税込¥1,098
4日以内出荷
お墓・仏壇用のお供え花2束組。造花だから水やり要らずで、お手入れ不要!枯れる心配もなく、美しい色合いを長期間保てます。ワイヤー入りでお好みの形にアレンジ可能です。枯れる心配がないので、長期不在する時やなかなかお墓に行けない時、暑い季節に。虫や花粉の心配もないので、お墓・仏壇を清潔に保てます。フラワーデザイナーが監修。上品な華やかさとほどよいボリュームがあり、季節を問わず飾っていただけるアレンジです。深めの花立てにも対応しやすい高さ45cmタイプ。茎にワイヤーが入っているので、バランスやボリュームを調整して、美しく飾ることができます。
材質花・葉:ポリエステル、茎:EVA樹脂
規格45cmタイプ
材質(ワイヤー部)スチール
入数2束
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ステンレススチールバンド用の、ネジ止め式固定具です。
薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。
1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-80~538
適合バンド幅(mm)4.3~7.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3
使用場所屋内外
表面にナイロン11がコーティングされているため、束線を傷つけません。
異種金属間の絶縁ができます。塩水噴霧に対して耐食性に優れています。ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。
用途ケーブルなどの結束。
トラスコ品番818-0318
材質SUS316ナイロン11
色シルバー、黒
質量(g)551
使用温度範囲(℃)-40~140
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)521×7.9×0.46
最大結束径(Φmm)152
引張強度(N)1112
使用場所屋内外
特性耐食
1袋
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番496-2001
質量(g)339
使用温度範囲(℃)-80~538
適合バンド幅(mm)4.3~7.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3
使用場所屋内外
1袋
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ