514件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
604 税込664
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

支持棒の寸法(mm)15Φ×1200 仕様水平調整用ツマミ付き TGK品番350-55-19-04 高さ(mm)1200 種類特大 シャフト径(Φmm)15 台座形状H形
1個
34,650 税込38,115
3日以内出荷

1個
2,307 税込2,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング TGK品番350-54-70-21 種類コの字形 寸法A(mm)15~45 寸法D(mm)10 寸法B(mm)145 寸法C(mm)90 爪幅(mm)22
1個
2,752 税込3,027
欠品中

各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。透視度計には文字板が1枚付属しています。300mmはJIS K0102準拠
材質(本体)ガラス
1個
9,390 税込10,329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




動物実験などの感染防止。化学実験・看護医療関係などの衛生保護。左右の区別がなく経済的です。薄手なので、作業が容易にできます。
材質PE 厚さ(mm)0.034 全長(cm)28.5 中指長(cm)9.0 乳白 入数(枚)100 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし
1箱(100枚)
特価
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。
型式FG-32 仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。 TGK品番941-87-03-13 形状ゴーグル型 質量(g)83 フレーム軟質ビニール 機能くもり止め、耐薬品コート
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン 1目盛(mL)100 目盛あり 口内径(Φmm)31 材質(キャップ)硬質ポリエチレン 材質(ノズル)軟質ポリエチレン 材質(チップ)軟質ポリエチレン
1本
297 税込327
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine Fineデジタル照度計
小型のデジタル照度計です。 表示を固定して表示するホールド機能、MAXホールド機能、オートパワーオフ機能付き。
TGK品番000-81-03-01 質量(g)81.2(電池含む) 外形寸法(mm)48×26×152 表示3.5桁LCDディスプレイ 使用電池単4(1.5V)×3個 測定精度(%)±(3rdg+10dgt) 測定範囲(Lux)0~20000
1台
15,543 税込17,097
当日出荷

ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン 目盛あり 口内径(Φmm)19
1本
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
1,240 税込1,364
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine 共通平栓
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
1,327 税込1,460
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1台
21,900 税込24,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しくカラーコード化するためのラベルです。色は10色あり、筆記性にすぐれ、目的に応じて分類・整理に役立ちます。2.ロール状の物については、ゆっくりはがしてください。紙ムケする場合があります。3.水性ペンで記入した場合、洗浄時に消える場合があります。
仕様台紙付き・ロール式 寸法(mm)14×30
1個
6,831 税込7,514
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine ディスポチップFT-L
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)100~1000 TGK品番000-12-26-25 トラスコ品番297-0333 材質PP 型式FT-L 主な適合ピペットPipetGene・ギルソン・エッペンドルフ・ニチペット
1セット(1000本)
3,220 税込3,542
当日出荷

1個
9,207 税込10,128
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
16,335 税込17,969
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fineスターラー 中型用
ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速までの安定回転が得られます。 長寿命・強力パワー型です。 撹拌容量も5Lまで可能になりました。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
プレート寸法(mm)190×180 本体寸法(mm)196×200×86H 本体質量(kg)2.1 電源AC100V 50/60Hz 1A 付属品撹拌子 30mm 1個 使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと) 回転数(min-1[r.p.m])70~1400 撹拌容量(mL)50~5000
1台
53,400 税込58,740
3日以内出荷

FG-02(Fine)より一回り小型で、女性や子供(小・中学生)にフィット。レンズはハードコート済みで、キズ付きに強く、耐薬品性にもすぐれています。
形状一眼型 仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き・度付きメガネ併用可 TGK品番941-87-03-14 型式FG-01 質量(g)40 レンズ幅(mm)135
1個
1,310 税込1,441
当日出荷

耐食性アルミチャンバーとグラスファイバー断熱材により、温度安定性に優れています。液圧式サーモスタット制御を採用。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)130 温度設定+5~+60℃
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine 反転スターラー
右回転・左回転・反転撹拌と多機能です。 回転速度が目盛表示されています。 反転時間が120秒まで選べます。
回転数(min-1[r.p.m])80~1800 仕様反転時間:10~120秒調節可 付属品撹拌子(30mm、40mm)各1個 TGK品番692-63-08-08 質量(kg)3.6 外形寸法(mm)278×286×81H 電源AC100V 50/60Hz 1A プレート寸法(mm)270×250 モーターDCブラシレスモーター 撹拌容量(mL)100~3000
1台
97,900 税込107,690
3日以内出荷

1個
158 税込174
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)FineコントローラーSSR
デジタル設定・デジタル表示で見やすくP.I.Dオートチューニング機能付きです。 ノイズに強くアルミ製で軽量化しており簡単に持ち運びできます。 制御性、精度性、安全性を重視して作られた電圧パルス型簡易多目的コントローラーです。
外形寸法(mm)160×350×280 制御方式SSRと温度調節計による定置P.I.D制御方式(オートチューニング付き) 定格電流(A)30 発熱体カンタル線・ニクロム線 インパルス電圧(V)DC4~12
1台
139,000 税込152,900
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fineホットスターラー
高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節して撹拌、混合を行います。 加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性にすぐれています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500 付属品撹拌子(30mm)×1個 TGK品番692-63-07-09 質量(kg)2.7 外形寸法(mm)184×200×114H 電源AC100V 50/60Hz 3A 温度範囲(℃)60~250 プレート寸法(mm)175×160 モーターくまとり形 撹拌容量(mL)50~3000
1台
53,900 税込59,290
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fineクールスターラー
ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。 槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバー(オプション)を使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。 半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。
回転数(min-1[r.p.m])200~800 付属品温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組 TGK品番692-63-10-09 質量(kg)12 外形寸法(mm)275×278×355(支柱120mmを含む) 電源AC100V 50/60Hz 5A 温度範囲(℃)-3~+80 モーターDC形 温度精度±0.5℃ 槽内寸法(Φ×Hmm)110×115(最大1Lビーカー使用可能) 撹拌容量(mL)50~1000 温度調節デジタルPID制御
1台
297,000 税込326,700
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fineふ卵びん
均量ふ卵びんは±1%の精度で正確なサンプリングができます。硬質ガラス製。
栓(共通)19
1本
3,890 税込4,279
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)FineディスポチップFT-X
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)1000~5000 TGK品番000-12-26-26 トラスコ品番321-4834 型式FT-X 主な適合ピペットPipetGene・ニチペット
1ケース(200本)
8,550 税込9,405
当日出荷

TGK(東京硝子器械)Fineホットプレート
プレート温度の均一性にすぐれています。 プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。 過昇防止など安全装置付きです。
使用温度範囲(℃)50~250 プレート寸法(mm)338×238×25H 温度表示1℃単位 温度精度±5℃(プレート中央250℃無負担 室温23℃時) 使用環境5~35℃、Rh80%以下 温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御 温度設定1℃単位
1台
97,400 税込107,140
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機化学実験用5500G強磁力。スタンド棒付き。 長時間仕様と高粘度撹拌に推薦できます。 外部出力コンセント7A付きです。 オイルバスの高温撹拌に使用できます。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
付属品撹拌子40mm1個、スタンド棒1個 TGK品番692-63-08-52 質量(kg)5 外形寸法(mm)195×200(262)×150H(スタンド棒除く) 電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力コンセント7A付き) モーターインダクションフィードバック制御 プレート寸法(Φmm)164
1台
124,000 税込136,400
3日以内出荷

接手部は透明ですので内部の状況を見ることができます。
筒長(mm)200 材質硬質ガラス
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)