11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。
1本ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。エクステンションハンドル付です。
用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
1個ほか
76,980 税込84,678
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大型車のホイールナット締め付けが「一人で・楽に・正確に・安価で」できるトルクレンチ。
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

QLの上下角ドライブ付。1本で左右のトルク管理が可能。 従来品より約2割軽く、トルク調整が簡単なDQLE2シリーズ。
1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東日製作所全自動エアトルク本体
エコ商品
自動変速機構の採用によって高速仮締め、低速締付けを行うため安定した締付けができます。 トルク制御はメカ構造になっているため、締付けトルクはエア圧の変動による影響を受けません。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 設定トルクに達すると残留トルク解除機構によって本体が弱反転するためソケットの着脱が簡単に行えます。 反力アームによって反力を吸収するため作業姿勢の悪い場所でも安全に使用できます。 反力アームはフリーなため本体で位置を合わせる必要がありません。 締付け完了信号を取り出せるポカヨケ製品も製作可能です。(特殊仕様ですのでお問い合わせ下さい) 2017年3月にAPシリーズがAP2シリーズになり耐久性が大幅に向上しました。
用途建設機械などの大型ボルト締付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
399,800 税込439,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チタン製超軽量プリロック形トルクレンチ。 高所作業、生産現場に最適。
1個ほか
199,800 税込219,780
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)1899 差込角(mm)25.4 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)500~2100 最小目盛(N・m)20 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)14.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
59,980 税込65,978
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

東日製作所トルクレンチ
F/FRのラチェット付。狭い場所でも高能率作業が可能。
1個ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)