プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。
目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。
締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバーです。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読み取りが簡単に行えます。
用途検査、締め付け用。
こんなお得な商品も!

トルクレンチ デジタル式
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
用途検査、締め付け用。
樹脂、軽金属製品などの低トルク域の締付け管理に最適。高さ制限がありドライバでの締付け困難な場所に使用可能。トルクと角度を監視する事で、ネジ締付け不良品の流出を防止。データを無線で送受信し、締付け順序、条件、本線を管理(オプション)
用途ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。
使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)
電源ニッケル水素電池
表示LCD/測定値(トルク、角度、単位)、カウンタ4桁、電池残量表示4段階、アンテナマーク(オプション) LED/合否判定
連続使用時間(時間)約20(Bluetooth接続時:約8)
機能ピークホールド、測定データメモリ、オートメモリ・リセット、検査モード/締付モード切り替え、締付け完了アラーム、合否判定、2度締め検出、オートゼロ、オートパワーオフ、オーバートルクアラーム
データ出力USB Type-Cコネクタ対応、Bluetooth(オプション)通信モード:Classic(SPP)、BLE
ヘッド形状ヘッド交換式
データメモリ1000データ(トルク、角度、合否判定結果)
主な用途検査/締め付け用
角度精度(°)±2+1digit(30~180/sで90回転した時)
充電時間(時間)約3.5
負荷方向左右
大型車のホイールナット締め付けが「一人で・楽に・正確に・安価で」できるトルクレンチ。
種類ダイヤル形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途検査用/締め付け用
QLの上下角ドライブ付。1本で左右のトルク管理が可能。
従来品より約2割軽く、トルク調整が簡単なDQLE2シリーズ。
商品本体に、メーカー様製造出荷時の校正証明書(検査データ含む)・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。直読式トルクドライバの基本形。締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバ。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読取りが簡単に行えます。FTD8N2-S、16N2-Sは補助締具付。
用途検査、締付け用。
仕様質量約[kg]:0.37
全長(mm)272
主な用途検査、締付け用
最小目盛(cN・m)10
トルク調整範囲(cN・m)50~400
アズワン品番65-0253-90
負荷方向左右
校正証明書一般校正
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
SF/Fのヘッド交換式。豊富な別売の交換ヘッドで、作業が効率的かつ正しく行えます。
種類プレート形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
全長(mm)220
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)1~7
最小目盛(N・m)0.2
負荷方向左右
主な用途検査用/締め付け用
微小トルク値を直接読み取れるダイヤル目盛直読式。
仕様直読式、ISO6789
付属品【ビット】(+)#0、(-)刃先厚×幅:0.15×1、0.2×1.5、0.3×2
負荷方向左右
商品本体に、メーカー様製造出荷時の校正証明書(検査データ含む)・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。直読式トルクドライバの基本形。締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバ。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読取りが簡単に行えます。FTD8N2-S、16N2-Sは補助締具付。
用途検査、締付け用。
仕様質量約[kg]:0.14
全長(mm)152
主な用途検査、締付け用
最小目盛(cN・m)10
トルク調整範囲(cN・m)0.3~2
アズワン品番65-0253-89
負荷方向左右
校正証明書一般校正
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
全自動バッテリ式トルクドライバ。
トルクレンチテスタで精度の確認ができる。
種類動力式
差込角(mm)9.53
精度(%)±5
トルク調整範囲(N・m)10~25
最小目盛(N・m)0.5
主な用途締め付け用
仕様充電式、ピストル形、トリガ始動
質量(kg)1.8
電源電圧(V)DC12
付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)、バッテリパック(BP-12)
RoHS指令(10物質対応)対応
高速、高精度締付。トルクの可変は目盛で簡単。
RoHS指令(10物質対応)対応
種類プレート形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
全長(mm)320
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)5~25
最小目盛(N・m)1
負荷方向左右
主な用途検査用/締め付け用
ボルトに安定したトルクを伝える締付・測定兼用トルクレンチ。
置針付。両手操作タイプ。
商品本体に、メーカー様製造出荷時の校正証明書(検査データ含む)・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。直読式トルクドライバの基本形。締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバ。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読取りが簡単に行えます。FTD8N2-S、16N2-Sは補助締具付。
用途検査、締付け用。
仕様質量約[kg]:0.14
全長(mm)152
主な用途検査、締付け用
最小目盛(cN・m)0.1
トルク調整範囲(cN・m)0.5~5
アズワン品番65-0253-92
負荷方向左右
校正証明書一般校正
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
関連キーワード