出力デバイスMOSFET
電流の種類(入力)DC
超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。
回転方向負荷側より見て反時計方向
塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色)
雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと
使用周囲標高(m)1000以下
構造(軸受)ころがり軸受
PG-100シリーズ用
仕様●正極作用物質:塩化チオニル(SOCl2)●電解液:塩化チオニル(SOCl2)●負極作用物質:リチウム(Li)
電圧(V)DC3.6
主な用途●パーソナルコンピュータ●POSシステム●キャッシュレジスター●電力量計●水道メーター●ガスメーター●シーケンサ
アズワン品番62-6257-71
特性●高エネルギー密度●作動電圧安定●高電圧●長期信頼性●広作動温度範囲
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
全自動カメラの為の大電流放電と安定放電を結集。
環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。
小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。
電圧(V)3
ダイキン、シャープ、長府、パナソニック(ナショナル)、サンヨー、日立、東芝、コロナ、富士通ゼネラル、フナイ、LG、三菱電機(霧ヶ峰)、三菱重工(ビーバー)、ハイセンス、アイリスオーヤマ、フィフティエアコンの主な操作が可能
メーカーコードが自動で検索できるオートサーチ付
主要メーカー16社対応
0.5℃単位で温度調整が可能(対応機器のみ)
夜間の操作に便利なバックライト機能付
液晶画面設定した時間後にON/OFFできるタイマー設定機能
電池交換時の再設定が不要、バックアップ機能搭載
厚さ(mm)22.5(最大値)
質量(g)約95(乾電池除く)
電源単四形乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)56×160
アズワン品番64-9711-47
電池使用可能期間約12カ月(アルカリ乾電池使用時)
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1台
¥2,563
税込¥2,819
当日出荷
アズワン品番1-6236-05
適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG
種別リチウム電池
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。
ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。
ポケットサイズでもこれだけ測れます
●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。
●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。
わかりやすい3段階表示。
「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。
リチウム電池CR2032を1個内蔵。
色ホワイト
質量(g)約110(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
表示3段階(ランプ点灯)
使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1
保存温度範囲(℃)-20~60
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24
測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

USBメモリ2.0
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに
仕様最大転送速度:-
キャップタイプキャップ式
保証期間1年間
インターフェイスUSB2.0
高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献
長寿命
標準モータと同一枠番寸法
低騒音
インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品
型式全閉外扇形
種類汎用モーター
極数4
使用温度範囲(℃)-30~40
規格JIS C 4213 : 2014
保護構造IP44
冷却方式IC411
回転方向負荷側より見て反時計方向
使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)
塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)
耐熱クラス155(F)
使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)
定格時間S1(連続)
設置場所屋内
雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと
使用周囲標高(m)1000以下
タイマー機能付。ユニバーサルデザイン。自立スタンド
電源DC3V 単四形乾電池×2本(別売)
電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用/バックライトOFF時)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約175×50×30
適合メーカーFUJITSU GENERAL(富士通ゼネラル)1994年製以降/FUNAI(フナイ)1998年製以降/HITACHI(日立)1994年製以降/MITSUBISHI(三菱)1993年製以降/BEAVER(ビーバー・三菱重工)1994年製以降/Panasonic(パナソニック)1988年製以降/SANYO(サンヨー)1996年製以降/SHARP(シャープ)1997年製以降/TOSHIBA(東芝)1994年製以降/CORONA(コロナ)1999年製以降/DAIKIN(ダイキン)1996年製以降/LG Elec
動作距離(m)約7
1個
¥3,134
税込¥3,447
当日出荷
仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ
適合機種CSシリーズ専用
電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
東芝製DT02シリーズはディスク回転数5400rpmの3.5インチHDDで、デスクトップPC用途の製品です。その他オールインワンシステム、外付け記憶装置など容量、低消費電力性能、信頼性が求められるアプリケーションに適しています。
仕様フォーマット:512e、最大転送速度(MiB/s):176.4
サイズ3.5インチ
外形寸法(cm)14.7×10.2×2.7
インターフェースSATA 6 Gbit/s
キャッシュメモリ(MB)128
ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
保証期間購入日より1年間
液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
タイプ単1形
電圧(V)1.5
使用期限(推奨)10年
実装タイプスルーホール実装
出力デバイスMOSFET
最大順方向電圧(V)1.4
チャンネル数1
ピン数(ピン)4
パッケージDIP
電流の種類(入力)DC
最大入力電流(mA)30
シリーズTLP241A
絶縁電圧(Vrms)5000
チャンネル数1
電流の種類(入力)DC
実装タイプ表面実装
最大順方向電圧(V)1.4
チャンネル数1
電流の種類(入力)DC
最大電流変換率(%)4000
チャンネル数1
電流の種類(入力)AC
こんなお得な商品も!

アルカリボタン電池
モノタロウ
¥59~
税込¥65~
トランジスタタイプPNP
トランジスタ構成シングル
最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
入力方式CMOS
実装タイプ表面実装
ゲートあたりの入力数2
構成トリプル
入力信号CMOS
出力信号CMOS
電源タイプシングル
動作温度(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電圧(V)(標準シングル)-0.5→7
パッケージTSSOP
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのチャンネル数1
長さ(mm)15.5
幅(mm)4.5
高さ(mm)20
ピン数(ピン)3
パッケージTO-3P
実装タイプスルーホール
最大連続コレクタ電流(A)50
最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±25
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)230
トランジスタ構成シングル
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプP
チャンネルモードエンハンスメント型
構成デュアル
実装タイプ表面実装
供給電圧(V)(標準シングル)-0.5→7
ピン数(ピン)16
電源タイプシングル
入力信号CMOS
出力信号CMOS
構成シングル
入力信号CMOS
ピン数(ピン)16
出力信号CMOS
電源タイプシングル
動作温度(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電圧(V)(標準シングル)-0.5→7
パッケージSOIC
スイッチ種類デマルチプレクサ、マルチプレクサ
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのチャンネル数8
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大エミッタ-ベース間電圧(V)5
トランジスタ構成シングル
トランジスタタイプNPN
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドチャンネル数 = 8動作供給電圧 Max = 0.6 V (オフ), 25 V (オン)最大動作電流 = 0.1 (ON) mA, 1 (OFF) μA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 18動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 13 x 7 x 2mmシリーズ = TBD62083AMOSFETドライバアレイ、東芝. DMOSトランジスタアレイは、複数の抵抗性負荷や誘導性負荷を駆動するのに適しています。TBD62083シリーズは、クランプダイオード、コモンアース、供給ピンが付属したオクタルNチャンネルMOSFETドライバです。この入力は、低電圧の駆動源に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
幅(mm)6.4
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm
ピン数(ピン)14
論理HC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)【最大】6
1チップ当たりのエレメント数6
低レベル出力電流(mA)【最大】5.2
最大伝播遅延時間@最大CL15ns
ロジック機能バッファ
出力タイプオープンドレイン
1袋(5個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
仕様TC74VHCファミリインバータ / バッファ、東芝
寸法(mm)4.25×3×0.8
高さ(mm)0.8
出力方式オープンドレイン
ピン数(ピン)14
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
トリガ入力(シュミットトリガ)なし
パッケージVSSOP
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数6
低レベル出力電流(mA)8
ロジックファミリーVHC
ロジック機能インバータ
1袋(5個)
¥249
税込¥274
6日以内出荷
仕様汎用NPNトランジスタ、東芝
幅(mm)5.5
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDPAK (TO-252)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)80
最大パワー消費(W)10
最大エミッタ-ベース間電圧(V)9
最大コレクタ-ベース間電圧(V)160
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(A)3
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン100
最大動作周波数(MHz)150
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
仕様タイプ = ビーズ材料 = フェライトAMOBEADSサンプルキット. 「Amobeads」及び「Spike Killers」は、高透磁率アモルファス磁気ノイズ抑制コンポーネントです。 CRスナバーやフェライトビーズより効率的なノイズ抑制で、高調波規制対策に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
実装タイプ表面実装
出力デバイスフォトトランジスタ
チャンネル数1
電流の種類(入力)AC、DC
東芝純正 掃除機用紙パックです。ゴム製シール弁付、3層構造で集塵したホコリを逃がしません。
対応機種次の機種以外の紙パック式クリーナー全機種及びEDL-C3A,C2A (除外品番:VC-M12V、P81R、P8R、M8R、J21V、J11V、VC-Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB1、VC-X60、VC-606、161J、262J、D210J、C650J、C10タイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ