14,969件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.17 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.40 参考準拠JIS規格G4304 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 仕上処理B2 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.10 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.70 参考準拠JIS規格G4304 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

表面がステンレス製なので、手入れが楽です。 凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。
用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。 寸法(mm)295×295×45 材質(本体)ポリプロピレン、ステンレスSUS304 質量(g)470 材質(取手)
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。 粘着剤付きタイプ。
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に! タイプ平板 粘着剤アクリル系
1枚ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用される タイプ切板 切断公差-0:+3 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に! タイプ巻物 粘着剤なし
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TRUSCOステンレスカット板
エコ商品
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。 材質ステンレス(SUS430) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1枚
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)



泰豊トレーディングステンレス板
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
1個
2,980 税込3,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合本体シリーズ名DCD-PSPS、DCD-PSPW、GD-BG、GD-S、GD-W、ID-S、ID-W、RCD-PW、SD-BG、SD-S、SD-W、SDW-S、SDW-W、VGD-S、VGD-W、WGN-S、WGN-W 外寸法(mm)490×460
1枚
3,320 税込3,652
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷


ステンレスSUS304のプレート金具です。6.2mm×8.7mmの長穴が開いています。
用途アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。 材質ステンレスSUS304 仕上ヘアライン 幅(mm)20 板厚(mm)2 長穴(mm)6.2×8.7
1本
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

穴の位置以外でもキレイに曲がる曲げ板です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。
1セット(10個)
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)曲板チドリステンレス
材質ステンレス(SUS304)
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SUS304オールステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れたハンガーレールです。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途レールと受金具のガタツキを抑えるのに使用 仕上2B 材質SUS304ステンレス 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
749 税込824
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。 比重約7.90 溶融点(℃)1399~1454 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱・腐食に強いです。 焼入れで強度が増します。 磁石がつきます。
用途鏡の代替、水周りなど。 比重7.7 溶融点(℃)1427~1510
1枚
610 税込671
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 等分布荷重(kg)250 W1800は120
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304オールステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れたハンガーレールです。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途継受を使用するジョイント部のガタツキを抑えるのに使用、横継受と天井継受に使用可能です。 仕上2B 材質SUS304ステンレス 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右にスペースを分けてゴミの分別ができます。クリーンストッカー本体に簡単に取付けできます。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫用の分別用仕切り。 トラスコ品番152-0335 セット内容仕切り板本体、取付金具、仕切り板用レール、取付ねじ 材質ステンレス シルバー 高さ(mm)644 奥行(mm)648 間口(mm)32
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

材質ステンレス チェーン長(mm)100 松吉医科器械コード24-6108-11
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ERECTA(エレクター)棚板(ステンレスエレクターシェルフ)
エコ商品
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 グリーン購入法適合
1枚
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法(mm)93×60×0.1 質量(g)5 アズワン品番64-7913-35
1個
395 税込435
翌日出荷

強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。 材質ステンレス(SUS430) 厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シモダトンボ用の金属製交換用引板です。アルミ製、スチール製、ステンレス製の3種類。 取付用のネジ、ナットは別売りです。
先幅(mm)600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×60×20 厚さ(mm)1.5(アングル形状) 材質ステンレス製 質量(g)約525
1枚
3,198 税込3,518
5日以内出荷

1個
569 税込626
6日以内出荷

耐水性・耐光性・耐熱性に優れ、使う場所を選びません。 屋外や水を使うところでも活躍します。
サイズA4 材質ステンレス
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター付ワゴンで動かせる収納として、天板では作業等でもご使用いただけます。扉に透明アクリルを使用しておりまして安全面も考慮しております。
付属品天板上部ステンレス張り 材質本体/ポリ合板、扉窓/アクリル ピッチ3段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×760 アズワン品番69-4728-83 棚板1枚 可動範囲(mm)60
1セット
71,998 税込79,198
17日以内出荷

軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材 粘着剤付きタイプ。
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に! タイプ巻物 粘着剤アクリル系
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)