161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属曲げ工具(ポケットベンダー) エンジニア 動画あり
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
1組ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。 質量(kg)14 刃長(mm)203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320 最大切断能力(mm)幅/200 アズワン品番64-5179-50 曲げ幅(mm)最大/190 設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)5 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)3 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート 透明 脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764) 連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高) 引張強度(MPa)34.3(120℃時) 曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177) 比熱(J/kg・K)1.26×103 荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa) 線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696) 屈折率1.585(25℃) 拡散光線透過率(%)1 曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256) 熱貫流率(W/m2・K)5.5 影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム 最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) ロックウェル硬度R119 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)2 仕様UVカット:無 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

八幡ねじ曲板
曲げやすく加工しやすくなっています。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
1個ほか
特価
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材 材質紙フェノール樹脂 形状切板 自然色 タイプ切板 規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合 耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK) JIS規格PL-PEM 比重1.31~1.35 規格(型)ANSI:XX 絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102 曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180 外観加熱後:異常なし(130℃、2h) ロックウェル硬度Mスケール:110±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40 ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4 耐アセトン性異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.55MB)
1枚
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

アクリサンデーアクリルIR板
エコ商品
1mmの厚さのアクリル板です。ゴム入りで粘りがあり曲げ加工に向いています。
用途窓ガラスの代わり、工作などにお使いください。 材質強化アクリル 幅(mm)915 厚さ(mm)1 高さ(mm)1830 質量(g)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)棚板
エコ商品
周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
付属品テーパー1段分(8個) 材質ステンレス(SUS430) 厚さ(mm)1.2 奥行(mm)461 耐荷重(kg/段)180(分散荷重) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
17,980 税込19,778
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)板
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
ナチュラル色(白) 材質ポリアセタール(POM) タイプ切板
1枚
特価
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #1300
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル クリア 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5m/m℃ 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99(Mスケール) 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)棚板-LSS
エコ商品
周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材 材質布フェノール樹脂 形状切板 自然色 タイプ切板 規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合 耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK) JIS規格PL-FLE 比重1.32~1.36 規格(型)ANSI:(LE) 絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103 曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147 外観加熱後:異常なし(140℃、2h) ロックウェル硬度Mスケール:115±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00 ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8 耐アセトン性異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.16MB)
1枚
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

八幡ねじ曲板 2列穴
曲げやすく加工しやすくなっています。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。 穴径(Φmm)4.2
1セット(10個)ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

八幡ねじステンレス 曲板 (7mm穴)
エコ商品
材質はステンレスSUS304です。曲げやすく加工しやすくなっています。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。 板厚(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #1450
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル オレンジマダー 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)16.2 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #1400
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル ホワイト 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)8 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #1332
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル オパール 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)54.5 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #7601
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル カスミ 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)91.6 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #1370
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル サマーグリン 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)26.5 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #77300
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル 両面マットクリア 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)94.7 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サカエショップラック用棚板
エコ商品
棚板は2重折曲げ構造になっているため非常に堅牢です。
色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
7,988 税込8,787
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #1788
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル ネービーブルー 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)4 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #1424
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル レモンイエロー 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)38.2 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #5919
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル ミスティスモーク 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)66.4 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #1351
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル オレンジクリア 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)46.7 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #7404
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル ファインマットグレー 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)0.1 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #7300
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル ファインマットクリア 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)92.7 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #1789
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル ブルー 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)6.7 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #1735
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル ブラウン 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)0 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #1482
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル バーミリオン 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)4.2 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #1390
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル カーマイン 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)13.7 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #1383
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル ブルースモーク 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)24.4 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #9983
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル ウルトラレッド 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)20.2 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #7005
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル ファインマットダークグレー 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)0 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #7332
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル ファインマットオパール 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)54.2 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #1763
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル エメラルドグリン 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)19.2 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #1339
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル エッジプレートブルー 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)91.1 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #1329
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル エッジプレートグリン 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)91.2 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)