320件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
230 税込253
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,270 税込1,397
当日出荷

ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
材質天然ゴム
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 長さ(m)1 材質NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。 材質NR(天然ゴム) 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
730 税込803
翌日出荷

厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質天然ゴム 硬度60°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質天然ゴム 硬度60°±5 耐熱温度(℃)70~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。 石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。 電気絶縁には、使用できません。 使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に 厚さ(mm)20 形状
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
80 税込88
翌日出荷

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

エスコ品番EA997XC-203 材質天然ゴム 寸法(mm)50×50×50 質量(g)約192 硬度65度±5 使用荷重(kg)170 使用温度(℃)-30~70
1個
500 税込550
当日出荷

常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用 色移りしにくい 耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
1枚
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
1個ほか
44 税込48
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
70 税込77
当日出荷

1個
80 税込88
翌日出荷

伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振 材質天然ゴム ブラック
1枚
60 税込66
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。 軽量かつ耐久性に優れています。
材質ポリエチレン 幅(mm)150 厚さ(mm)80 寸法(mm)(ミゾ部)幅20/深さ10
1セット(4個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
150 税込165
当日出荷



各特性のバランスが優れた材質です。
用途丸くカットしていますので便利です。 材質CR 硬度60°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


東レエンジニアリングDソリューションズ食品包装用酸素濃度計用粘着ゴム板 200×20mm 50枚入
LC-450F-ps、LC-450F-syおよびLC-750F用です。
仕様●規格:1T×20W×200L アズワン品番65-5651-51
1箱(50枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

流掛幅最大50mmまで可能です。SA庖丁差は底板が取り外しできるので洗いやすくとても衛生的です。
材質本体:18-0、差込口:ゴム
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流掛幅最大50mmまで可能です。SA庖丁差は底板が取り外しできるので洗いやすくとても衛生的です。
材質本体:18-0、差込口:ゴム
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
70 税込77
翌日出荷

1個
280 税込308
当日出荷

1個
280 税込308
翌日出荷

1個
210 税込231
翌日出荷

1個
510 税込561
翌日出荷

急な積雪の備えに!フォークリフトに装着するだけで除雪が出来るアタッチメントです。 5トンクラスまでのフォークリフトならメーカー問わず取付可能です。 。差し込み150mmx75mmx2口 【特徴】上下反転することで鉄刃とゴム刃の両方で除雪が可能になります。除雪に慣れない初心者の方でもゴム刃を使用することで路面を傷めずにきれいに除雪することが出来ます。もちろん鉄刃でもガッツリ除雪していただけます。錆に強いメッキ塗装仕上げ長期にわたってご使用いただけます。数量限定特典!ラッシングベルト付き!【日本製】
幅(mm)1500 質量(kg)110 高さ(mm)500 縦(mm)(差込口)75 横(mm)(差込口)150
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

1個
790 税込869
翌日出荷


1個
210 税込231
当日出荷

1個
12,700 税込13,970
翌日出荷